カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms02-ss-n」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニック ソケット(オネジ取付用) ニューマシン

    ユニック ソケット(オネジ取付用)

    ニューマシン
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    液体はソケット側からプラグ側に流します。 連結後のソケットとプラグのよりもどしが極めて軽快です。 エアー配管に使用した場合、コンプレッサーの寿命が長く電力の節約にもなります。 流量のきわめて大きいタイプもございます。(004・006・008タイプ) エアーには鋼鉄製、水には真鍮製及びステンレス製が適しております。
    材質(本体)鋼鉄製クロームメッキ流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.47[15]取付ねじオネジ(M)耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
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
"ms02-ss-n" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷