カテゴリ

  • 農業機械(101)
  • 制御機器(52)
  • 作業工具(27)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • バイク純正部品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms03-p」の検索結果

280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイボルト 岩田製作所アイボルト岩田製作所(4件のレビュー)
239税込263
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
ネジ穴を利用した吊り下げに最適です。 吊り下げとマスキングを同時に行えます。
材質表面処理ユニクロメッキ
G125-MS12005L3P HARWING125-MS12005L3PHARWIN
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
G125-MS11605L3P HARWING125-MS11605L3PHARWIN
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MS3106A-10SL3P AMPHENOLMS3106A-10SL3PAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.25mm 2列 G125-MS12005L3P HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.25mm 2列 G125-MS12005L3PHARWIN
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Gecko●ピッチ: 1.25mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 基板対基板, 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.0A●定格電圧: 600 → 0 V●2列オスSMTコネクタ、SMTを保持してかん合 - 20極(10 + 10)。 テープストリップ供給、ピックアンドプレースキャップ付き。 1.25 mmピッチの高信頼性Geckoコネクタシステム。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.25mm 2列 G125-MS12005L3P HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 20極 1.25mm 2列 G125-MS12005L3PHARWIN
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
2列オスSMTコネクタ、SMTを保持してかん合 - 20極(10 + 10)。 テープストリップ供給、ピックアンドプレースキャップ付き。 1.25 mmピッチの高信頼性Geckoコネクタシステム。
仕様シリーズ = Geckoピッチ = 1.25mm極数 = 20行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 2.0A定格電圧 = 600 → 0 VRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.25mm 2列 G125-MS11605L3P HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.25mm 2列 G125-MS11605L3PHARWIN
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●シリーズ: Gecko●ピッチ: 1.25mm●極数: 16●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●定格電流: 2.8A●定格電圧: 250.0 V●Harwin 1.25 mm GeckoシリーズSMT基板ヘッダ. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチの電線対基板SMTヘッダは、高密度1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 このGecko SMTヘッダのラッチは、かん合コネクタへの確実な接続を可能にし、SMT留め具が基板の保持を補助します。 また、この1.25 mm Geckoヘッダは、正確なかん合の位置合わせを可能にする誤挿入防止機構も備え、-65 → +150 ℃の過酷な温度にも耐えることができます。RoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.25mm 2列 G125-MS11605L3P HARWINHARWIN 基板接続用ピンヘッダ 16極 1.25mm 2列 G125-MS11605L3PHARWIN
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
Harwin 1.25 mm GeckoシリーズSMT基板ヘッダ. このGeckoシリーズ1.25 mmピッチの電線対基板SMTヘッダは、高密度1.25 mmピン間隔と低プロファイルのミニチュア設計を採用しており、高い性能と信頼性、及び基板スペースの節約を実現することができます。 このGecko SMTヘッダのラッチは、かん合コネクタへの確実な接続を可能にし、SMT留め具が基板の保持を補助します。 また、この1.25 mm Geckoヘッダは、正確なかん合の位置合わせを可能にする誤挿入防止機構も備え、-65 → +150 ℃の過酷な温度にも耐えることができます。
仕様シリーズ = Geckoピッチ = 1.25mm極数 = 16行数 = 2接続方向 = ストレートシュラウド/アンシュラウド = シュラウド実装タイプ = 表面実装結線方法 = はんだ表面処理:コンタクト = 金定格電流 = 2.8A定格電圧 = 250.0 VRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル 1MS-F4812-00-P3 YAMAHA(ヤマハ)ハンドル 1MS-F4812-00-P3YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1MS-F4812-00-P3主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP2)
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 3極 MS3102A-10SL-3P AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 3極 MS3102A-10SL-3PAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数3シリーズMS3102A定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ10SLRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート
カバ-,フ-トレスト 1MS-F7423-00-P3 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,フ-トレスト 1MS-F7423-00-P3YAMAHA(ヤマハ)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
カバ-,フ-トレスト 1MS-F7413-00-P3 YAMAHA(ヤマハ)カバ-,フ-トレスト 1MS-F7413-00-P3YAMAHA(ヤマハ)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
カバー サイド 3 1MS-F1731-00-P9 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 3 1MS-F1731-00-P9YAMAHA(ヤマハ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1MS-F1731-00-P9主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
カバー サイド 3 1MS-F1731-00-P5 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 3 1MS-F1731-00-P5YAMAHA(ヤマハ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1MS-F1731-00-P5主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
カバー サイド 3 1MS-F1731-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 3 1MS-F1731-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1MS-F1731-00-P2主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
カバー サイド 3 1MS-F1731-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)カバー サイド 3 1MS-F1731-00-P0YAMAHA(ヤマハ)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1MS-F1731-00-P0主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3, シリーズ, オス, 3極 MS3102A14S-7P AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3, シリーズ, オス, 3極 MS3102A14S-7PAMPHENOL
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
AmphenolMSシリーズコネクタは実績のある電気性能を許容用途には軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。
極数3シリーズMS3定格電圧(V)700定格電流(A)13RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスコンタクトジェンダーメス接合型ネジミルスタンダードMIL-DTL-5015接続方向ストレート
ルミナ自動スプレーガン MS-8A用 #7 Oリング P-3(バイトン) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン MS-8A用 #7 Oリング P-3(バイトン)扶桑精機
119税込131
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5832
ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(分割シェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
999税込1,099特価
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
シグナスX SE44J (3型) フロントフェンダー黒 1MS-F1511-01-P2 YAMAHA(ヤマハ)シグナスX SE44J (3型) フロントフェンダー黒 1MS-F1511-01-P2YAMAHA(ヤマハ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1MS-F1511-01-P2主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
シグナスX SE44J (3型) リアスポイラー 白 1MS-F4812-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)シグナスX SE44J (3型) リアスポイラー 白 1MS-F4812-00-P0YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1MS-F4812-00-P0主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP2)
シグナスX SE44J (3型) フロントフェンダー 白 1MS-F1511-01-P0 YAMAHA(ヤマハ)シグナスX SE44J (3型) フロントフェンダー 白 1MS-F1511-01-P0YAMAHA(ヤマハ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1MS-F1511-00-P0主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
シグナスX SE44J (3型) フロントカバー 白 1MS-F8311-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)シグナスX SE44J (3型) フロントカバー 白 1MS-F8311-00-P0YAMAHA(ヤマハ)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1MS-F8311-00-P0主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
シグナスX SE44J (3型) ハンドルカバー 白 1MS-F6143-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)シグナスX SE44J (3型) ハンドルカバー 白 1MS-F6143-00-P0YAMAHA(ヤマハ)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1MS-F6143-00-P0主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
シグナスX SE44J (3型) ハンドルカバー 黒 1MS-F6143-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)シグナスX SE44J (3型) ハンドルカバー 黒 1MS-F6143-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1MS-F6143-00-P2主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
シグナスX SE44J (3型) リアスポイラー 黒 1MS-F4812-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)シグナスX SE44J (3型) リアスポイラー 黒 1MS-F4812-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1MS-F4812-00-P2主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP2)
シグナスX SE44J(3型) フロントフェンダー マットブラック 1MS-F1511-01-P6 YAMAHA(ヤマハ)シグナスX SE44J(3型) フロントフェンダー マットブラック 1MS-F1511-01-P6YAMAHA(ヤマハ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1MS-F1511-01-P6主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
シグナスX SE44J (3型) リアセンターカバー 黒 1MS-F1741-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)シグナスX SE44J (3型) リアセンターカバー 黒 1MS-F1741-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1MS-F1741-00-P2主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
シグナスX SE44J(3型) ハンドルカバー マットブラック 1MS-F6143-00-P6 YAMAHA(ヤマハ)シグナスX SE44J(3型) ハンドルカバー マットブラック 1MS-F6143-00-P6YAMAHA(ヤマハ)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1MS-F6143-00-P6主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
インバータオプション 東芝シュネデール・インバータインバータオプション東芝シュネデール・インバータ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から121日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
Sカプラー (KK3~) SMCSカプラー (KK3~)SMC(1件のレビュー)
829税込912特価
1袋(5個)
当日出荷から14日以内出荷
・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
形状Sカプラー使用流体空気、水保証耐圧力(MPa)1.5使用圧力範囲-90kPa~1MPaボディサイズ1/8周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと)