カテゴリ
- 農業機械(1,171)
- 制御機器(390)
- パソコン/周辺機器(318)
- 科学研究・開発用品(82)
- オフィス家具(60)
- 切削工具(59)
- 測定用品(54)
- バイク部品(51)
- 建築金物(32)
- 作業工具(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 自動車補修部品(18)
- 医療(17)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 学童・教育用品(13)
- メカニカル部品(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 家電(10)
- 梱包用品(9)
- 縫製用品(9)
- 機構部品(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 物流用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 事務用品(7)
- 防災用品(6)
- カー用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 空圧工具(6)
- 溶接用品(5)
- 電気材料(5)
- 厨房用品(4)
- 安全用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 整備工具・収納(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 住設機器(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(1,169)
- omron(オムロン)(80)
- JAPANNEXT(72)
- オカムラ(岡村製作所)(58)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(40)
- ALCANhands(38)
- LG(35)
- 三菱電機(28)
- Aratas(旧:omron)(26)
- IDEC(和泉電気)(25)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(25)
- サンドビック(23)
- EIZO(21)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(19)
- SKC(環境測定)(19)
- Philips(18)
- 三菱マテリアル(17)
- GIKEN(川口技研)(17)
- RS PRO(17)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ms05」の検索結果

プチロボ MS5L
ワンダーキット¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷シンプルな構成で、手軽に「自由な発想をカタチにできる」ロボットキットです。プッシュリベットにより自由に組み合わせすることができ、別売りのアルミブラケット、サーボモータの追加で最大20軸まで拡張可能です。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×5軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ5軸4脚型(初級者向け)電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)5軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
P&S プレートサポート2889MS5
LAMP(スガツネ工業)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷滑りにくいゴム付ガラス棚受です。ガラスとの接触部には、プラスチック製の保護材が付属しています。棚板を両側に付ける仕様です。材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)6~8推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。耐荷重(N)100
P&S プレートサポート2888MS5
LAMP(スガツネ工業)¥899税込¥9891個4日以内出荷滑りにくいゴム付ガラス棚受です。ガラスとの接触部には、プラスチック製の保護材が付属しています。材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき仕上ニッケルめっき対応ガラス板厚(mm)6~8推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。耐荷重(N)100
コンビネーションスパナ(スタンダード)
TRUSCO(36件のレビュー)¥459~税込¥505~1丁当日出荷仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 柄部曲がり角度が15°材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
ベース用シム(1溝) モーターベース用
岩田製作所(4件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ XAシリーズ リテーナ
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥50~税込¥55~1セット(10個)ほか当日出荷材質ガラス入ナイロン66・UL94V-0色ナチュラル(アイボリー)
マミー ダイヤモンド+セラミックシャープナー
川崎合成樹脂¥1,498税込¥1,6481台当日出荷キッチンで邪魔にならないスマートフォルム ダイヤで砥いでセラミックで仕上げる ステン・鋼製はもちもろんセラミック包丁のお手入れもOK(セラミック包丁はダイヤのみ使用)用途各種包丁の簡易研ぎに材質(本体)ABS樹脂、(砥石)ダイヤモンド・ファインセラミックス、(滑り止め)エラストマー寸法(mm)177×42×54質量(g)89耐熱温度(℃)80
硬質塩ビ板
アクリサンデー¥849~税込¥934~1枚当日出荷から5日以内出荷加工がしやすい薄い塩ビ板です。様々な用途で活躍します。用途DIY等でご使用ください。材質硬質塩ビ厚さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
テーパー付きバット
松本製器¥2,098~税込¥2,308~1個翌々日出荷積み重ねが可能です。丈夫でへこみにくく歪みづらいです。フチのカール加工により、丈夫でしっかりとした成形です。光沢は照明の反射を抑えた鏡面仕上げです。材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6
長四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M5フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥109税込¥1201個当日出荷材質(本体)ステンレス SUS304質量(g)2.7RoHS指令(10物質対応)対応
ハンディーメジャーシート
東京ニホス(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷ビニール・紙・布などを挟んで正確に、素早く長さを測定。 厚さ0.01mm~10mmまでの測定物を測定可能です。 リボン材(リール材)の近くで測定すれば外れる事無く、スムーズに測定可能です。測定範囲長さ:1cm~1km、厚さ:0.01~10mm車輪径(Φmm)50質量(g)360測定単位1cmアズワン品番65-1694-25RoHS指令(10物質対応)対応誤差0.24%以内
MC防音重量戸車 (V型)
ヨコヅナ(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)MCナイロンタイプV溝型材質(枠)ステンレス
2枚刃バイオレットミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
マミー ダイヤモンドシャープナー
川崎合成樹脂¥989税込¥1,0881台翌々日出荷キッチンで邪魔にならないスマートフォルム ステン・鋼製はもちもろんセラミック包丁のお手入れもOK(セラミック包丁はダイヤのみ使用)用途各種包丁の簡易研ぎに材質(本体)ABS樹脂、(砥石)ダイヤモンド、(滑り止め)エラストマー寸法(mm)175×42×56質量(g)75耐熱温度(℃)80
ベアリング入MC防音フラッター戸車 MCナイロン車
ヨコヅナ¥14,980~税込¥16,478~1セット(4個)ほか当日出荷から10日以内出荷V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。用途Vレール、フラッターレール用RoHS指令(10物質対応)対応
MC防音重量戸車 (H型)
ヨコヅナ¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫など。材質(車輪)MCナイロンタイプH型材質(枠)ステンレス
重量調整戸車22型 ステンレス枠
ヨコヅナ¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷高さ調整機能付。用途寺院などの大型木製重量建具車輪径(Φmm)50材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
ミニコンビネーションレンチS
SK11¥1,998税込¥2,1981セット(5本)当日出荷鍛造製法で強度抜群の極小サイズのレンチセットです。ネジ径M1.6~M3の小さな六角ボルト・ナットに対応します。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。セット内容3.2、4、4.5、5、5.5mm材質クロームバナジウム鋼
Pスプーン ディスポ滅菌スプーン
ヤマオカ¥21,980税込¥24,1781箱(100個)当日出荷から3日以内出荷粉体、半固形状サンプリングに! 2重個包装だから、クリーンルームに最適! すり切で正確な計量が可能!目盛付 置いた時こぼれない、自立式! 容器の口に挿入しやすいスリムヘッド パイロジェンフリー照明!(0.05EU/mL以下)材質ポリプロピレン規格FDA適合滅菌電子線滅菌
ステンレスカップブラシ 電動工具用
高島産業¥1,798~税込¥1,978~1個3日以内出荷から15日以内出荷毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。 毛材密度・波形状・トリムが最適バランスで製作されています。 高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。 安心・高品質の日本製。用途各種金属製品の錆、汚れ除去 溶接前後処理のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き 塗料剥離ねじ径(mm)M10毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応
AUXケーブル/Φ3.5オスーΦ3.5オス/高耐久/スリム
エレコム¥999~税込¥1,099~1個当日出荷断線に強い高耐久タイプ。 スマートフォンやタブレット、音楽プレーヤーの音楽をスピーカーやカーステレオで再生する高耐久タイプのオーディオΦ3.5AUXケーブル。コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)、Φ3.5mm 3極ミニプラグ(ストレート)対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のスピーカー・ヘッドフォン・カーナビ・カーステレオおよびΦ3.5mmステレオミニジャック搭載のスマートフォン・ポータブルオーディオプレーヤーなど
超硬ソリッドメタルソー
岡崎精工(6件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1枚当日出荷から4日以内出荷超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。被削材炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
ロタ・MC防音重量戸車 平型
ヨコヅナ¥7,498~税込¥8,248~1個ほか3日以内出荷から4日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプ平型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応枠ステンレス枠
MC防音重量戸車 ステンレス枠
ヨコヅナ¥8,998~税込¥9,898~1セット(2個)ほか4日以内出荷から10日以内出荷ゴム車輪に比べ数倍の荷重に耐えます。摩耗に強く、長寿命です。 鉄車輪に比べ、騒音が大幅に減少します。耐蝕性、耐薬品性に優れています。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etcRoHS指令(10物質対応)対応
ロタ・MC防音重量戸車 トロ車型
ヨコヅナ¥7,998~税込¥8,798~1個ほか4日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプトロ車型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応枠ステンレス枠
ロタ・MC防音重量戸車 V型
ヨコヅナ¥7,698~税込¥8,468~1個ほか4日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプV型寸法T(mm)4寸法I(mm)6寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応枠ステンレス枠
ロタ・MC防音重量戸車 H型
ヨコヅナ¥6,798~税込¥7,478~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷ステンレス枠MC防音重量戸車、騒音が大幅に減少!摩耗に強く、長寿命!従来の重量戸車とは異なり、枠と車輪の間にクリアランスをつくる事で、レールの歪みやズレに対応可能となっている重量戸車です。用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫などタイプH型寸法T(mm)4寸法J(mm)11材質(枠)SUS304板厚・材質SUS304(t3)材質(シャフト)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応枠ステンレス枠
油圧シリンダー(単動シリンダー)
RIKEN(理研機器)¥55,980税込¥61,5781台3日以内出荷単動シリンダー ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)30.2接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)7.16最大出力(kN)50ピストン径C(Φmm)26ピストンねじ径DM20×P1.5ピストンねじ長E(mm)25カラーねじ径FM45×P1.5カラーねじ長G(mm)23ねじにがし長J(mm)3ピストン突出長M(mm)31
ミニシールワッペン 肉球
クラフトギャラリー¥379税込¥4171袋(1個)7日以内出荷マスクのワンポイントや持ち物に、気軽に貼って楽しめる大人可愛い小さなシール&アイロンワッペンです。 高級感のある上品なゴールド・シルバーの刺繍部分がポイント。 モチーフの端でカットしてお使いください。材質表糸:レーヨン、ポリエステル 裏糸:ポリエステル 接着フィルム:EVA系樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)13×60
ショートラム 5t標準アダプター
HASCO¥89,980税込¥98,9781セット5日以内出荷ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)50全長(mm)65高さ(mm)32危険物の類別非危険物ねじサイズPT1/4
ショートラム 5tフラットアダプター
HASCO¥89,980税込¥98,9781セット5日以内出荷ショートストロークなので狭いスペースのフレーム修正などに最適。仕様ピストン方式:テレスコープ方式(リターンスプリング無)幅(mm)50全長(mm)65高さ(mm)32危険物の類別非危険物ねじサイズPT1/4
シム・スペーサー
岩田製作所¥439~税込¥483~1個翌々日出荷モーターの高さ調整や芯出し、組立時のすき間調整などにご使用いただけます。ボルトを緩めるだけで簡単に差し込むことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
...