カテゴリ

  • 農業機械(10)
  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 自動車補修部品(1)

「ms14-dc」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機直流操作形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から23日以内出荷
高信頼性の直流用コイルを採用しています。
種類電磁接触器定格使用電圧(V)AC200取付ねじ2-M4適合レール幅(mm)35付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付保護構造ケースカバーなし動作方式非可逆式リセット方式手動ケースの有無ケースカバーなし操作方式直流操作形
Finder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 41.81.7.024.8240 FINDERFinder ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:240 V ac 基板実装, 41.81.7.024.8240FINDER
7,788税込8,567
1個
5日以内出荷
最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 240 V ac最小負荷電圧 = 12 V ac最小電圧制御 = 14 V dcスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 14 → 32 V dc最小負荷電流 = 50 mAターミナルタイプ = スルーホールシリーズ = 41ms寸法 = 29 x 12.7 x 15.7mm動作温度範囲 = -20 → +60℃41シリーズ. 基板直接取り付け又は基板ソケットを使用 電気的寿命の長い、静音の高速スイッチング 低プロファイル(15.7 mm) 2,500 V絶縁、入出力 耐洗浄: RT III
RoHS指令(10物質対応)対応
Artist Pro 14 (Gen2) 替え芯セット付属 XP-PENArtist Pro 14 (Gen2) 替え芯セット付属XP-PEN
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
寸法(W×D×H)570*334.8*44.8mm読み取り範囲476.064*267.786mm色域88% NTSC Adobe RGB≧90%sRGB≧120%解像度1920*1080レッドリングホイール2個ファンクションキー20個ペンバッテリーフリースタイラスペン傾き検知60 °筆圧感度8192 レベル最大表示色1670万色コントラスト比1000:01:00DPI5080LPIレポートレート200RPS精度±0.01インチ(真ん中)読み取り高さ10mmインタフェース1x Type-C ポート 2x USBハブ1x HDMI ポート1x VGA ポート1x DC ポート反応時間14ms視野角178°アスペクト比16:09スタンド角度調整16°~ 90°VESAマウント100x100消費電電力36W(12V/3A)対応システムWindows 10/8/7 Mac OS X 10.10 以降
Artist 22 2nd XP-PENArtist 22 2ndXP-PEN
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
寸法(W×D×H)570×334.8×44.8mm読み取り範囲476.064*267.786mm色域88% NTSC AdobeRGB≧90% sRGB≧120%解像度1920×1080レッドリングホイール2個ファンクションキー20個ペンバッテリーフリースタイラスペン傾き検知60度筆圧感度8192 レベル最大表示色1670万色コントラスト比1000:01:00DPI 5080LPIレポートレート 200RPS精度±0.01インチ(真ん中)読み取り高さ10mmインタフェース1x Type-C ポート2x USBハブ1x HDMI ポート1x VGA ポート1x DC ポート反応時間14ms視野角178°アスペクト比 16:09VESAマウント100x100消費電力36W(12V/3A)
ブラシキャップ BIGM(丸山製作所)ブラシキャップBIGM(丸山製作所)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
部品名称ブラシキヤツプ関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.73MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.74MB)図解NoMS90DC-200 7トウコウ ポンプ部品_No.14、MS90DC-300 8トウコウ ポンプ部品_No.14、MS90DC-200 8トウコウ ポンプ部品_No.14、MS90DC-300 7トウコウ ポンプ部品_No.14
コードマトメ オス BIGM(丸山製作所)コードマトメ オスBIGM(丸山製作所)
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
規格0.75X33600L部品名称コードマトメ オス関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.87MB)図解NoMS90DC-200 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.3、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.3、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.14、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.3、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.14、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.3、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.14、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.14
PFブツシユ BIGM(丸山製作所)PFブツシユBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
規格PF1/2XPF3/4部品名称PFブツシユ関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB)図解NoMS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.14、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.14、CSH-95 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.7、CSH-95-2 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.7、CSH-95-1 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.7、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.14、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.14
Tジェットヨウ キャップ BIGM(丸山製作所)Tジェットヨウ キャップBIGM(丸山製作所)
719税込791
1個
7日以内出荷
部品名称Tジエツトヨウ キヤツプ関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.83MB)図解NoMS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.14、MS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.14、MS90DC-300 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.14、MS90DC-200 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.40、MS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.32、MS90DC-300 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.40、MS90DC-200 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.14、ウネマノズル 部品_No.21、MS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.32
6カクナット PF3/8 BIGM(丸山製作所)6カクナット PF3/8BIGM(丸山製作所)
869税込956
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様PF3/8規格G3/8関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(1.11MB)図解NoMSB2200R ポンプ部品_No.16、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.23、MS071EH-R(60L) 本体部品 6カクナット PF3/8_No.23、MS073EH ポンプ クランクケース部品_No.59、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.16、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.16、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MSB2200RLI 本体部品_No.12、MS071EH-R(60L) 本体部品 6カクナット PF3/8_No.20、LVE3502 コンプレッサ、配管部品_No.21、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.59、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.11、MS072EH-R-A(60L) 本体部品_No.20、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.59、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 6カクナット PF3/8_No.11、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.12、GS51EMR-50L ホンタイ部品 6カクナット PF3/8_No.14、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.9、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.11
ストレーナクミタテ(PF3/4) BIGM(丸山製作所)ストレーナクミタテ(PF3/4)BIGM(丸山製作所)
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
規格PF3/4サクシヨンフイルター関連資料展開図1(0.62MB) 展開図2(0.62MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(1.19MB)図解NoMSW-72-K 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MSW1108-F 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.10、MSW1008-K 付属品部品_No.10、MS90DC-200 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.19、MKW1010-BC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、GS30MR 付属品 ホース・ノズル部品 ストレーナクミタテ(PF3/4)_No.14、MS90DC-200 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.19、MKW10G 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MKW1010-BPS-1 付属品(給水ホース,余水ホース)部品_No.6、MSW1008-K-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.10、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.10、MKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、SDW1109 -A 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.10、MS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.19、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.19、MS171EMK-1 付属品部品_No.6、MSW1008-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MKW22ED-1 ハリマーク,付属品部品_No.3、MS171EMM-1 付属品部品_No.6、MSW-72-M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.6、MSW1008-3M 付属品(ホース,ノズル)部品_No.10、MKW1010-BP 付属品(給水ホース,余水ホース)部品_No.6
サポートリング BIGM(丸山製作所)サポートリングBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
部品名称サポートリング関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.77MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(1.26MB) 展開図20(1.26MB) 展開図21(1.35MB) 展開図22(1.35MB) 展開図23(1.35MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.24MB) 展開図28(1.18MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.18MB) 展開図37(1.23MB) 展開図38(0.81MB) 展開図39(1.32MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.18MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.81MB)図解NoMS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.26、MRS60-300-4 オプション(2)ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.10、MRS60-302 オプション2 ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.10、CBM-301SB ブーム装置 (噴霧機)部品_No.14、MS90DC-200 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.26、MX-501 ブーム部品_No.34、VSA100-11 1992ネン ノズル部品_No.12、BSM-830SLT-C2 ブーム取付台部品_No.33、MS90DC-300 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.46、VSM100-11 ノズル部品_No.12、CBM-520SLT ターンテーブル部品_No.18、スプレーヤP-2型 ブーム部品_No.59、KBM-410D 薬液配管部品_No.84、BSM-820L-1 センタブーム部品_No.41、GB1010ASR ブーム噴管 ノズル フィールドノズル部品_No.17など
フンムカンオサエ BIGM(丸山製作所)フンムカンオサエBIGM(丸山製作所)
389税込428
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(0.77MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.26MB) 展開図16(1.26MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.35MB) 展開図19(1.35MB) 展開図20(1.35MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.24MB) 展開図26(1.18MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.18MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.18MB) 展開図46(1.23MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.81MB) 展開図49(0.75MB) 展開図50(0.91MB)図解NoMRS60-301 オプション2 ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.14、MS90DC-300 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SW、アルミ仕様部品_No.35、MS90DC-300 8トウコウ ノズル(8トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.36、BSM-1220L-2 センタブーム部品_No.42、GB1001BG ブーム配管 ノズル部品_No.17、BSM-1220SLT-C2 ブーム取付台部品_No.65、BSA-410 センタブーム部品_No.34、GB1001AG ブーム配管 ノズル部品_No.17、BSM-1020SLT-C2 ブーム取付台部品_No.65、BSM-820L センタブーム部品_No.35、MS90DC-200 7トウコウ ノズル(7トウコウ) SUS仕様2008年5月~部品_No.47、BLM-30 ノズル部品_No.19、KBM-410 薬液配管部品_No.76、CBM-302SB センタブーム部品_No.34、MRS60-300-4 オプション(2)ブーム、ジョソウノズル、アスパラノズル部品_No.14など
セーフティライトカーテン Sick SICKセーフティライトカーテン SickSICK
142,340税込156,574
1個
7日以内出荷
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
7日以内出荷
備考M16X50~2012年3月部品名称6カクボルト関連資料展開図1(0.92MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(0.84MB) 展開図7(0.82MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.92MB)図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 左 BSA-3000C部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 左 BSA-3000C-W部品_No.8、BSM-640SLT 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.6カクボルト、VSA120-11 カウンタシャフト部品_No.35、MS90DC-300 8トウコウ フレーム部品_No.20、BSM-640SLT-B 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.6カクボルト、MS90DC-200 7トウコウ フレーム部品_No.20、BSM-640SLT-B 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.6カクボルト、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 右 BSA-3000C-W部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W サイドブラケット 右 BSA-3000C部品_No.8、MS90DC-300 7トウコウ フレーム部品_No.20、MS90DC-200 8トウコウ フレーム部品_No.20、BSM-640SLT 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.6カクボルト
圧力センサ 差動 ハネウェル圧力センサ 差動ハネウェル
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
低圧、差圧タイプシリコンダイアフラム及びレシオメトリック出力を持つ小型で超低圧の増幅差圧トランスデューサです。高感度、低ゼロシフト 単一ポートの通気でゲージ測定を実現 交換が容易 説明書付き メディア: P1ポートは乾燥ガスのみ。P2ポートは湿った材質、ポリエステルハウジング、エポキシ接着剤、シリコン、ホウケイ酸ガラス、シリコンガラスボンド 最大応答時間: 1 ms 動作温度: -40 → +85℃
仕様●圧力の読取りタイプ:差動●最小圧力:0WG(インチ)●最大圧力の読み:14WG(インチ)●精度:+/-3 %●出力タイプ:非増幅●メディアは、測定:ガス●アナログ出力:33 → 37 mV●応答時間:1 ms●電源電圧:10 V dc●最大使用温度:+85℃●コード番号:395-285アズワン品番65-7306-32
インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトインターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
Phoenix PLC-RPT シリーズコンタクトねじ Terminal ですPhoenix PLC-RPT シリーズのリレーモジュールは、プッシュイン接続とプラグインミニチュアリレーを備えた Terminal Block を備えているので、DIN レール取り付けに適しています。特長と利点v8 アダプタを使用することで、このリレーモジュールはシステム配線への効率的な接続を実現します このモジュールは、Coil とコンタクトの間の安全な絶縁を実現します 実用的なプラグインブリッジ 動作温度範囲: -10 → +60 oC リレーモジュールは、どのような用途に使用されますかリレーとは、電流が通過できるかどうかを判断するためのオン / オフ切り替えスイッチです。リレーモジュールは、最新の電源、大型無線電子、電気物理、X 線装置などの用途における緊急事態を制御し、保護するために使用されます。
仕様●入力電圧 Min:179.4V ac●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:30 V ac, 36V dc●ターミナルタイプ:ねじ●長さ:94mm●シリーズ:PLC-RPT- 24DC/21-21AU●高さ:80mm●寸法:94 x 14 x 80mm●接点材質:金めっき●入力電流:18mA●極数:2●復帰時間:10ms●コード番号:801-8475アズワン品番65-8064-99
キャップ BIGM(丸山製作所)キャップBIGM(丸山製作所)
195税込215
1個
7日以内出荷
規格21.7ヨウウチコミセン関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.94MB)図解NoMS90DC-300 8トウコウ フレーム部品_No.9、MSW-71-K フレーム部品_No.4、MSW-71-M フレーム部品_No.4、MS90DC-200 8トウコウ フレーム部品_No.9、MSW1008-3M フレーム,各部取付部品_No.7、MSW1008-M フレーム,各部取付部品_No.7、MS90DC-200 7トウコウ フレーム部品_No.9、MSW1008-K フレーム,各部取付部品_No.7、JHW708 フレーム、各部取付部品_No.14、KSW10-M フレーム、各部取付部品_No.12、MSW-70-K フレーム部品_No.4、GSW708 フレーム、各部取付部品 キャップ_No.12、MSW1008-K-1 フレーム,各部取付部品_No.7、GSW10 フレーム部品 キャップ_No.13、MSW1008-2M -A フレーム,各部取付部品_No.11、GSW1007 フレーム・各部取付部品_No.7、GSW1007(B) フレーム、各部取付部品_No.8、GSW10-M フレーム、各部取付部品 キャップ_No.12、MSW-70-M フレーム部品_No.4、MS90DC-300 7トウコウ フレーム部品_No.9