カテゴリ
- 農業機械(6)
- 制御機器(3)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「ms1a-j」の検索結果

マイクロスイッチ
アサ電子工業¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から7日以内出荷電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)12MAX出力電流(mA)15MAX許容動作頻度(回/分)60以下絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)動作までの動きPT0.15~0.4mm耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間)使用周囲湿度(%RH)20~95
丸型防水コネクタ JL10シリーズ
JAE(日本航空電子工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から12日以内出荷嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性耐油性に優れた対環境性能用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他形状ストレート種類丸型極数4仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加)結合方式ねじ挿抜寿命500 回耐電圧(V/min)AC2000
ワリピン 2X15
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)8日以内出荷規格2X15部品名称ワリピン 2X15図解NoBSM-1220L-DC 動力噴霧機部品_No.50、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.49、BSA-536シリーズ -A Jブームセット サイドブーム、ノズル部品_No.28、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.48、MS903 -A 本体部品_No.53、MS1703 本体部品_No.57、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.50、SSA-L1000 動力噴霧機(1)部品_No.56、BSA-535 シリーズ サイドブーム、ノズル JDシリーズ B 2004年3月~部品_No.29、SSA-S1002 動力噴霧機部品_No.47、SSA-α1010 動力噴霧機(1)部品_No.52、SSA-S600 1997ネン 噴頭部品_No.33、SSA-S600 1996ネン 噴頭部品_No.33、BSM-820L-2 動力噴霧機部品_No.50、BSM-1020L-2 動力噴霧機部品_No.50、VSM-1010 動力噴霧機(本体)部品_No.50、SD90-6 本体部品_No.53、BSM-1220L-2 動力噴霧機部品_No.50など
Oリング P32
BIGM(丸山製作所)¥999税込¥1,0991セット(5個)8日以内出荷規格P32部品名称Oリング P32図解NoBSM-1265SLT 調圧弁部品_No.15、MS1503 -A 調圧装置部品_No.18、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置1 Jシリーズ部品_No.48、BSM-1510L 調圧弁部品_No.17、BSM-1365SLT-20HA 調圧弁 2016年10月~部品_No.15、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 調圧弁 20クラス ~2012年3月部品_No.15、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 速度連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.45、BSA-650-1 -2シリーズ 車速連動散布装置1 電動調圧弁 ~2016年9月部品_No.45、GX-1500J 調圧弁分解部品_No.25、BSM-1065SLT 調圧弁部品_No.15、BSA-536シリーズ -A 電動調圧弁 Dシリーズ部品_No.47、BSD-5001LT 調圧装置部品_No.22、CBM-520A 調圧弁部品_No.52、SSA-F600 調圧・配管装置部品_No.7など
シム
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格T=0.2図解NoMD-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、DK-J40 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 シム_No.20、MS035T-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.20、MDJ31-15 -A クランクケース,シリンダ部品_No.19、SD057T エンジン(クランクケース,シリンダ)AG25部品 シム_No.15、MDJ31-9 -A クランクケース,シリンダ部品_No.19、MDJ40G-23 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.20、MD3020M-9 クランクケース,シリンダ部品_No.20、GD400A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 シム_No.20、GD300A クランクケース、シリンダ、スタータ部品 シム_No.20、GKD400 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 シム_No.20、MK058T-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.15、GD300 クランクケース、シリンダ部品 シム_No.20、MD3020K-9 クランクケース,シリンダ部品_No.20など
ナベコネジ(+)M5X25(ISO)
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851セット(5個)8日以内出荷規格M5X25(ISO)図解NoMB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、SSA-S500 ボンネット部品_No.4、SSA-F501 ボンネット部品_No.6、SSA-F610I 1991ネン ボンネット部品_No.6、SSA-F505 ボンネット部品_No.6、SSA-S500A ボンネット部品_No.4、MD3100T 本体部品_No.3、MBS3302 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、SSA-F610 ボンネット部品_No.6、SM-110T 立ち上がり部部品_No.18、SM-120T 立ち上がり部部品_No.18、SM-410T 立ち上がり部部品_No.18、SSA-F615M-2AD ボンネット部品_No.6、AB300-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9、DB-S332 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、MF401 噴頭、羽根車、ポンプ部品_No.41、BSA-535 シリーズ オプション ソフトキャブン部品_No.19、SSA-F615 ボンネット部品_No.5、BC3300 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ナベコネジ(+)M5X25(ISO)_No.8、SSA-C610 フロントパネル及ボンネット部品_No.34、MK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、MD3100KT 本体部品_No.3、SSA-F610I 1994ネン ボンネット部品_No.6、BL4500HA-A 付属品部品_No.9、MS065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.8、MBS3302-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、GX-1500J 電装品部品_No.29、SSA-F611 ボンネット部品_No.6、SSA-F1010 ボンネット部品_No.3、SSA-F615DX ボンネット部品_No.6、MB2400M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.9
ナベコネジ(+)M6X10(ISO)
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(10個)8日以内出荷規格M6X10(ISO)図解NoMK045D 薬剤タンク部品_No.25、BSM-820L 右ブーム部品_No.79、MS410ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置1部品_No.62、BSM-820L 左ブーム部品_No.77、MSA613R3-K-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.20、MD3020M 畝用ミスト噴頭部品_No.9、MS413R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.17、GX-1500J ホース巻車部品_No.12、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.62、MK035D 薬剤タンク部品_No.11、MD3010K 畝用ミスト噴頭部品_No.9、MK035 薬剤タンク部品_No.11、MD4010K畝用ミスト噴頭部品_No.9、MD3020K 畝用ミスト噴頭部品_No.9、MD15畝用ミスト噴頭部品ナベコネジ(+)M6X10(ISO)_No.9、MS510ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置1部品_No.62、MS045KD 薬剤タンク部品_No.25、MS065ST 本体部品_No.24、MS065 本体部品_No.24など
アンゼンサギヨウセツメイシヨ
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷図解NoJAS048SP-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.39、MD-J60G 付属品(1)部品_No.13、MD575 付属品(1)部品_No.13、SD057T 付属品部品 アンゼンサギヨウセツメイシヨ_No.20、MS413 -A 付属品,希望付属品部品_No.19、MS613 -A 付属品,希望付属品部品_No.16、MDJ60G-26 付属品(1)部品_No.13、MS903 -A 付属品部品_No.29、MD4020M 本体部品_No.44、MD4020本体部品_No.44、DK-57TS-3 本体部品 アンゼンサギヨウセツメイシヨ_No.59、SD31 付属品,希望付属品部品_No.15、MD-J60 付属品(1)部品_No.13、MS035T-1 付属品,希望付属品部品_No.25、SD058SP-25 付属品部品 アンゼンサギヨウセツメイシヨ_No.46、MSW-70-K 付属品部品_No.22、MDJ60GS-26 付属品(1)部品_No.13、MDJ61-26 -A(レンコン) 付属品(1)部品_No.8など