カテゴリ
- 農業機械(7)
- 制御機器(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「ms2-06n」の検索結果

エアロフレックスシート
エアロフレックス¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:有り長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ピストンパッキンセット
BIGM(丸山製作所)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷備考42フクム部品名称ピストンパツキンセツト図解NoMSA613R2T-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSV613R2-K-A(13X130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS653 -A クランクケース,吸水弁部品_No.47、MSV613L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MSV613R2-M-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MSA615R8CG-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、MS655MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.38、MS653DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.47、MS615R8CGF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、KBM-300N 動力噴霧機部品_No.39、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、BSM-500S-1 動力噴霧機部品_No.38など
2枚刃MSTARロングネックエンドミル
三菱マテリアル¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から5日以内出荷仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ材質極超微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理MSコート
小型シーリングライト 薄形 昼白色 人感センサー付
アイリスオーヤマ¥2,498税込¥2,7481台翌々日出荷人感センサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。定格寿命(時間)40000色温度昼白色色温度(K)5000演色指数(Ra)Ra85エコロジー商品省エネ・長寿命
空気用フローコントローラ PFCA7
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷から13日以内出荷・1台で流量を自動調整。・乾燥空気, N2, Ar, CO2。・カラー表示・2画面表示対応。 瞬時流量、流量指令値、積算流量などを一目で確認。・IO-Linkに対応。・レンジアビリティ 100:1。・1台で幅広い流量の制御が可能使用流体乾燥空気、N2、Ar、CO2RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, PCB, SPST
RS PRO¥959税込¥1,0551個7日以内出荷動作特性 = モーメンタリ。イルミネーション = なし。パネルのカットアウト直径 = 13.6mm。実装タイプ = PCB。プッシュボタンの色 = 青。接点構成 = SPST。定格電圧 = 30V dc。プッシュボタンの型 = 正方形。IP保護等級 = IP67。コンタクト定格電流 = 400 mA @ 32 V ac。コンタクト材質 = 銀に金めっき。メーカー型番 = PAS6B6M1CES7V。。角形パネル取り付けプッシュボタンスイッチ. 操作動力: 2N → 5N コンタクトバウンス: 10 ms 機械的寿命: 1000000回 はんだ: 最高350 ℃、5秒間RoHS指令(10物質対応)対応
ポテンショメータ変換器(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)¥46,980税込¥51,6781個(1個)7日以内出荷主な機能と特長。 。スライド抵抗の変化を統一信号に変換。 。ゼロ、スパン各50%調整可能。 。高速応答形を用意。 。ワールド電源を用意。 。密着取付可能用途アプリケーション例。 。レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの統一信号変換用
ガルバニック絶縁体 PR Electronics 2チャンネル コンバータ
PR Electronics¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷仕様バリア型:リレー 、 チャンネルの数:2 、 電源電圧:6 → 35 V dc 、 最大安全電圧:300 V ac 、 最大安全電流:35mA 、 信号タイプ:コンバータ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度範囲:-25 → +70 ℃ 、 3100タイプ - 2ワイヤトランスミッタアイソレータ. 3186タイプは、1又は2チャンネル入力ループ駆動アイソレータです。 入力と出力は浮動でガルバニック絶縁されています。 コンバータがアースループを除去し、浮動信号の測定に使用できます。. 2ワイヤトランスミッタの1:1出力ループ駆動アイソレータ 優れた精度 1チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7109 796-7109 及び ; 136-8709 136-8709 2チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7118 796-7118 及び ; 136-8710 136-8710 信号1:1機能レンジ3.5-23 mA 入力-出力の低電圧低下: 標準2.5 V 高速応答時間: ;5 ms 優れたS/N比: > 60 dB ホストループ電圧駆動 6-35 Vの広範なサプライレンジ 高ガルバニック絶縁2.5 kV ac 安全区域又はゾーン2及びクラス1ディビジョン2領域に設置可能 6 mmの薄型ハウジング DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
ガルバニック絶縁体 PR Electronics 1チャンネル コンバータ
PR Electronics¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様バリア型:リレー 、 チャンネルの数:1 、 電源電圧:6 → 35 V dc 、 最大安全電圧:300 V ac 、 最大安全電流:35mA 、 信号タイプ:コンバータ 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:3186 、 3100タイプ - 2ワイヤトランスミッタアイソレータ. 3186タイプは、1又は2チャンネル入力ループ駆動アイソレータです。 入力と出力は浮動でガルバニック絶縁されています。 コンバータがアースループを除去し、浮動信号の測定に使用できます。. 2ワイヤトランスミッタの1:1出力ループ駆動アイソレータ 優れた精度 1チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7109 796-7109 及び ; 136-8709 136-8709 2チャンネルバージョン: 品番 ; 796-7118 796-7118 及び ; 136-8710 136-8710 信号1:1機能レンジ3.5-23 mA 入力-出力の低電圧低下: 標準2.5 V 高速応答時間: ;5 ms 優れたS/N比: > 60 dB ホストループ電圧駆動 6-35 Vの広範なサプライレンジ 高ガルバニック絶縁2.5 kV ac 安全区域又はゾーン2及びクラス1ディビジョン2領域に設置可能 6 mmの薄型ハウジング DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Aブロツク
BIGM(丸山製作所)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷備考7~12フクム部品名称Aブロツク図解NoBSA-420JWG G-3 動力噴霧機2 MS620S部品_No.6、SSA-N550DX 動力噴霧器(1)部品_No.46、BSA-420JSG G-4 動力噴霧機2 MS620S部品_No.6、BSA-420JDASH 動力噴霧機-2 (MS620S)部品_No.6、BSA-420JEW 動力噴霧機2 MS620S部品_No.6、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS620S-A)部品_No.46、BSA-420JES 動力噴霧機2 MS620S部品_No.6、BSA-420JEWG G-3 動力噴霧機2 MS620S部品_No.6、BSA-420JDESG G-4 動力噴霧機2 MS620S部品_No.6、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機2 MS620S部品_No.6、BSA-420JDSG G-4 動力噴霧機2 MS620S部品_No.6、BSA-420JDASG G-3 動力噴霧機-2 MS620S部品_No.6、BSA-420LDASH 動力噴霧機2 MS620S部品_No.6、SSA-N550 動力噴霧器(1)部品_No.46など
パイプ クリツプ
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741個8日以内出荷部品名称パイプ クリツプ図解NoMS551DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、GB1010BSR ノズルホルダ グロープラグ部品_No.190、MS753DR6T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、MS651DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、GR16-M 燃料パイプ部品_No.70、MS753DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、SSA-S551 エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.20、GB1010ALN ノズルホルダ グロープラグ部品_No.190、MS653DR6T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、SSA-N550DX エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.20、MS653DR6T2-K インジェクションポンプ部品_No.15、MS653DR4T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、GB1010ASR ノズルホルダ グロープラグ部品_No.190、MS753DR4T2-K インジェクションポンプ部品_No.15、MS653DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、MS551DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、MS753DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、MS651DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.15、SSA-N550 エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.20、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 インジェクションポンプ部品_No.15
ベアリング 6203Z
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷規格#6203Z図解NoSSA-F1010 薬剤タンク部品_No.24、BSM-1040SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.40、MS410RCA-K ブレーキ、カウンタ部品_No.22、BSM-1670SLT 撹拌部品_No.11、BSM-830SLT-C2 薬剤タンク部品_No.41、SSA-α510DX 薬剤タンク部品_No.32、MS510ENR-2M ホース巻取機部品_No.24、MS510ESR-2K ホース巻取機部品_No.24、MS510ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.22、MS310ESL-2K ドラムストッパ部品_No.12、SSA-N550DX 攪拌部品_No.6、SSA-α1001ST 攪拌,テンション部品_No.6、MS310ESL-3K ドラムストッパ部品_No.12、SSA-C610 テンションプーリ部品_No.20、MS410ENA-3K テンション部品_No.32、エクセル500 撹拌 テンション部品_No.6、SSA-α1003 攪拌,テンション部品_No.6、SSA-N500 撹拌部品_No.6、MS313ESL-M ドラムストッパ部品_No.12など
ヒートシール
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941個8日以内出荷部品名称ヒートシール図解NoMS753DR6T2-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.7、SSA-N500 エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.26、SSA-G550 エンジン(付属品・オプション)部品_No.65、MS753DR6S-K -A エンジン(OC95-E3-GX-SPMR-1) インジェクションポンプ部品_No.7、SSA-E541DX エンジン 付属品 オプション部品_No.45、SSA-Z601S エンジン ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.33、SSA-S600 1997ネン エンジン ノズルホルダ部品_No.15、MS551DR4T-K エンジン インジェクションポンプ部品_No.7、SSA-F616VT エンジン(付属品・オプション)部品_No.70、SSA-α1003MA-1 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.8、GR16-M エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.60、SSA-S1002(4)-1 ノズルホルダ・グロープラグ部品_No.31、SSA-α510-110 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.8など
フランジナット
BIGM(丸山製作所)¥90税込¥991個8日以内出荷部品名称フランジナツト図解NoSSA-α520 エンジン(ノズルホルダ,グロープラグ)部品_No.15、GB1010BSR ノズルホルダ グロープラグ部品_No.160、MX-501 ノズルホルダ グロープラグ部品_No.27、MS753DR4T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.32、SSA-F616MAT エンジン(ノズルホルダ・グロープラグ)部品_No.21、SSA-S602DXM エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.43、BSA-651 951シリーズ エンジン ノズルホルダ、グロープラグ部品_No.35、MX-502 エンジン (ノズルホルダ グロープラグ)部品_No.27、SSA-N500 エンジン グロープラグ・ノズルホルダ部品_No.14、MS653DR6T2-K エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.20、SSA-α602 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(2004年7月生産分~)部品_No.40、SSA-F616 エンジン(グロープラグ・ノズルホルダ)部品_No.43など
ヘイコウキー
BIGM(丸山製作所)¥579税込¥6371個8日以内出荷規格6X6X36リヨウカク図解NoSPA-500 動力噴霧機 クランクケース部品_No.35、SSA-N550DX 動力噴霧器(2)部品_No.6、BSA-420JDAS 動力噴霧機-4(MS610S)部品_No.78、BSA-420JDS 動力噴霧機4 MS610S部品_No.78、BSA-420JESG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.78、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機3 MS620S部品_No.2、BSA-411CS 動力噴霧機部品_No.70、BSA-420JAS 動力噴霧機3 (MS620S)部品_No.2、BSA-420JES 動力噴霧機3 MS620S部品_No.2、BSA-420JSG G-4 動力噴霧機3 MS620S部品_No.2、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.78、MSA515R4C(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.54、BSA-410 動力噴霧機部品_No.70など