曜日別特売

ポテンショメータ変換器(アナログ形)

ポテンショメータ変換器(アナログ形) - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長

スライド抵抗の変化を統一信号に変換

ゼロ、スパン各50%調整可能

高速応答形を用意

ワールド電源を用意

密着取付可能

用途
アプリケーション例

レベルや位置の変化をポテンショメータで測定するときの統一信号変換用
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
150
使用温度範囲
-5~+55℃
耐電圧
入力-出力-電源-大地間 2000V AC 1分間
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
幅23×奥行124×高さ76
使用湿度範囲
30~90%RH(結露しないこと)
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
絶縁抵抗
100MΩ以上/500V DC
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個(1個)
全18種類を絞り込む
入力信号
出力信号
18種類すべて表示中
注文コード
品番
消費電力(W)
精度
入力信号
温度係数
出力信号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02714447M2MS-A-R2/N約3W±0.1%全抵抗値100Ω~10kΩ±0.015%/℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥47,400
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02714971M2MS-4-R/N約3W±0.1%全抵抗値100Ω~10kΩ±0.015%/℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
¥47,400
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715208M2MS-A-R/K/N約3W±0.1%全抵抗値100Ω~10kΩ±0.015%/℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥47,400
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715269M2MS-4-R/K/N約3W±0.1%全抵抗値100Ω~10kΩ±0.015%/℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
¥47,400
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715366M2MS-5-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
±0.1%全抵抗値100Ω~10kΩ±0.015%/℃0~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥47,400
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715540M2MS-A-R/N約3W±0.1%全抵抗値100Ω~10kΩ±0.015%/℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥47,400
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02715592M2MS-4-R/K/CE約3W±0.1%全抵抗値100Ω~10kΩ±0.015%/℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
¥47,400
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716380M2MS-4-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
±0.1%全抵抗値100Ω~10kΩ±0.015%/℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
¥47,400
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02716949M2MS-6-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
±0.1%全抵抗値100Ω~10kΩ±0.015%/℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥47,400
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02717588M2MS-5-R2/N約3W±0.1%全抵抗値100Ω~10kΩ±0.015%/℃0~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥47,400
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02718927M2MS-6-R2/K/N/X1約3W全抵抗値1kΩ:±0.2%、 全抵抗値1kΩを超え2kΩ以下:±0.25%、全抵抗値2kΩを超え5kΩ以下:±0.3%全抵抗値1~5kΩ全抵抗値1kΩ:±0.03%/℃、全抵抗値1kΩを超え2kΩ以下:±0.03%/℃、全抵抗値2kΩを超え5kΩ以下:±0.04%/℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥47,400
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719162M2MS-6-M/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
±0.1%全抵抗値100Ω~10kΩ±0.015%/℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥47,400
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719451M2MS-4-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
±0.1%全抵抗値100Ω~10kΩ±0.015%/℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
¥47,400
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02719706M2MS-4-M/K/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
±0.1%全抵抗値100Ω~10kΩ±0.015%/℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
¥47,400
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02721192M2MS-6-R/N約3W±0.1%全抵抗値100Ω~10kΩ±0.015%/℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
¥47,400
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723782M2MS-A-M2/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
±0.1%全抵抗値100Ω~10kΩ±0.015%/℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥47,400
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02723949M2MS-4-M2/K/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
±0.1%全抵抗値100Ω~10kΩ±0.015%/℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)
¥47,400
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
02724326M2MS-A-M/K/N100V ACのとき 約3VA
200V ACのとき 約4VA
264V ACのとき 約5VA
±0.1%全抵抗値100Ω~10kΩ±0.015%/℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)
¥47,400
¥46,980
¥51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする