カテゴリ

  • 農業機械(13)
  • 切削工具(7)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 測定用品(3)
  • 防災用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「ms2-1200」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善)スチール収納庫 マルチストッカー 幅125 奥行49 高さ52YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
翌々日出荷
天板耐荷重100キロ!灯油缶5本収納できるスチール製ストッカー ベランダやお庭での保管に便利なストッカー ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で衝撃に強くサビにくい 灯油缶18Lが5本保管可能 フタを開け閉めしやすい取っ手付き 少しの高さなら調節可能なアジャスター付き 取り付けフック2個付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚質量(kg)21耐荷重(kg)天板:100、底板:80天板耐荷重(kg)100組立時間約30-40分取扱説明書(1.08MB)
(MS212)ホイールナットセット トヨタ(MS212)ホイールナットセットトヨタ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)105シリーズ 軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)
439,800税込483,780
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
フレームに角パイプと丸パイプを組み合わせた構造を採用、軽量で強度的に優れた大形マイクロメータです。 1個のアンビルの取付位置をスライドさせて、測定範囲を広くすることが出来ます。 マイクロメータヘッドのストローク:50mm ワークストッパ付 測定面は超硬合金チップ付 低圧装置付
最小表示量(mm)0.01平面度(μm)1.3
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から8日以内出荷
RIVER 3 Plus ポータブル電源 286Wh EcoFlow(エコフロー)RIVER 3 Plus ポータブル電源 286WhEcoFlow(エコフロー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
定格600W、X-Boostで900Wの高出力。ワイヤレス接続の別売りのEXバッテリーで容量を最大858Wh拡張可能。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。容量:286Wh出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)バッテリーセル:リン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)3000回の充放電後の容量を維持寸法:234×232×146mm重量:4.7kg保証期間:5年間
2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(M)三菱マテリアル(10件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から8日以内出荷
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
2枚刃MSTARエンドミル(L) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(L)三菱マテリアル(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
2枚刃エムスター強化形エンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)三菱マテリアル
9,298税込10,228
1本
当日出荷から8日以内出荷
コーナー部が欠けにくい、刃先強化形の2枚刃スクエアタイプです。
用途汎用刃数2材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状刃先ギャッシュ当てねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020
2枚刃MSTARエンドミル(J) 三菱マテリアル2枚刃MSTARエンドミル(J)三菱マテリアル(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用2枚刃スクエアエンドミルのセミロング刃長タイプです
2枚刃エムスター自動旋盤用エンドミル 三菱マテリアル2枚刃エムスター自動旋盤用エンドミル三菱マテリアル
9,698税込10,668
1本
翌日出荷から8日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
4枚刃エムスターエンドミル(S) 三菱マテリアル4枚刃エムスターエンドミル(S)三菱マテリアル
8,598税込9,458
1本
翌日出荷から3日以内出荷
皮膜硬さと耐熱性を高めることに成功し、高硬度材の切削や高速ドライ切削に高性能を発揮します。また超硬母材に対して高い密着を有しており、従来品に比べて大幅な寿命向上を実現します。
材質極超微粒子超硬表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.020
【レンタル】抵抗計 RM3545 HIOKI(日置電機)【レンタル】抵抗計 RM3545HIOKI(日置電機)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
基本確度0.006%, 最小分解能0.01μΩ, 最大測定電流1A測定可能範囲0.00μΩ(測定電流1A)~1200MΩ開放端子電圧20mV以下のローパワー抵抗測定高速でトータルな生産性をサポート、測定スタートから判定出力まで最短2.0ms
付属品電源コード×1, クリップ形リードL2101×1, 温度センサZ2001×1, EXT I/O用オスコネクタ×1, 取扱説明書×1, アプリケーションディスク×1, USBケーブル(A-Bタイプ)×1, 予備ヒューズ×1質量(kg)[RM3545、RM3545-01] 2.5、[RM3545-02] 3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5機能温度補正, 温度換算, オフセット電圧補正(OVC), コンパレータ(ABS/REF%), BIN, キーロック(OFF/メニューロック/全ロック),, 表示桁数選択機能(7桁/6桁/5桁), 電源周波数設定(AUTO/50Hz/60Hz), スケーリング, 判定音設定, オートホールド, アベレージ,統計演算, パネルセーブ/ロード, D/A出力開放端子電圧DC 20V(10kΩレンジ~), 5.5Vmax.(~1000Ωレンジ), [LP ON時] DC 20mVmax測定電流DC 1A~1μA以下、[LP ON時] 1mA~5μAサービス分類レンタル
2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 三菱マテリアル2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)三菱マテリアル
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
汎用2枚刃ラジアスエンドミル
用途スミR加工用刃数2材質極超微粒子超硬合金形状ラジアス被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.020
格納箱/OMS2-1200P用 Mitutoyo(ミツトヨ)格納箱/OMS2-1200P用Mitutoyo(ミツトヨ)
88,980税込97,878
1個
5日以内出荷
適合機種105-418RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番04MAA541
サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)
4,498税込4,948
1箱(50枚)
6日以内出荷
高い柔軟性による曲面への馴染みが良いです。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がりです。被削材を深く削ることのない軽い研磨感です。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフです。
用途自動車補修研磨。塗膜研磨。タイプマジック式危険物の類別非危険物
液晶ディスプレイ 21.3型/1600×1200/DVI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なし EIZO液晶ディスプレイ 21.3型/1600×1200/DVI、D-Sub、DisplayPort/ブラック/スピーカー:なしEIZO
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
前モデルからの継続需要に対応しつつ表示性能(輝度・コントラスト比)が向上、トップクラスの低消費電力性能を維持。輝度:500cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:42W/A3 実寸サイズ表示可能な1600×1200 ドット解像度表示に対応。広視野角IPS パネル採用&オーバードライブ回路搭載。 LED バックライトにより、低消費電力、低輝度表示、水銀フリーを実現。紙に似た風合いを再現し、ブルーライト量をカットするブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。 表示内容を解析し、表示印象を変えずに輝度制御・節電する「EvoViewOptimizer2」機能搭載周囲の明るさに連動して、画面を見やすく自動調整する「AutoEcoView」機能搭載。 UP×1 系統、Down×2 系統のUSB ハブ機能搭載。 DisplayPort を含む3 系統入力対応。 5 年間の長期保証(液晶パネル及びバックライトを含む)を実現
表面処理アンチグレアコントラスト比1800:1(標準)解像度1600×1200入力端子DVI、D-Sub、DisplayPort色(本体)ブラックアスペクト比4:3モニターサイズ21.3型パネル駆動方式IPS
ドットインパクトプリンター/ラウンド型モデル EPSONドットインパクトプリンター/ラウンド型モデルEPSON
59,980税込65,978
1台
8日以内出荷
プリンター本来の使いやすさを追求した、136桁・新ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4、B5、A3横、A4、A5、A6横、単票複写紙:B4、B5、A3横、A4、A5、A6横プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター仕様VP-1200U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(5個)、給紙サポート(3個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書質量(kg)約6.1文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約32(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)電源AC100V±10%対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R)定格電流(A)(最大)4.0外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×355×199(操作ノブ含む)用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F印字桁数(桁)136、印字幅:345mm(13.6インチ)印字方式インパクトドットマトリクスプリンター解像度180dpi使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露)寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり)保証期間無償:1年間(持込修理)書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53使用期間リボン推奨:2年商品タイププリンター
スロットルシャフト BIGM(丸山製作所)スロットルシャフトBIGM(丸山製作所)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
部品名称スロツトルシヤフト関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1MB)図解NoMNC-100 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.24、HNJ-1200 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.19、KS-5K-M10N エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.24、MS510ENR-2M エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.30、MNC-100B エアクリーナ、キャブレタ部品_No.24、HNJ-1200B エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.19、SPA-500 エンジン4部品_No.26、MS510RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.30、MS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.30、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.24
ブラケット BIGM(丸山製作所)ブラケットBIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
部品名称ブラケツト関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.22MB) 展開図13(1.22MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.69MB)図解NoMSV613R2L(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.61、HNJ-1200 エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.43、MSV615R2L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.61、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン 電装部部品_No.2、MS410RCL-2M エンジン クランクケース部品_No.49、HNJ-1200B エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.43、MSV613R2-M-A クランクケース、シリンダブロック部品_No.57、MSA613R3-M-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.57、MSA613R2T-M エンジン クランクケース部品_No.50、MS410R2-M エンジン クランクケース部品_No.49、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン 電装部部品_No.2、MSA613R2T-M-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.50、MS511R2-M エンジン クランクケース部品_No.50、MSV613R2L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.61、MSV615R2L(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.61
レクチフアイヤ BIGM(丸山製作所)レクチフアイヤBIGM(丸山製作所)
12,690税込13,959
1個
7日以内出荷
部品名称レクチフアイヤ関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.89MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.23MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(1.23MB) 展開図32(0.92MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.22MB) 展開図37(0.69MB) 展開図38(0.69MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.05MB)図解NoMHL250 エンジン部 1999年 エンジン 電装部部品_No.1、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-130)セル部品_No.8、MSV613R2-M-A クランクケース、シリンダブロック部品_No.56、MSV613R2L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.60、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.48、MS511R2-M エンジン クランクケース部品_No.49、HNJ-1200 エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.42、MS510RC-5M エンジン スタータシステム部品_No.4、MS410RC-2M エンジン クランクシャフト、イグニッション、バルブ部品_No.50、MSA613R2T-M-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.49、MNC-100 コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.25、MSV615R2L(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.60など
インシユレータ BIGM(丸山製作所)インシユレータBIGM(丸山製作所)
479税込527
1個
7日以内出荷
部品名称インシユレータ関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB)図解NoKS-5K-M10N エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、SPA-500 エンジン4部品_No.16、MS510RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.26、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.43、MS510ENR-2M エアークリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.26、HNJ-1200B エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.40、HNJ-1200 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.40、MNC-100B エアクリーナ、キャブレタ部品_No.44、HNJ-1250SB エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.42、HNJ-1250S エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.42、SSW-400CM-3 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ,コントロールパネル)部品_No.14、MNC-100 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.44、SSW-400CM-3 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ,コントロールパネル)部品_No.14、MS510ESR-2M エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.26
パイロットジェット BIGM(丸山製作所)パイロットジェットBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
部品名称パイロツトジエツト関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(1.14MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.18MB) 展開図15(0.94MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(0.92MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(0.99MB)図解NoSSW-400CM-2 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.20、HNJ-1200 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.18、MS511R2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.24、MRS90-500BSLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MS510RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.46、SSW-400C-2 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.20、MS510ENR-2M-1 キャブレータ部品_No.24、MSV613-M-A(13×130M) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.24、P-3BN エンジン (エアクリーナ キャブレタ) コンパネ部品_No.24、MRS90-500 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、SSW-303C 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ,ガバナ)部品_No.24、MRS90-500SLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25など
Uナット 6 BIGM(丸山製作所)Uナット 6BIGM(丸山製作所)
279税込307
1個
7日以内出荷
部品名称Uナツト 6関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(0.86MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.86MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.08MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(1.08MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(0.83MB) 展開図42(0.86MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.09MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.83MB)図解NoMS753DNR-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.51、MS613DA-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.51、HNJ-1200 クローラ、ミッション部品_No.61、MS753DR4T2-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.51、MS613DNR-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.51、MS615DR4CSL-Y(10) エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.32、MS753DFR-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.51、MS653DA-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.51、L40AS LOポンプ、ガバナ部品_No.51、MS513DR4T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.51、MS551DR4T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.51、MS650DNR-3Y エンジン ポンプ部品_No.25、MS753DR6S-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.25、MS753DR6T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.51、L75AS LOポンプなど
フユーエルホース BIGM(丸山製作所)フユーエルホースBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
部品名称フユーエルホース関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.02MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(1.05MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.03MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(0.9MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.87MB)図解NoMRS90-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.63、MS615R8CF-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.36、MS613R4T-M エンジン ファンカバー、フューエルタンク、スタータ、リコイルスタータ部品_No.24、SSW-303C 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.53、MSA613R2TS-M-1 エンジン ファンカバー、スタータ部品_No.58、MS615R4CF-RV(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.36、MS511R2-M エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ、スパイラルケース、ガバナ部品_No.44、HNJ-1200B エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.45、SSW-400C-2 作業用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.31、P-3BN エンジン (フューエルタンク リコイルスタータ マフラ)部品_No.53など
フランジボルト BIGM(丸山製作所)フランジボルトBIGM(丸山製作所)
219税込241
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(0.89MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.85MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.23MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.22MB) 展開図21(0.69MB) 展開図22(0.69MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.11MB)図解NoSPA-500 エンジン3部品_No.44、MSV613R2L(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.59、MP561EM-H エンジン(ミツビシG510P-70)ガバナ,キャブレタ,エアクリーナ部品 フランジボルト_No.16、MS410RCL-2M エンジン クランクケース部品_No.47、MSV613R2-M-A クランクケース、シリンダブロック部品_No.55、HNJ-1200 エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.41、SSW-400CM-3 作業用エンジン(ファンカバー,スタータ)部品_No.18、HNJ-1200B エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.41、MHL250 エンジン部 1999年 エンジン 電装部部品_No.20、MSV613R2L(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.59、MS410R2-M エンジン クランクケース部品_No.47、MHL351A-1 エンジン部 GM131LE 221 エンジン 電装部部品_No.20など
ピストンピン BIGM(丸山製作所)ピストンピンBIGM(丸山製作所)
789税込868
1個
7日以内出荷
部品名称ピストンピン関連資料展開図1(0.87MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(1.07MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(1.1MB) 展開図39(1.1MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(1.12MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(1.07MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.09MB)図解NoMRS90D-500SLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、HNJ-1250SB エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、HNJ-1200B エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSV613R2L(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MRS90-500 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MS613R4CF(11.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSA615R8CG-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSV613R2-M-A クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、HNJ-1200 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MS615R4CF(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MRS90-500BSLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13など
スタータプーリ BIGM(丸山製作所)スタータプーリBIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
部品名称スタータプーリ関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.02MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.35MB) 展開図21(0.99MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(0.62MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(0.94MB)図解NoMS615R4CF(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.34、MSV613L(11.5) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.34、MS613R4CF(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.34、MSA615R4C(11.5) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.34、MSA613R4C(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.34、MSA615R8CG-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.33、MSA615R8C-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.33、MSV615R2L(13) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.34、MS615R4CF-RV(13) エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.33、HNJ-1200B エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.34など
カバー BIGM(丸山製作所)カバーBIGM(丸山製作所)
489税込538
1個
7日以内出荷
部品名称カバー関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.43MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(1.2MB) 展開図31(1.2MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(1.22MB) 展開図38(1.22MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.22MB)図解NoMSA615R4C(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.55、MRS90-502BSLT エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.53、HNJ-1400S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.55、MDC-130B フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.33、HNJ-1200B エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.57、MSV613R2L(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.55、MS615R8CF-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.49、MSA615R8C-RV(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.49、MSA615R8C-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.49、MS615R4CF-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.49、MDC-1400S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッドなど
ガスケットヘッドカバー BIGM(丸山製作所)ガスケットヘッドカバーBIGM(丸山製作所)
639税込703
1個
7日以内出荷
部品名称ガスケットヘッドカバー関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(0.74MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.77MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.76MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(0.86MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(0.86MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(0.97MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(0.67MB) 展開図45(0.88MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(0.92MB) 展開図50(1.04MB)図解NoKS-5K-M10SN エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.10、HNJ-1200B エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.26、MS510RC-5M エンジン ツールセット、ガスケット部品_No.8、SSW-400CM-2 作業用エンジン(ツールセット,ガスケットキット)部品_No.13、MSA613R2T-M-1 エンジン ツールセット、ガスケット部品_No.8、MSA613R4C(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.26、MS510RC-2M エンジン クランクケース部品_No.14、MS615R4CF(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.10、MS615R4CF-RV(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.9、MNC-100B ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.12、MRS90-500 エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.12、MSA615R4C-RV(11.5) エンジン ハリマーク、ツールセットなど
コツタ BIGM(丸山製作所)コツタBIGM(丸山製作所)
91税込100
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.2MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(1.15MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1.01MB) 展開図47(1MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(1.28MB)図解NoMSA615R4C-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.20、MSA615R4C(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.20、MS511R2-M エンジン クランクケース部品_No.19、MS615R4CF-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.20、MS511R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.20、MSA613R4C(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.20、HNJ-1200B エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.20、MS613R4CF(11.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.20、MS410R2-M エンジン クランクケース部品_No.20、MP4120E-5M332056 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 コツタ_No.19、SSW-400C 作業用エンジン(クランクケース)部品_No.19など
液晶ディスプレイ 21.3型/1600×1200/DVI、D-Sub、DisplayPort/セレーングレイ/スピーカー:なし EIZO液晶ディスプレイ 21.3型/1600×1200/DVI、D-Sub、DisplayPort/セレーングレイ/スピーカー:なしEIZO
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
前モデルからの継続需要に対応しつつ表示性能(輝度・コントラスト比)が向上、トップクラスの低消費電力性能を維持。輝度:500cd/m2/応答速度:14ms最大消費電力:42W/A3 実寸サイズ表示可能な1600×1200 ドット解像度表示に対応。広視野角IPS パネル採用&オーバードライブ回路搭載。 LED バックライトにより、低消費電力、低輝度表示、水銀フリーを実現。紙に似た風合いを再現し、ブルーライト量をカットするブルーライトカット機能(「Paper モード」)を搭載。 表示内容を解析し、表示印象を変えずに輝度制御・節電する「EvoViewOptimizer2」機能搭載周囲の明るさに連動して、画面を見やすく自動調整する「AutoEcoView」機能搭載。 UP×1 系統、Down×2 系統のUSB ハブ機能搭載。 DisplayPort を含む3 系統入力対応。 5 年間の長期保証(液晶パネル及びバックライトを含む)を実現
表面処理アンチグレアコントラスト比1800:1(標準)解像度1600×1200入力端子DVI、D-Sub、DisplayPort色(本体)セイレーングレーアスペクト比4:3モニターサイズ21.3型パネル駆動方式IPS
広色域&WUXGA対応 16型モバイルディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ)広色域&WUXGA対応 16型モバイルディスプレイI ・O DATA(アイ・オー・データ)
28,980税込31,878
1台
8日以内出荷
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms/最大消費電力:10W/作業効率と携帯性のバランスのとれたサイズである16型モバイルディスプレイです。WUXGA解像度(1920×1200)対応で作業領域が広がり、効率よく作業ができます。DCI-P3カバー率99%(※標準値、アイ・オー・データ機器調べ)の広色域と500cd/m2の高輝度表示。16型ながら、最薄部約7.4mm・重さ約770gのスリム設計。軽量かつスタンド一体型なので、自宅の狭いデスクでも、ホテルのテーブルでも、サッと置くだけでマルチディスプレイ環境が作れ、快適に効率の良い作業ができます。色域規格DCI-P3カバー率99%(※標準値、アイ・オー・データ機器調べ)と、一般的なsRGBよりも広い色域で、より鮮やかな映像を表示することが可能となります。オフィスでの資料作成やデータ確認はsRGBモードで、仕事の後は、そのまま映画やゲームをDCI-P3モードで楽しめます。16型の大画面に、フルHD(1920×1080)を超えるWUXGA(1920×1200)解像度を採用。上下方向に120ドット分広がることで、フルHDと比べて約11%多くの情報を表示できます。
付属品HDMIケーブル(約1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(約1.5m、C-C USB 5Gbps(USB3.2 Gen1))、キャリングケース、必ずお読みくださいブラック角度(°)【ピボット(回転)】左:90 右:90 ※ピボット(回転)90で使用時はチルト角23となります。【チルト角】上:10~80 ※液晶本体のスタンド角度は無段階で調整可能ですが、上10°は安定した設置が可能な下限、80°はスピーカーを問題なく使用できる上限チルト角となります。表面処理非光沢表示方式IPSコントラスト比1300:1最大解像度1920×1200視野角上下:178°、左右:178°入力端子HDMI(ミニ)×1、USBType-C(DisplayPort Alt Mode)×2組立時間約1分(大人1人) 開梱から商品を取り出し、設置するまでの時間プラグ、プレイ規格VESA DDC2B色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネルTFT16型ワイド映像入力HDMI(ミニ)×1、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode)×2モニターサイズ16型ワイドパネル駆動方式TFT最大表示色1677万色(10億7374万色中) ※10bit入力時リフレッシュレート(Hz)[最大解像度時]最大60
RIVER 3 Max Plus ポータブル電源 858Wh EcoFlow(エコフロー)RIVER 3 Max Plus ポータブル電源 858WhEcoFlow(エコフロー)
81,980税込90,178
1台
9日以内出荷
定格600W、X-Boostで900Wの高出力。GaNテクノロジーにより100W以下の電化製品の稼働時間が最大2倍。突然電力供給が途絶えても安心な切替時間10msのUPS機能を搭載。容量:858Wh出力:3ポート合計600W(サージ1200W、X- Boost900W)寸法:234×232×286mm重量:10.5kg保証期間:5年間
液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(65W給電)/ブラック/スピーカー:あり BenQ(ベンキュー)液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-C(65W給電)/ブラック/スピーカー:ありBenQ(ベンキュー)
79,980税込87,978
1台
8日以内出荷
輝度:250cd/m2(HDR時350cd/m2)/応答速度:5ms(GTG)/最大消費電力:152W/ 27型、4K UHD解像度(3840x2160)、ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、HDR10対応、3辺フレームレスのスタイリッシュデザイン、10ビットカラーによる10億7000万色の表現力、広色域: sRBG/Rec.709 99%、ムラ補正技術により均一な輝度を実現、AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)、KVM(パソコン切替機)機能搭載で 1セットのキーボード マウスで2台のPCを操作可能、PIP/PBP機能が搭載し 画面を4分割可能、左右違う画面設定ができるデュアルモード、カラーモード: sRGB/Rec.709/CAD・CAM/デザイン/ブルーライト軽減/暗室/M-book/DICOM/ユーザー、HDMI/DP/USB Type-C 3系統接続、USBハブ機能付き、2.5Wx2 スピーカー内蔵、高さ調整、回転機能付き、OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載、Display Pilotソフトウェアをダウンロードすることで 画面上でモニター設定を変更可能、3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
表面処理ノングレアコントラスト比1200:1解像度3840×2160入力端子HDMI、DisplayPort、USB-C(65W給電)色(本体)ブラックアスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS
40型3波Wチューナー液晶テレビ TEES40型3波Wチューナー液晶テレビTEES
41,980税込46,178
1台
8日以内出荷
地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。家族で別の番組を見たいときに裏番組の録画もできます。3辺ベゼルレスのシンプルなデザインはお部屋に圧迫感なくテレビ設置が可能です。
付属品本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書寸法(mm)約893×559×207(スタンド含む)質量(kg)本体:5.13、スタンド:0.58電源(V)100~ 50/60Hz消費電力動作時72、待機時0.5接続BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線)入力信号ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応ディスプレイ40型、アスペクト比16:9、解像度1920×1080px、輝度250cd/m2土10%、コントラスト比1200:1、視野角度V178°×H178°、最大表示色1.07G、レスポンスタイム8ms
NAJIMIディスク FUJI STAR(三共理化学)NAJIMIディスクFUJI STAR(三共理化学)
8,598税込9,458
1箱(100枚)
9日以内出荷
高い柔軟性による曲面への馴染みの良さ乾式工程ながらムラのない均一な仕上がり被削材を深く削ることのない軽い研磨感新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフ
グリーン購入法適合グリーンマーク認定
抵抗計(GP-IB付) HIOKI(日置電機)抵抗計(GP-IB付)HIOKI(日置電機)
269,800税込296,780
1台
18日以内出荷から21日以内出荷
先進の開発・生産に応える超高確度/多チャネル対応抵抗計。 4端子法で高速かつ高精度に測定。 温度補正機能付で、温度により抵抗値が変化する測定対象に最適。 GP-IB 付きモデル
用途モータ・トランスなどの巻線抵抗、リレー・スイッチの接触抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズや抵抗器、伝導性ゴムなど各種素材の直流抵抗測定に。仕様抵抗測定レンジ:10 mΩ (最大表示12.00000 mΩ・分解能 10 nΩ)~1000 MΩレンジ (最大表示1200.0 MΩ・分解能 100 kΩ)・12切替え/[LP ON時] 1000 mΩ (最大表示1200.00 mΩ・分解能 10 μΩ)~1000 Ωレンジ (最大表示1200.00 Ω・分解能 10 mΩ)・4切替え/基本確度: ±0.006 % rdg. ±0.001 % f.s. 測定スピード:FAST (2.0 ms)・MED (50 Hz: 22 ms・60 Hz: 19 ms)・SLOW1 (102 ms)・SLOW2 (202 ms) 各レンジでスピードは異なります・2.0 msは最速値. マルチプレクサ:[RM3545-02のみ] 対応ユニット: Z3003 (最大2ユニット)付属品電源コード×1・クリップ形リードL2101×1・温度センサZ2001×1・EXT I/O用オスコネクタ×1・取扱説明書×1・アプリケーションディスク×1・USBケーブル (A - B タイプ)×1・予備ヒューズ×1質量(kg)[RM3545・RM3545-01] 2.5・[RM3545-02] 3.2電源AC100 V~240 V・50Hz/60Hz・定格電力:40 VA max.寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×80×306.5温度測定範囲(℃)‐10.0~99.9・基本確度: ±0.5 (温度センサZ2001との組合せ確度)・‐99.9~999.9 (アナログ入力)機能温度補正・温度換算・オフセット電圧補正 (OVC)・コンパレータ (ABS/REF%)・BIN・キーロック (OFF/メニューロック/全ロック)・表示桁数選択機能 (7桁/6桁/5桁)・電源周波数設定 (AUTO/50Hz/60Hz)・スケーリング・判定音設定・オートホールド・アベレージ・統計演算・パネルセーブ/ロード・D/A出力開放端子電圧DC 20V max. (10 kΩレンジ~)・5.5 V max. (~1000Ωレンジ) [LP ON時] DC 20 mV max.測定電流DC 1 A~100 nA・[LP ON時] 1 mA~5 μARoHS指令(10物質対応)対応通信インターフェースGP-IB (RM3545-01のみ)/ RS-232C/ PRINTER (RS-232C)/ USB から1つを選択して使用・リモート機能/ 通信モニタ機能/ データ出力機能/ メモリ (50個)