カテゴリ

  • 農業機械(30)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 制御機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-1500」の検索結果

59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52 YAMAZEN(山善)スチール収納庫 マルチストッカー 幅155 奥行49 高さ52YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
天板耐荷重100キロ!灯油缶7本収納できるスチール製ストッカー ベランダやお庭での保管に便利なマルチストッカー ハイテンション亜鉛メッキ鋼板採用で衝撃に強くサビにくい 灯油缶18Lが7本保管可能 フタを開け閉めしやすい取っ手付き 少しの高さなら調節可能なアジャスターと取り付けフック2個付き
用途園芸用品・レジャー・スポーツ用品などの保管、ベランダ収納、ガレージ収納に。スチール物置、屋外収納庫として。物置き ストッカー ベランダ バルコニー ガレージ おしゃれ お庭 玄関 廊下 ポリタンク ガーデン ガーデニング 収納ボックス 倉庫 収納棚材質ハイテンション亜鉛メッキ鋼板質量(kg)27天板耐荷重(kg)100組立時間約30~40分取扱説明書(1.08MB)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
バンフレスクラム バンドー化学バンフレスクラムバンドー化学
9,298税込10,228
1本
当日出荷から92日以内出荷
プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGSZ ASUS(エイスース)液晶モニタ24型 Eye Care/IPS/フルHD/99% sRGB/フレームレス/5年保証 VA249QGSZASUS(エイスース)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
23.8インチ フルHD (1920x1080) フレームレスデザイン、IPS 178°広視野角パネルSmoothMotion機能、VRR(可変リフレッシュレート)を有効にすることで、120Hzのリフレッシュレートと1msのMPRTがティアリングのないシームレスな映像を実現豊富な接続オプション:HDMI、DisplayPort、VGAとイヤホンジャックVESAウォールマウントでデスクトップスペースを有効活用快適な視聴体験のため、チルト・ピボット・スイベル・高さの調整が可能なエルゴノミクスデザインASUS DisplayWidgetセンターにより、ユーザーは直感的なインターフェイスで簡単にモニター設定を変更可能ASUS Eye Care モニターは、TUV Rheinland認証を取得したフリッカーフリーとブルーライト軽減機能を搭載
その他ケンジントンセキュリティースロット搭載付属品HDMIケーブル / 電源コード / クイックスタートガイド / USB Type-B to Aケーブル / 保証書質量(kg)約4.8電源AC100~240V型番VA249QGSZ機能【搭載技術】Trace Free テクノロジー / SPLENDID テクノロジー / 色温度 : 4 モード / GamePlus / QuickFit / HDCP : 1.4 / VRR テクノロジー : Adaptive-Sync / モーション Sync / ディスプレイウィジェットセンター / ブルーライト低減 / Eye Care+ テクノロジー液晶パネルパネルサイズ:23.8型ワイド/バックライト:LED/パネル種類:IPS/表面仕様:ノングレア/最大解像度:1920×1080/画素ピッチ:0.2745mm/視野角:水平178・垂直178°/最大輝度:350 cd/m2/コントラスト比:1500:1(typ.)/応答速度:1ms(MPRT)/最大表示色:約1677万色/広色域対応:Color Space (sRGB) : 99%/HDR (High Dynamic Range):なし/フリッカーフリー:搭載保証期間購入日より5年間の日本国内保証スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲【上下角度調節 (チルト)】 上35°~下5°【左右角度調節(スウィーベル)】左右180°【高さ調節】0~130mm【縦回転(ピボット)】左右回り90°走査周波数【アナログ】(水平/垂直)30~100KHz(H)/48~75Hz(V)【デジタル】(水平/垂直)HDMI:30~255KHz(H)/48~120Hz(V)/DP:255~255KHz(H)/48~120Hz(V)入出力端子【デジタル入力】DisplayPort 1.2×1/HDMI(v1.4)×1【アナログ入力】VGA×1/USB HUB:USB 3.2 Gen 1 Type-A×4【LANポート】なし【オーディオ入力】3.5mmステレオミニジャック【オーディオ出力】3.5mmステレオミニジャック本体寸法(cm)54.0×45.7×21.1(スタンド含む)対応VESA規格100×100mm
デジタルゲージ マグネスケールデジタルゲージマグネスケール
79,980税込87,978
1個
当日出荷から36日以内出荷
AZLA USB Type-C接続 マイク付きイヤホン【オンライン会議にも最適】 AZLA(アズラ)AZLA USB Type-C接続 マイク付きイヤホン【オンライン会議にも最適】AZLA(アズラ)
3,998税込4,398
1台
翌日出荷
AIM Cは、96kHz/24bitハイレゾ対応DACを搭載したUSB Type-C直結型のFPS/ASMR向けゲーミングイヤホンです。UAC1.0対応でPC、スマートフォンのみならず家庭用ゲーム機でも使用可能。耳掛け型ではない着け外しに便利なストレートタイプを採用し、107度の斜め設計されたノズルデザインと、口径を小さくするノズル径調整により快適な装着感を提供します。ハイレスポンスな8mmダイナミックドライバーをシングル構成で搭載し、独自のフィボナッチフィルターを採用。イヤホンでは再現が難しかった前後の空間表現と音の距離感表現に長けた3Dサラウンドサウンドチューニングを施したことで、特にFPSやオープンワールド等の空間認識が的確に必要なゲームやASMR音源で優れた臨場感を体感できます。ケーブル長は余裕のある150cmを採用し、ケーブル右側にインラインリモコンマイクも搭載。バンドル専用の100%医療用シリコン採用イヤーピース「SednaEarfit SE1500」が6サイズ(SS/S/MS/M/ML/L)付属。さらにイヤホン本体保護ポーチやキャリングポーチも付属します。
用途マイク付きなのでテレワーク時のオンライン会議にも最適在宅勤務/テレワーク/リモート会議/テレビ会議/WEB会議仕様●サンプリングレート:PCM 96KHz/24bit●ドライバー数:1DD / 1ドライバー(片側)●周波数応答範囲:10 - 20,000 Hz●保守:メーカー保証1年(イヤホン本体)。その他イヤーピース等付属品は初期不良のみ1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。領収書・納品書・レシート(日付け記載)等を必ず一緒に保管してください。付属品SednaEarfit SE1500 医療用シリコンイヤーピース:6ペア(SS/S/MS/M/ML/L)、イヤホン本体保護ポーチ×2、キャリングポーチ形式密閉型入力感度107 dB SPL/mW(@1KHz)プラグUSB Type-C(UAC1.0)ケーブル約150cm(インラインリモコンマイク付き)インピーダンス(Ω)16(@1KHz)ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型(8径シングルフルレンジ)材質(シェル)アルミニウム
SSD M.2 PCIe Gen4x4 ヒートシンク シリコンパワー(Silicon Power)SSD M.2 PCIe Gen4x4 ヒートシンクシリコンパワー(Silicon Power)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
XS70 PCIe Gen 4x4 は3D NANDを搭載しNVMe 1.4 に対応。Gen 3.0よりデータを2倍早く転送可能です。 最大7,300MB /秒の読み取り速度と6,800MB /秒の書き込み速度により、XS70はSSDの性能を最大限に活用しゲームパフォーマンスをアップさせることが可能です。XS70のヒートシンクは熱放散の性能を高める為、角度の付いたスリットを備えており、激烈なゲームセッションで熱くなったSSDも簡単に熱放散できます。 ヒートシンクのスリットから熱が逃げやすく、過熱を防ぎ、より安定したゲームプレイを実現します。ゲームをスムーズに行う為、XS70はRAIDテクノロジーとLDPCコーディングに対応し、システムの安定性とデータの整合性を維持しながらパフォーマンスの最大化を実現します。また、DRAMキャッシュバッファーにも対応し、シーケンシャル読み取り/書き込みおよびランダム読み取り/書き込みのパフォーマンスを向上します。XS70のサイズとパフォーマンスはPlayStation 5の要件を満たし、ストレージも最大8TBに上る為、新作ゲームをインストールする為に旧作ゲームを削除するような必要はありません。XS70の筐体はM.2 2280(80mm)でコンパクトな為、最小限のスーペースで簡単に設置が可能です。簡単なアップグレードで優れたパフォーマンスと大きなストレージを加えることが可能です。
仕様特許:TW Patent No. D219236、耐衝撃試験:1500G/0.5ms、MTBF (est):1,600,000 時間、System Requirement:PCIeインターフェースに対応するM.2スロットとNVMeに対応するOSを備えたPC質量(g)33寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24.6×80.0×10.8動作温度0℃~70℃保証期間5年インターフェイスPCIe Gen 4x4各種認証CE、FCC、UKCA、BSMI、Green dot、WEEE、RoHS、KCC
スイッチ BIGM(丸山製作所)スイッチBIGM(丸山製作所)
749税込824
1個
当日出荷
規格ABV123060図解NoJSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.54、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB1110LI 本体部品_No.21、MSB151-A 本体部品_No.53、MJS-15B MJS-15B部品_No.42、GSB100LI 本体部品 スイッチ_No.26、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.27、MSB150 部品_No.41、MSB1500CA 本体部品_No.18、GSB150LI 本体部品 スイッチ_No.13、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.33、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.34、GS051B 本体部品 スイッチ_No.46、MSB1100LI 本体部品_No.18、MSB110(レタス)部品_No.42、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB110S MSB110S部品_No.42、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.33、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.29、MSB150S 部品_No.41、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.52、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB110 MSB110部品_No.42、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.54、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.29、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.21、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.33、MSB111-A 本体部品_No.53、MSB1510LI 本体部品_No.21、MSB110S(レタス) 本体部品_No.50、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.21、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.50
Weidmuller インターフェイスリレーモジュール ワイドミュラーWeidmuller インターフェイスリレーモジュールワイドミュラー
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
スマートL2 PoEスイッチ 10ポート YAMAHA(ヤマハ)スマートL2 PoEスイッチ 10ポートYAMAHA(ヤマハ)
159,800税込175,780
1台
翌日出荷
Wi-Fi 6 対応無線LANアクセスポイント導入時に最適なハードウェア仕様 Wi-Fi 6 対応無線LANアクセスポイントの多くが、有線LANは2.5ギガビットに対応し、給電は30Wに対応したPoE給電機器を必要とします。 『SWX2221P-10NT』は、2.5ギガビットに対応したポートを8個、10ギガビットに対応したコンボポート(RJ-45ポートとSFP+スロット)を2個搭載しています。また、8個の2.5ギガビットポートで同時に30W給電可能で、給電容量を気にすることなく、Wi-Fi 6 対応無線LANアクセスポイントや高性能なIPカメラなどのPoE受電機器を最大8台収容できます。さらに、アップリンクポートとして10ギガビット対応のポートを利用することで、複数の2.5ギガビット通信をボトルネックなく上位のネットワーク機器へ転送します。 PoE受電機器の運用を便利にする機能を搭載 『SWX2221P-10NT』は、給電をスケジューリングできる機能や死活監視する機能など、PoE受電機器の運用を便利にするPoE給電制御に対応しています。 給電のスケジューリング機能は、指定した時間帯だけPoE給電を有効にすることが可能です。例えば、オフィス業務の平日の就業時間のみ無線LANアクセスポイントへ給電することで、就業時間外の電力消費を削減し、無線LANの不正使用を未然に防ぎます。さらに、ヤマハ無線LANアクセスポイントと連携する「LLDP自動設定機能」を使用することで、給電停止タイミングをヤマハ無線LANアクセスポイントへ事前に通知することもできます。その際、ヤマハ無線LANアクセスポイントは、給電が停止される前にログを自動保存することで、ログ消失を防ぐことが可能です。 また、死活監視する機能を使用することで、ハングアップした無線LANアクセスポイントやIPカメラへのPoE給電を自動的にOFF/ONし、再起動できます。死活監視の方法は、PINGによる疎通確認だけでなく、端末からのLLDP定期通信の監視にも対応しています。監視する端末のIPアドレスを指定することなく、GUI上で死活監視したいポートをワンクリックするだけで設定が完了し、簡単にPoE受電機器の監視体制を構築できます。また、ヤマハ無線LANアクセスポイントと連携する「LLDP自動設定機能」を使用することで、接続されたヤマハ無線LANアクセスポイントを自動的に認識しLLDPによる死活監視を開始します。これにより、ヤマハ無線LANアクセスポイント追加時の設定業務の負荷を軽減できます。 安全性の高いネットワークを実現するセキュリティー機能を搭載 『SWX2221P-10NT』はIEEE802.1X認証に対応し、強固なネットワークセキュリティーを実現します。さらに、ヤマハ無線LANアクセスポイントと連携する「LLDP自動設定機能」を使用することで、RADIUSサーバーと認証局を内蔵しているヤマハ無線LANアクセスポイントと接続するだけでRADIUSサーバー情報を自動的に登録することができ、複雑なセキュリティー設定を簡単に行えます。 またIEEE802.1X認証だけでなくACLも搭載し、シンプルなフィルタリング処理により、不正な端末からの通信をブロックします。 保守・運用業務を軽減する機能 『SWX2221P-10NT』では、無償のPCアプリケーション「Yamaha LAN Monitor」の最新バージョン(2022年3月より提供予定)をご利用いただくことで、個別にIPアドレスの設定をすることなく、複数台のスイッチのCONFIG管理やファームウェアの一括更新を実現し、キッティング作業の負荷を大幅に軽減します。他のメーカースイッチ製品のラインアップでも順次対応する予定です。 また、LANの見える化機能「LANマップ」での管理にも対応しています。上位のヤマハルーターやインテリジェントL2スイッチ、L3スイッチと組み合わせることで、本機に接続された端末を含め、LAN全体のネットワーク状態を確認できるため、トラブル対応や日頃の保守・運用業務の負荷を大幅に軽減します。さらに、本製品は、ループの発生や機器の故障などをブザーで知らせる機能にも対応しているので、万が一障害が発生した場合にも障害発生箇所を迅速に特定し、トラブル時の対応負荷を軽減できます。 壁やラックへの設置金具を同梱 『SWX2221P-10NT』は、ウォールマウント用とラックマウント用の金具を同梱しているため、別途オプション品を準備することなく、壁やラックへの設置が可能です。
用途オフィスへのWi-Fi 6 無線LANアクセスポイント導入時に最適ポート数8(2.5G/1G/100M)、2(10G/5G/2.5G/1G/100M)電源供給方式電源内蔵スロットSFP+スロット数:2(LANポートとSFP+スロットはコンボポート)付属品電源コード(3ピンプラグ)、電源抜け防止金具、はじめにお読みください(保証書付)、ゴム足、ダストカバー(SFP/SFP+スロット取付け済み)、ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ性能スイッチング容量:80Gbit/s、転送能力:59.52Mpps、レイテンシー:1.4/4.1/6.0/3.4/11.7 μs(10G/5G/2.5G/1G/100M)、最大実効伝送速度(Gbit/s):40.0機能ロギング機能:メモリに蓄積、 SYSLOGでの出力、 定期的なログのバックアップ機能、 L2MSリーダーへのイベント出力、サポート機能:ポートミラーリング、 ポートシャットダウン、 リンクスピードダウンシフト、 パケットカウンタ、 省電力モード(IEEE 802.3az EEE)、 DHCPクライアント、 時刻管理(手動設定、 SNTP)、 スケジュール機能、 ケーブル診断機能、 端末監視機能、 LLDP自動設定機能質量(kg)2.7(付属品含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×44×250(突起物、ゴム足を除く)電源AC100~240V(50/60Hz)、電源内蔵(電源スイッチなし)、電源インレット(3極コネクター、C14タイプ)最大消費電力(W)304(皮相電力311VA)最大消費電流(A)3.1発熱量(KJ/h)1095周囲温度(℃)0~50周囲湿度(%)15~80(結露しないこと)規格電波障害規格/環境負荷物質管理:VCCIクラスA、省エネ法準拠表示灯POWER、LED MODE、LAN(LED MODEボタンによりLINK/ACT、STATUS設定を切替えて表示)設定方式Web GUIによる設定、TELNET/SSHによるコマンドを使用した設定、TFTPによるダウンロード/アップロード、L2MSリーダーのWeb GUIを使用した設定仕様PoE給電可能ポート:8(ポート1~8、 IEEE802.3at 準拠)、給電方式:Alternative A (データ線 1、2、3、6)、最大給電能力(1 ポートあたり):30W、最大給電能力(装置全体):240.0W、リンクアグリゲーション:スタティック設定、VLAN:ポートベースVLAN、 タグVLAN(IEEE 802.1Q)、 マルチプルVLAN、最大VLAN数:256(VLAN ID 1-4、094)、ループ検出(ブザー通知)、IPマルチキャスト:IGMP Snooping(v1/v2/v3)、 MLD Snooping(v1/v2)、ACL:IPv4 ACL、 IPv6 ACL、 MAC ACL、QoS:送信キュー割当て(CoS、 DSCP、 ポート優先度)、 リマーキング(CoS、 DSCP)、 スケジューリング(WRR、 SP)、フロー制御:IEEE 802.3x(全二重)、 HOLブロッキング防止、ストーム制御、管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Private MIB)、プログラム管理:TFTPによる更新、 Web GUIによる更新、ログ記憶容量:最大1500行、L2MSフォロワー:L2MSリーダーの Web GUI による設定/状態表示/管理、 ネットワーク構成表示、 CONFIGの保存/復元/削除、GUIの推奨ブラウザー:Windows:Microsoft Edge、 Google Chrome、 Mozilla FireFox ・macOS: Safari ・iOS: Safari、仕様対象ファームウェア:Rev.1.05.02
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1500 LCD 100Vシュナイダーエレクトリック
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのON/OFF機能付き、長寿命バッテリを搭載したUPS 本製品の有償保守延長可能期間は購入後6年間
仕様●定格出力周波数:50/60Hz±2%●出力コンセント数(バックアップ):8個●筐体:タワー型●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリ個数:1個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください●バッテリ動作時出力電圧:100V●出力相数:単相2線 アース付き●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリへの切り替え時間:5~10ms (通常)●最大出力容量(VA):1500VA●バッテリタイプ:小形シール鉛蓄電池 (長寿命)●定格入力周波数:50/60(自動検出)(Hz)●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●本体サイズ(H×W×D):装置寸法225(H)×172(W)×439(D)mm 梱包寸法376(H)x328(W)x595(D)mm●定格入力電圧:AC100V●サ-ジ機能:あり●その他環境及び安全規格:EMC規格VCCI ClassA /安全規格 UL 1778●最大出力容量(W):980W●入力相数:単相2線 アース付き●バッテリ動作時出力周波数:50/60Hz消費電力(W)39/177(通常/最大)本体質量(kg)正味質量 約26 梱包質量約28運転方式ラインインタラクティブ方式定格出力電圧AC100V充電時間約4時間 ※90%までの充電時間安全規格UL 1778 ※EMC規格 VCCI ClassARoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)1200/980
暗証番号リレー2【キット】 ワンダーキット暗証番号リレー2【キット】ワンダーキット
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
キーボードで暗証番号入力してリレーとサーボモーターが動く!暗証番号を押すことで設定した時間、リレーやサーボモーターを動作させることができる制御基板です。リレー接点出力、FET(オープンドレイン)出力で「電磁ロック:ソレノイド」など最大3Aまでの機器を接続して動作させることができます。また、サーボモーター制御出力も搭載しているのでサーボモーターを使用した機構も簡単に組み込むことができます。サーボモーター(ラジコン用小型サーボモーター)の回転位置を施錠時、開錠時それぞれ別々に設定できるので環境に応じたロック機構を構築することができます。暗証番号を入力してON、タイマーを使わず、スイッチ(Lock)操作でOFFもできるので、機器の電源ONを暗証番号で管理する使い方もできます。電源電圧:標準 DC5V(4.8~6.0V可)※単4×4電池ボックス付属動作電流:約 50mA ~ 5A※サーボモーター、接続する機器によって変化します待機電流:30μA以下キー入力:・キーボード(3×4 / 12キー)・配線長:約30cmセンサー入力:接点入力(CN2) 1系統※マグネットセンサー(別売)を取り付けることで、その状態を見てドアが閉じられていることを確認してロック状態にすることができます。リレー接点出力:リレー接点(C接点)1系統 (負荷電圧 125VAC/30VDC、負荷電流 3A)サーボモーター制御出力:1系統・電源(基板の電源電圧と同じ、電流は2Aまで)・パルス幅(約700μs~2300μs)中心約1500μs・パルス周期 約20ms※一般的なラジコン用小型サーボモーターが使用できますサーボモーター制御パルス幅設定:半固定抵抗で設定・開錠時(VR2)約700μs~2300μs・施錠時(VR3)約700μs~2300μs※対応する制御パルス幅はサーボモーターの種類によって異なりますオープンドレイン出力(CN5):最大3Aタイマー:約2秒~22秒(開錠時間設定)圧電ブザー出力:各種動作時発音暗証番号登録数:1件(1~7桁)ワンタイム暗証番号登録数:1件(1~7桁)通常登録と別に設定できます。番号は”0”から始まる最大7桁の数値となります。暗証番号の誤入力許容:4回まで※4回目、間違った時点で20秒間、キー操作を受け付けなくなります基板サイズ:50.8(W)×89.2(D)×15(H)mm※値はキーボードの分を含みません。
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10(Enteprise SATA) SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10(Enteprise SATA)SEAGATE(シーゲイト)
83,980税込92,378
1台
4日以内出荷
Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。高いコスト効率で非構造化データに対応。大量のデータを扱うデータ環境とその作業負荷に特化した設計。複製およびRAIDマルチドライブ・システムにおいて一貫した性能を実現します。市場で最も能率的でコスト効率の高いデータ・センター設置面積。保存データを保護しつつ、企業や国のデータ・セキュリティ要件を満たすことができます。
仕様512e/4KN (FastFormat) SATA、ST6000NM019B、マルチセグメント・キャッシュ256MB、高度書込みキャッシング(8M内蔵NORフラッシュ)、非動作時の耐振動性:10Hz~500Hz 5Grms、24時間365日フル稼働時の年間故障率 (AFR) 0.44%、回復不能読み出しエラー率(ビット読取りあたり)10E15あたり1セクター、年間通電時間:8760時間、セクターあたりのバイト数:512バイト、限定保証5年、インターフェイス・アクセス速度:6.0/3.0/1.5(Gb/秒)、最大連続転送速度、OD:250MB/秒、平均待ち時間:4.16ms、インターフェイス・ポート:シングル、耐回転振動1500Hz:12.5rad/秒2、アイドル時の平均消費電力:7.06W、通常動作時のランダム読取り:11.03W、電源要件:+12Vおよび+5V、動作時の温度 ドライブ表示:5~60℃、動作時の耐衝撃性、2ms (読取り/書込み) 70/40G、非動作時の耐衝撃性、(1ms/2ms) 150/300G、カートンあたりの数量:20、パレットあたりのカートン数/レイヤーあたりのカートン数:40/8幅(mm)最大101.85高さ(mm)最大26.11質量(g)716回転数(min-1[r.p.m])7200深さ(mm)147対応SuperParity、低ハロゲン、PowerChoice技術、PowerBalance技術RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)6MTBF平均故障間隔(h)2000000
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> TiertimeTiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>Tiertime
21,980税込24,178
1セット(3巻)
6日以内出荷
【インターフェース】USB3.2【容量】256GB【最大読取速度】155MB/s【最大書込速度】95MB/s【保存温度】-55℃~95℃【動作温度】0℃~70℃【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)【耐衝撃】1500G@0.5ms【MTBF】>2,000,000時間【TBW】384TB【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
材質プラスチックライトブルー/ホワイト/オレンジ
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> TiertimeTiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>Tiertime
21,980税込24,178
1セット(3巻)
6日以内出荷
【インターフェース】USB3.2【容量】64GB【最大読取速度】125MB/s【最大書込速度】105MB/s【保存温度】-55℃~95℃【動作温度】0℃~70℃【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)【耐衝撃】1500G@0.5ms【MTBF】>2,000,000時間【TBW】96TB【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
材質プラスチックレッド/オレンジ/グレー
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> TiertimeTiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>Tiertime
21,980税込24,178
1セット(3巻)
6日以内出荷
【インターフェース】USB3.2【容量】32GB【最大読取速度】125MB/s【最大書込速度】65MB/s【保存温度】-55℃~95℃【動作温度】0℃~70℃【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)【耐衝撃】1500G@0.5ms【MTBF】>2,000,000時間【TBW】48TB【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
材質プラスチックレッド/ブラック/グレー
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> TiertimeTiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>Tiertime
21,980税込24,178
1セット(3巻)
6日以内出荷
【インターフェース】USB3.2【容量】128GB【最大読取速度】150MB/s【最大書込速度】55MB/s【保存温度】-55℃~95℃【動作温度】0℃~70℃【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)【耐衝撃】1500G@0.5ms【MTBF】>2,000,000時間【TBW】192TB【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
材質プラスチックライトブルー/ホワイト/ブラック
Tiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット> TiertimeTiertime社 純正フィラメント(PLA)<3巻1セット>Tiertime
21,980税込24,178
1セット(3巻)
6日以内出荷
【インターフェース】USB3.2【容量】512GB【最大読取速度】115MB/s【最大書込速度】100MB/s【保存温度】-55℃~95℃【動作温度】0℃~70℃【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)【耐衝撃】1500G@0.5ms【MTBF】>2,000,000時間【TBW】796TB【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
材質プラスチックライトブルー/ホワイト/グレー
デジタルゲージ測長ユニット マグネスケールデジタルゲージ測長ユニットマグネスケール
84,980税込93,478
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
最大205mmまで測定可能な製品ラインナップ 高剛性で堅牢な構造で耐環境性に優れ、幅広い測定に対応可能。
出力A/B/Z相電圧差動型ラインドライバ出力(EIA-422に準拠)分解能(μm)最高0.5最大応答速度(m/min)250耐振動(m/s2)150(10~2000Hz)耐衝撃(m/s2)1500(11ms)使用温度範囲(℃)0~+50保存温度範囲(℃)-20~+60電源電圧(V)DC+5±5%消費電力(W)1以下
サンダー用ペーパー FUJI STAR(三共理化学)サンダー用ペーパーFUJI STAR(三共理化学)
4,498税込4,948
1箱(50枚)
6日以内出荷
高い柔軟性による曲面への馴染みが良いです。乾式工程ながらムラのない均一な仕上がりです。被削材を深く削ることのない軽い研磨感です。新しい目詰まり防止剤による長い研磨ライフです。
用途自動車補修研磨。塗膜研磨。タイプマジック式危険物の類別非危険物
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos X24 SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos X24SEAGATE(シーゲイト)
95,980税込105,578
1台
7日以内出荷
確かな技術で実現する強力な性能 - 世界中で数百万台も出荷されているプラットフォームをベースに構築されたSeagate Exos X24ドライブは、多くの大手クラウド・サービス・プロバイダのソリューションに採用されているデータ界で人気のドライブです。Exos X24は、最高のラックスペース効率を実現する設計とSeagate Secureによる保護機能、さらには業界屈指の特大容量を備え、安心感をお届けすることで、お客様の信頼に応えます。
幅(mm)101.85/4.010インチサイズ3.5インチ高さ(mm)26.1/1.028インチ質量(g)685/1.51ポンド奥行(mm)147/5.787インチ温度(℃)動作時(周囲/ドライブ表示):5/60キャッシュメモリ(MB)512ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間5年RoHS指令(10物質対応)対応
圧力センサ 絶対 ねじ込み PX3シリーズ ハネウェル圧力センサ 絶対 ねじ込み PX3シリーズハネウェル
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサHoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85℃ 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:絶対●最小圧力:0psi●最大圧力の読み:100psi●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:NPT 1/8●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●IP保護等級:IP67●コード番号:111-5920アズワン品番65-7311-50
圧力センサ 相対 ねじ込み ハネウェル圧力センサ 相対 ねじ込みハネウェル
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサHoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85℃ 絶縁抵抗: 100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、REACH、CE適合(2022年10月現在)
仕様●圧力の読取りタイプ:相対●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:アナログ●メディアは、測定:空気、ブレーキフルード、油圧フルード、オイル、冷凍フルード●プロセス接続:G1/4●アナログ出力:0.5 → 4.5 V●応答時間:<2 ms●電流 Max:3 mA●電源電圧:4.75 → 5.25 V dc●材質:真鍮製●動作温度 Min:-30℃●コード番号:111-5922アズワン品番65-7311-70
内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10 SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos 7E10SEAGATE(シーゲイト)
55,980税込61,578
1台
7日以内出荷から33日以内出荷
Seagate Exos 7E10エンタープライズ・ハードディスク・ドライブは、性能を犠牲にすることなく、最大10TBのデータを安全に保存します。安全、大容量、高性能なハードディスク・ドライブで、要求の高いエンタープライズ環境の大容量データに最適です。
サイズ3.5高さ(mm)26.1(1.028インチ)キャッシュメモリ(MB)256ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200保証期間限定保証:5RoHS指令(10物質対応)対応
Vベルト B37レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト B37レツドBIGM(丸山製作所)
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
規格B37レツド部品名称Vベルト B37レツド関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.15MB)図解NoMS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.60、MS550DA-2Y-1 バッテリ関係部品_No.6、GX-1500J カウンタシャフト 3部品_No.42、MS650RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.60、MS753DNR-Y フレーム部品_No.41、MS653DA-Y フレーム部品_No.31、MSW1540MC-1(60Hz) フレーム部品_No.22、MS653DNR-Y フレーム部品_No.35、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.57、MS550RCY-3 動力噴霧機部品_No.52、MS550DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.62、MS650DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.65
ナベコネジ(+)WSW BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)WSWBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M3X0.5X10(SM)関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB)図解NoMSB1500CA(Z) ポンプ分解部品_No.6、MSB1100LI ポンプ分解部品_No.4、MSA613R4C(11.5) デンソウヒンクミタテ(2011年11月~)部品_No.18、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.4、MSB1500CA ポンプ分解部品_No.4、MS413R2TS-M-1 エンジン セル部品_No.18、MSA413R4C 8.5 デンソウヒンクミタテ 2011年11月~部品_No.18、MSB1500LI(Z)-1 ポンプ分解部品_No.6、MS550RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.18、MSB1510LI ポンプ分解部品_No.4、MS413R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.18、MS513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.18、MSA413R4C 10 デンソウヒンクミタテ 2011年11月~部品_No.18、MSA613R4C(13) デンソウヒンクミタテ(2011年11月~)部品_No.18、MSA513R3-M エンジン、ベルトテンション部品_No.18、MSB1110LI ポンプ分解部品_No.4、GSB150LI ポンプ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.4
ヒラザガネ BIGM(丸山製作所)ヒラザガネBIGM(丸山製作所)
729税込802
1個
7日以内出荷
規格40X52XT1.2部品名称ヒラザガネ関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.43MB) 展開図12(1.43MB) 展開図13(1.43MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.99MB)図解NoVSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.29、MJI-1000 動力噴霧機部品_No.28、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.29、MS1002 本体部品_No.38、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.28、MS2210 -A 本体部品_No.28、GX-1500J 高圧ポンプ分解部品_No.23、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.28、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.29、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.33、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.33、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.22、MS2202 本体部品_No.36、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.23、MJI-1010 動力噴霧機部品_No.26、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.28
シリンダサキカナグ BIGM(丸山製作所)シリンダサキカナグBIGM(丸山製作所)
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
規格MS1703部品名称シリンダサキカナグ関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.01MB)図解NoMS1703 調圧装置部品_No.1、BSM-1300L-2 動力噴霧機2部品_No.20、BSM-1100L-2 動力噴霧機2部品_No.20、MS1503 -A 付属品,希望付属品部品_No.31、BSM-1100L 動力噴霧機部品_No.61、BSM-1500L 動力噴霧機2部品_No.20、BSM-1300L 動力噴霧機部品_No.61
ナベコネジ(+)M6X10(ISO) BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)M6X10(ISO)BIGM(丸山製作所)
469税込516
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6X10(ISO)関連資料展開図1(1MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.21MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.31MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(0.89MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.31MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(1.31MB)図解NoMK045D 薬剤タンク部品_No.25、BSM-820L 右ブーム部品_No.79、MS410ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置1部品_No.62、BSM-820L 左ブーム部品_No.77、MSA613R3-K-A ラジコンソウチ、デンソウヒン部品_No.20、MD3020M 畝用ミスト噴頭部品_No.9、MS413R2TS-M-1 ラジコンソウチ部品_No.17、GX-1500J ホース巻車部品_No.12、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.62、MK035D 薬剤タンク部品_No.11、MD3010K 畝用ミスト噴頭部品_No.9、MK035 薬剤タンク部品_No.11、MD4010K畝用ミスト噴頭部品_No.9、MD3020K 畝用ミスト噴頭部品_No.9、MD15畝用ミスト噴頭部品ナベコネジ(+)M6X10(ISO)_No.9、MS510ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置1部品_No.62、MS045KD 薬剤タンク部品_No.25、MS065ST 本体部品_No.24、MS065 本体部品_No.24など
ニツプルPT1XPF3/4 BIGM(丸山製作所)ニツプルPT1XPF3/4BIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
部品名称ニツプルPT1XPF3/4関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.02MB) 展開図10(1.31MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(1.29MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.36MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.33MB) 展開図27(1.18MB)図解NoGB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.52、GX-1500J 薬剤タンク部品_No.39、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.68、GB1010BSR 薬液配管-2部品_No.7、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.52、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.30、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.68、GX-1500J 分水器部品_No.19、VSM-1020 薬液配管部品_No.38、GB1010ASR 薬液配管-2部品_No.7、VSM-1010 薬液配管部品_No.34、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.68、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.52、VSM-1000 1999ネン ストレーナ、ハイカン部品_No.33、VSM-1010 薬剤タンク部品_No.28、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.68、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.30、GX-1500J 調圧弁取付部品_No.32、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.63、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.68、GB1001AD 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.25、GB1001AG 吸水ストレーナ 電動バルブ部品_No.25、VSM-1020 薬剤タンク部品_No.19、GX-1500J 調圧弁取付部品_No.19、GB1010BSR 薬液配管-1部品_No.70、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.68、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.30、GB1001BG 吸水ストレーナ 電動ノズル部品_No.25、GB1010ALN 薬液配管-2部品_No.7
コンロツドクミタテ BIGM(丸山製作所)コンロツドクミタテBIGM(丸山製作所)
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
部品名称コンロツドクミタテ関連資料展開図1(1.43MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.34MB) 展開図4(1.43MB) 展開図5(1.43MB) 展開図6(1.15MB)図解NoMS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.25、MJI-1010 動力噴霧機部品_No.24、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.24、GX-1500J 高圧ポンプ分解部品_No.21、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.24、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.24
カクザガネ BIGM(丸山製作所)カクザガネBIGM(丸山製作所)
609税込670
1個
7日以内出荷
部品名称カクザガネ関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.11MB)図解NoMK30-3 調圧装置部品_No.33、CBM-520BA 調圧弁部品_No.40、MS1505 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.32、SSA-L1000 動力噴霧機(2)部品_No.33、CBM-520SLT-B 分水器 調圧弁部品_No.40、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.33、MS903 -A 調圧装置部品_No.33、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.33、VSM-1010 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.29、MS703 調圧装置部品_No.46、CGM-610HNR 200M 動力噴霧機(2)部品_No.37、GB1010ALN 動力噴霧機-4(MS1503)部品_No.33、CGM-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.37、SD90-6 調圧装置部品_No.33、CBM-520A 調圧弁部品_No.40、MS905 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.32、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.33、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.34、MS1703 調圧装置部品_No.38、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.33、MS1503 -A 調圧装置部品_No.33、GX-1500J 調圧弁分解部品_No.13、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.34、CGD-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.34、CSD-600NR 調圧弁部品_No.34、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.36、CGA-6 調圧弁部品_No.26、GB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.36、GB1010ALN 動力噴霧機-2(MS903)部品_No.34、VSM-1020 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.29、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.36
クランクジク BIGM(丸山製作所)クランクジクBIGM(丸山製作所)
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
規格ソザイ105110部品名称クランクジク関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.26MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(1.26MB) 展開図25(0.98MB)図解NoGB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.24、MK30-3 本体部品_No.27、GB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.25、MS1703 本体部品_No.27、SD90-6 本体部品_No.27、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.25、BSM-1100L-2 動力噴霧機1部品_No.21、CGA-6 動力噴霧機部品_No.20、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.24、GB1010ALN 動力噴霧機-3(MS1503)部品_No.24、BSM-1100L 動力噴霧機部品_No.25、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(本体)部品_No.27、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-1部品_No.24、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-3部品_No.24、BSM-1500L 動力噴霧機1部品_No.21、BSM-1300L-2 動力噴霧機1部品_No.21、GB1010ALN 動力噴霧機-1(MS903)部品_No.24、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.25、MS1503 -A 本体部品_No.27、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.17、MS1505 クランクケース,キュウスイベン部品_No.17、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.20、CSD-600NR 動力噴霧機部品_No.20、BSM-1300L 動力噴霧機部品_No.25、MS903 -A 本体部品_No.27
6カクボルト(+)WSW BIGM(丸山製作所)6カクボルト(+)WSWBIGM(丸山製作所)
399税込439
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M6X12(SM)関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.17MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.08MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.19MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(0.87MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(1.08MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(0.83MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.84MB)図解NoBSM-1310L 油圧バルブ部品_No.26、MSC1-102D 巻取機部品_No.40、MS650DNR-3Y テンションアーム部品_No.53、BSM-1300L-2 油圧バルブ部品_No.26、MS650RCY-3 自動整列巻取装置(2)部品_No.50、MSC1-102DW 噴霧ホース部品 6カクボルト(+)WSW_No.32、BSM-1500L 油圧バルブ部品_No.26、MS753DR4T-Y ホースガイド組立部品_No.42、MS511RC-K ホースガイド部品_No.50、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.8、CGA-6 エンジン取付 ラジエータ部品_No.25、MS450DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.42、MS511RC-M ホースガイド部品_No.50、MS650RCY-3 カバー、テンション部品_No.76、MS510RC-5K フレーム部品_No.63、MS551DR6T-K 整列巻組立2部品_No.42、MS651DR4-Y カバー及びクラッチ部品_No.47、MS511R2-K カバー及びRC装置部品_No.39など
キシヤクバイリツカップ BIGM(丸山製作所)キシヤクバイリツカップBIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.12MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.54MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.6MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.65MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.56MB) 展開図17(0.83MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.56MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.56MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.56MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.04MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.73MB) 展開図39(0.78MB) 展開図40(0.73MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.83MB) 展開図43(0.65MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.61MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(0.64MB) 展開図49(0.63MB) 展開図50(0.51MB)図解NoMS510RC-2K 付属品部品_No.42、MB228VG 付属品部品_No.42、MB249U 本体部品_No.42、MSA613R2T-2K エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.42、MB250HU エンジン クランクシャフト、ピストン、リコイルスタータ部品_No.42、MSA513R3-2M-A スライダクミタテ部品_No.42、MSA513R2T-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.42、MS615R8CGF-RV(11.5) ホジュウデンキット部品_No.42、MSA415R8C-RV(8.5) デンソウヒンクミタテ部品_No.42、MSA613R2T-K フレーム部品_No.42、MS511R2-M フレーム部品_No.42、BSD-5001LT ポンプ集中給油部品_No.42、MSB1500LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.42、MSA513R3-K-A エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.42、MLS415R4CF(8.5) カバークミタテ部品_No.42、MSA413R2TS-K-1 エンジン クランクケースなど
オイルシール S25 528 BIGM(丸山製作所)オイルシール S25 528BIGM(丸山製作所)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
規格S25528NOシリコン部品名称オイルシール S25 528関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.34MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(1.43MB) 展開図12(1.43MB) 展開図13(1.43MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(1.15MB)図解NoMS2215 クランクケース,キュウスイベン部品_No.31、MJI-1000 動力噴霧機部品_No.29、VSA100-11 1990ネン 動力噴霧機部品_No.30、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.29、MJI-1010 動力噴霧機部品_No.27、BSD-5000L 動力噴霧機(1)部品_No.34、VSA120-11 動力噴霧器(2)部品_No.24、MS1002 本体部品_No.39、BSD-500L-1 動力噴霧機(1)部品_No.34、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.29、VSA100-11 1992ネン 動力噴霧機部品_No.30、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.23、VSM100-11 動力噴霧機部品_No.30、MS2210 -A 本体部品_No.29、MS2202 本体部品_No.37、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.29、GX-1500J 高圧ポンプ分解部品_No.24
ハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込み honeywellハネウェル, 圧力センサ, 絶対 ねじ込みhoneywell
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様圧力の読取りタイプ:絶対 、 最小圧力:0psi 、 最大圧力の読み:250psi 、 精度:±0.25 % 、 出力タイプ:レシオメトリック 、 メディアは、測定:空気、作動油、水 、 電気的接続:Metri-Pack 150 、 応答時間:<2 ms 、 電流 Max:3.5 mA 、 電源電圧:5 V dc 、 ハウジング材質:真鍮製 、 IP評価:IP67 、 取り付けタイプ:ねじ込み 、 Honeywell PX3シリーズ圧力トランスデューサ. HoneywellのPX3シリーズ高耐久型圧力トランスデューサは多様な構成が可能な圧力センサで、黄銅ハウジング内にASIC(特定用途向け集積回路)による信号調整を使用するピエゾ抵抗素子センシング技術を備えています。 内蔵のASICを使用して、オフセット、感度、温度効果、非線形性を完全に較正及び補正します。. 圧力範囲: 1 → 46バール(絶対及びシールゲージ) 完全較正 / 温度補正済み トータルエラーバンド: ±1.0 % FSS、-20 → 85 ℃ 絶縁抵抗: >100 MΩ @ 1500 V dc 絶縁耐力: AC 1500 V、1分。又は、AC 1800、1秒 消費電流: 3.5 mA 侵入保護: 最大IP67 応答時間: ;2 ms RoHS、R個、CE適合RoHS指令(10物質対応)対応
ハネウェル, 圧力センサ, 密閉型ゲージ ねじ込み honeywellハネウェル, 圧力センサ, 密閉型ゲージ ねじ込みhoneywell
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アタマツキピン BIGM(丸山製作所)アタマツキピンBIGM(丸山製作所)
609税込670
1個
7日以内出荷
規格10X55部品名称アタマツキピン関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.82MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.03MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.86MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.12MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.28MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.16MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.11MB)図解NoSSA-L1000 動力噴霧機(2)部品_No.35、CSD-600NR 調圧弁部品_No.31、SD90-6 調圧装置部品_No.35、MS903 -A 調圧装置部品_No.35、VSM-1010 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.26、MS703 調圧装置部品_No.48、CGM-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.34、GX-1500J 調圧弁分解部品_No.10、CGD-610NR 動力噴霧機(2)部品_No.31、CGA-6 調圧弁部品_No.23、MS905 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.29、CBM-520A 調圧弁部品_No.37、GB1010ALN 動力噴霧機-4(MS1503)部品_No.35、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.30、GB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.38、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.35、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.38、VSM-1000 1999ネン 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.35、GB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.35、CBM-520BA 調圧弁部品_No.37、CGM-610HNR 200M 動力噴霧機(2)部品_No.34、MS1503 -A 調圧装置部品_No.35、MS1505 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.29、MS1703 調圧装置部品_No.40、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.36、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.38、VSM-1020 動力噴霧機(調圧弁)部品_No.26、GB1010ALN 動力噴霧機-2(MS903)部品_No.36、MK30-3 調圧装置部品_No.35、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.36、CBM-520SLT-B 分水器 調圧弁部品_No.37
スプリングピン 5AW-12 BIGM(丸山製作所)スプリングピン 5AW-12BIGM(丸山製作所)
539税込593
1セット(5個)
7日以内出荷
規格5X12AW部品名称スプリングピン 5AW-12関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.14MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.14MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.11MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.14MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.27MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.07MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.29MB) 展開図50(1.29MB)図解NoMS653DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.11、MS653DR6T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、MS755MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、BSM-830SLT-BC2 動力噴霧機 1998年5月生産分まで部品_No.4、BSM-1500L 動力噴霧機1部品_No.5、MS653DR6S-Y 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン 動力噴霧機1部品_No.5、BSM-840SLT-C2 動力噴霧機部品_No.5、SSA-S610VT -1 動力噴霧機(1)部品_No.6、MS1703 本体部品_No.4、MS655MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.4、SSA-Z600MAT-1 動力噴霧機-2(MS1000F)部品_No.5、MS753DR6S-K -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.10、MS613R4T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.10など