カテゴリ
- 農業機械(343)
- 制御機器(16)
- パソコン/周辺機器(9)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(343)
- IDEC(和泉電気)(11)
- エレコム(7)
- 三桂製作所(6)
- KTC(2)
- 渡辺電機工業(2)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(2)
- I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 呉竹(1)
- ニコテック(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ナベヤ(1)
- nepros(1)
- ムーンスター(1)
- 松永製作所(1)
- TELEMECANIQUE SENSORS(1)
- MANN-FILTER(1)
- iiyama(イイヤマ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ms2-23」の検索結果

AQUOS wish3 (SH-53D) / wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ガラスフィルム 傷防止 飛散防止 高透明
エレコム¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現する高透明タイプのAQUOS wish3 (SH-53D)、AQUOS wish2 (SH-51C)、AQUOS wish(SHG06)用液晶保護ガラスです。対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)セット内容液晶保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
AQUOS wish3 (SH-53D) / wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) フィルム アンチグレア反射防止 マット
エレコム¥699税込¥7691個当日出荷AQUOS wish3 (SH-53D)、AQUOS wish2 (SH-51C)、AQUOS wish (SHG06)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET
AQUOS wish3 (SH-53D) / wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) フィルム 高透明 指紋防止 エアーレス 傷防止
エレコム¥699税込¥7691個当日出荷AQUOS wish3 (SH-53D)、AQUOS wish2 (SH-51C)、AQUOS wish (SHG06)の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの液晶保護フィルムです。対応機種AQUOS wish3(SH-53D)/AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish (SHG06)セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET
AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー ソフト TPU クリア
エレコム¥1,098税込¥1,2081個当日出荷強じんな耐久性としなやかな弾力性を合わせ持ったTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用した、本体デザインが美しく際立つAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ソフトケースです。対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)色クリア材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)セット内容ケース本体×1特性耐衝撃・ストラップホール付
ハイスバイメタル貫通型ホールソー
ニコテック¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合板厚(mm)3.2材質M42コバルトハイス適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。
MBテフロン加工パウンドロング
松永製作所¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷フッ素加工が施されているため型離れが非常に良く、丈夫で滑らかな手触り。材料は0.6mmのブリキ鋼板と銅線を使用。パウンドAをさらに長くした商品がこちらの商品。熱伝導が良く、焼き色も均一に仕上がります。空焼き不用のため軽く水洗いをするだけですぐにお使い頂けます。こちらの商品はシルバー黄金シリーズとは加工が異なり、テフロン加工を施しているためシリコン商品よりも丈夫で長持ちする商品。【MBテフロン加工商品の使用上取り扱いについて】。テフロンは糖度の多い焼き菓子には不向きですので、糖度は控えめにお願い致します。テフロン耐熱温度は最高で230℃のため、それ以下の温度でご使用下さい。ご使用後は軽く中性洗剤で洗い、水気を良く拭き取りオーブンの予熱等で乾燥させてから湿気の少ない場所に保管をお願い致します。出荷時、梱包等による細かな傷等は返品の対象外。テフロンはシリコンに比べ、数倍の耐久性がありますが、ご使用の際は丁寧に取り扱いお願い致します。テフロンの再加工は受け付けておりません。寸法(mm)参考:65×250×H60タイプA型
AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー レザー TPU 手帳型 マグネット
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ソフトレザーケース(手帳型)です。対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)
AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー ハイブリッド TPU
エレコム¥1,898税込¥2,0881個当日出荷側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度8Hのポリカーボネート素材を使用した、AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用TOUGH SLIM LITEケースです。対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)セット内容ケース本体×1
AQUOS wish2 (SH-51C) / wish (SHG06/A104SH/SH-M20) ケース カバー ハイブリッド TPU クリア
エレコム(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのAQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)用ハイブリッドケースです。対応機種AQUOS wish2 (SH-51C)/AQUOS wish(SHG06)色クリア材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートセット内容ケース本体×1特性耐衝撃・ストラップホール付
Chou2専用感熱ラベル
ユニファイン¥549税込¥6041本5日以内出荷から6日以内出荷Chou2専用ラベル用紙です。水や油に強く丈夫で長持ち。キレイが続くラベルです。好きな長さにカットして使える連続タイプと丸フチにカットされたセパレートタイプがあります。直射日光を避けてご使用ください。また、使用しない時はパッケージに戻し、高温多湿を避けて保管してください。タイプセパレート
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥48,980税込¥53,8781本翌日出荷から8日以内出荷深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
2出力熱電対温度変換器(応答25ms)WSP-THW-W23
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~2000℃
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から31日以内出荷種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
ZIG メモリーシステムカリグラフィーⅡ24色セット
呉竹¥3,998税込¥4,3981セット(24本)翌々日出荷3.5mm芯&2.0mm芯のツインタイプのカリグラフィー用マーカー。 全23色+ブレンダ―マーカー(MS-9500-999)のセットです。インク色ピュアブラック・サーモン・ローズ・ピュアピンク・ベビーピンク・ピュアブルー・ベビーブルー・デニム・ネイビー・エバーグリーン・スプリンググリーン・アプリコット・ピュアブラウン・チョコレート・ピュアオレンジ・ピュアバイオレット・スティールグレイ・アイランドコーラル・スプラッシュ・ハンターグリーン・キウイ・サマーサン・オーバジン・ブレンダー商品タイプ使い切り本体インク水性顔料インキ材質ペン:PP・PEs/ケース:PP/台紙:紙寸法(mm)172×150×26タイプツイン線幅(mm)太/3.5、細/2.0線の太さ太字・細字
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形
IDEC(和泉電気)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から31日以内出荷種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
2枚刃MSTARロングネックエンドミル
三菱マテリアル¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から5日以内出荷刃数2仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ材質極超微粒子超硬シャンク径(Φmm)6表面処理MSコート
ポテンショメータ変換器
渡辺電機工業¥50,980~税込¥56,078~1個当日出荷から9日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応
「5年保証」100Hzフリースタイルスタンドワイド液晶23.8型
I ・O DATA(アイ・オー・データ)¥23,980税込¥26,3781台翌日出荷輝度:250cd/m2/応答速度:4ms/最大消費電力:25W/。ワンタッチで取り付け可能なフリースタイルスタンドを採用した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。スタンドは150mmまで高さ調整でき、画面の向きを見やすい位置に調整できます。100Hzに対応しているので、残像感が抑制され、視認性が向上します。高さや角度を見やすい位置に調整できるので、目や肩の疲れやストレートネック対策の1つとしても効果的です。お好みの位置に調整できる4つの機能「高さ調整機能」「回転(ピボット)機能」「チルト機能」「スイベル機能」付き。スタンドのネックにminiPCや小型パソコンを取り付けるminiPCアタッチメントホールがあるので、別途取り付ける金具を購入する必要がありません。取付用のネジ等も標準添付しているので、すぐに取り付けることが可能です。一般的な60Hzのディスプレイより、約1.6倍高速に映像が書き換わります。画面のスクロールもスムーズになるため、残像感が軽減され、視認性が向上します。また、激しい動きの映像でもなめらかに楽しめます。※100Hzの出力に対応した機器が必要です。サイズ23.8型ピッチ0.2745(H)×0.2745(V)mm電源電源内蔵本体質量(g)4600表面処理非光沢入力信号HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)25コントラスト比1300:1表示色1677万色解像度1920×1080(HDTV)視野角上下:178° 左右:178°走査周波数(水平)30-110走査周波数(垂直)59-100入力端子HDMI、DisplayPortスピーカーあり2W+2W(ステレオ)色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合パネル駆動方式AHVA輝度(cd/m2)250
マルチチャンネルスターラー
JEIO TECH¥109,800税込¥120,7801個翌日出荷から15日以内出荷人間工学に基づいて設計されており、軽量で操作が簡単で、薄型のマルチチャンネルスターラーです。各ポイントごとに個別にデジタルPIDフィードバック制御を行います。耐薬品性に優れたステンレス鋼製トッププレートです。サーマルシャットダウンと電流制限保護を内蔵しています。電圧(V)AC 100~240 50/60Hz速度30~2000rpmモーター定格入力/出力(1ポイントあたり):2.9 / 1.6Wタイマー1分~99時間59分速度表示VFD速度制御モードPIDによるフィードバック制御最大荷重(kg)30
液晶ディスプレイ 31.5型/3840×2160/ブラック
iiyama(イイヤマ)¥68,980税込¥75,8781台翌日出荷31.5型液晶ディスプレイ 。VA方式パネル採用 。3840×2160サポート 。応答速度:2ms(GtoG) 。USBハブ内蔵 。USBType-C(AltMode・PD95W)端子、HDMI端子、DisplayPortの3入系統入力 。USBType-C/HDMI/DisplayPortの3本が標準同梱仕様●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●その他環境及び安全規格:TUV●パネル方式:VA方式パネル●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●モニタ形状:平面●上下角度調整(チルト)機能:あり 上向き23°/ 下向き5°●国際エネルギースター:登録●左右角度調整(スイベル)機能:あり 左右各45o●応答速度(G to G):2ms●本体サイズ(H×W×D):448.5~598.5×714×246 mm●本体色:ブラック●環境自己主張マーク:なし●縦回転(ピボット)機能:なし●電気用品安全法(備考):本体適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法備考:無線機能が無いため●高さ調整:あり 可動範囲 上下150mmピッチ水平:0.273mm 垂直:0.182mm寸法31.5型消費電力(W)55電源AC100~240V 50/60Hz 2.0A適合規格VCCI、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)8.5(スタンド含む)入力信号デジタル:USBType-C(AltMode・PD95W)、HDMI、DisplayPort最大消費電力(W)55コントラスト比3000:1(標準) 80000000:1(Adv. Contrast機能時)輝度400cd/m2表示色約10.7億色(8biti 2FRC)解像度3840×2160視野角左右各89° 、 上下各89°(標準)走査周波数(水平)30~160走査周波数(垂直)48~75HzケーブルHDMIケーブル(1.5m) / DisplayPortケーブル(1.8m) / USB Type-A-Bケーブル(1.0m)/ USB Type-C-Cケーブル(1.0m) / 電源コード(1.8m AC100V用)入力端子USBType-C(AltMode・PD95W) / HDMI / DisplayPortスピーカーあり 5W×2色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ31.5パネル駆動方式VAUSBUSB3.2 Gen 1(5Gbps) USB Power Delivery(95W)
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 黒色樹脂ベゼル) 90°2ノッチ(各位置停止)
IDEC(和泉電気)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) 黒色樹脂ベゼル
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から31日以内出荷種類照光式ボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65色黒色樹脂ベゼル照光種別LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (正角形 黒色樹脂ベゼル) 90°2ノッチ(各位置停止)
IDEC(和泉電気)¥4,698税込¥5,1681個3日以内出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形 メタルベゼル) 90°2ノッチ(各位置停止)
IDEC(和泉電気)¥4,298税込¥4,7281個3日以内出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)25ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (丸形) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ22 LWシリーズ 照光セレクタスイッチ (角丸形) 90°2ノッチ
IDEC(和泉電気)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷から31日以内出荷取付穴径(Φmm)22ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 突形レンズ) メタルベゼル
IDEC(和泉電気)¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷から31日以内出荷色ベゼル色:メタルカラー種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形レンズ)照光種別LED取付穴径(Φmm)25.3
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) オルタネイト形
IDEC(和泉電気)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から31日以内出荷種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式オルタネイト照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Oリング P7
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)4日以内出荷規格P7部品名称Oリング P7図解NoMD4010K羽根車部品_No.62、BSA-662 1062シリーズ ボンネット部品_No.14、BSM-820L-D 第2段ブーム 左部品_No.24、BSM-840SLT-C2-1 ブーム取付台 ノズル部品_No.46、GD300 ファンケース、レバー、シャッタ部品 Oリング P7_No.59、BSM-500S-1 右ブーム ノズル部品_No.11、BSM-1350L-18GK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.10、BSM-630SLT-BC2 希望付属品5-5 (14M 第3段ブーム ノズル)部品_No.21、KBM-3015D-2 センタブーム部品_No.20、BSA-420JDS ブーム噴管、ノズル部品_No.3、BSM-1050SLT-20LA3U 第1段ブーム ノズル部品_No.4、MRS90-502BSLT フンムカン、ノズル部品_No.54、MS410EC-3K 調圧装置部品_No.17、BSM301 CENTER PIPE部品_No.40、BSA-420JAW 動力噴霧機-2(MS620S)部品_No.23など
ニー ボディパッド MT-KB043MS2
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KB043MS2。販売備考:キャンセル不可商品です。 White with Red, Blue & Metallic Silver。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] R1250RS 23-。タイプ:Knee Body Pad。色[カラー]:ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:BMW R1250RS (23-)材質特殊ビニール、3Dジェルシート色ホワイト/レッド/ブルー/メタリック シルバー備考BMW R1250RS (23-24)タイプKnee Body Pad
ヨリモドシ
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷仕様G1/4-90°規格8.5マキトリキヨウ図解NoSSA-α1004MA オプション-2(巻車,延長給水ホース,ボックス,給水ブザー)部品_No.8、MRS30-131 オプション(7)サイドノズル(キク用ノズル)部品_No.34、SSA-Z601S-1 オプション5 フロント巻車部品_No.7、MSE-30HR ホンタイ部品_No.30、MS330CNA-M ドラム組立部品_No.24、MSB2200RLI フレーム、巻車部品_No.7、GS51EMR-20 ホンタイ部品 ヨリモドシ_No.20、GS17EBSR マキトリクミタテ部品 ヨリモドシ_No.23、GKSL3301-K ドラムクミタテ部品_No.20、SSA-α1003-1 オプション-2部品_No.8、MLSL3315 ドラム組立部品_No.20、MS330CNA-F ドラム組立部品_No.24、MS410ESL-3K ホースリール部品_No.25、SSA-Z500DX-2 オプション5 (フロント巻車)部品_No.7、GKSL3303 ドラムクミタテ部品_No.20、MS413ESL-M ホースリール部品_No.23など
オイルシール
BIGM(丸山製作所)¥269税込¥2961個7日以内出荷規格S10.5347部品名称オイルシール図解NoSSW-400CM-2 動力噴霧機(MS515S)部品_No.26、BSA-420JDES 動力噴霧機4 MS620S部品_No.26、BSA-420JWG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.30、MS513DR6T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.27、BSA-420JESG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.30、BSA-420JAS 動力噴霧機1(MS620S)部品_No.30、MS450EA-K 動力噴霧機部品_No.20、MK513 クランクケース,吸水弁部品_No.28、MS450RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.23、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS620S-A)部品_No.31、MSA513R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MS513R3S-Kアワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、BSA-420JS 2000ネン 動力噴霧機部品_No.26、BSA-420JS 2001ネン 動力噴霧機4 MS610S部品_No.26、MSA513-K クランクケース、吸水弁部品_No.27など