カテゴリ

  • 農業機械(594)
  • 制御機器(333)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 測定用品(27)
  • 機構部品(21)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 切削工具(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • バイク部品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 事務用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 防災用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 住設機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms3-10」の検索結果

関連キーワード
1,154件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スズキタイプ クリップ Modesスズキタイプ クリップModes(280件のレビュー)
448税込493
1袋(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
内張りクリップ
長さ計 横型 MS3:10-5 古里精機製作所長さ計 横型 MS3:10-5古里精機製作所
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:5●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:9,999m90cm●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.005N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164233アズワン品番67-4835-33
長さ計 横型 MS3:10-4 古里精機製作所長さ計 横型 MS3:10-4古里精機製作所
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:正回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.005N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164231アズワン品番67-4835-31
長さ計 横型 MS3:10-4-2 古里精機製作所長さ計 横型 MS3:10-4-2古里精機製作所
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
仕様●タイプ:標準品●桁数:4●回転方向:逆回転●最小単位:10cm●最大指示値:999m90cm●リセット(0戻し):ツマミ●取付寸法:前後47X左右84X穴径Φ6mm(3ヶ)●数字の大きさ:4.5X6.5mm●最大速度:200m-分●トルク(最大):0.005N・m●重量:620g●仕上:ブラック●コード番号:119-0164232アズワン品番67-4835-32
ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ) 大阪魂ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)大阪魂(13件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
材質(本体)SUS303材質(取付部)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理ヘアライン
強力マグネットキャッチ ラバータイプ LAMP(スガツネ工業)強力マグネットキャッチ ラバータイプLAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000材質ニトリルゴム/フェライト材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)エスコ(8件のレビュー)
175税込193
1袋(4本)
当日出荷から翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじ穴の形状六角穴
長さ計 MS型(標準型) 古里精機製作所長さ計 MS型(標準型)古里精機製作所(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
質量(g)620取付寸法(mm)前後47×左右87取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所リセットツマミ表示数字(mm)4.5×6.5
ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ボックスレセプタクルフジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
829税込912特価
1個ほか
当日出荷から102日以内出荷
D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
薄口コンビネーションレンチ KTC薄口コンビネーションレンチKTC(10件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
ダブルナットの締緩や狭い隙間での作業に便利な薄口レンチです。 標準タイプより全長が長く、力が加えやすくなっています。 柄部には京都市内を流れる高瀬川の川面に桜の花びらが舞う様子をモチーフにしたデザインを施しました。 めがねレンチ側の口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。
ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(分割シェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
MS3106A-10SL3P AMPHENOLMS3106A-10SL3PAMPHENOL
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
MS3102A-10SL3S AMPHENOLMS3102A-10SL3SAMPHENOL
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316 オンダ製作所SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316オンダ製作所
559税込615
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,090税込1,199
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト歯数18
鉛筆削り カール事務器鉛筆削りカール事務器
1,198税込1,318
1個
当日出荷
折れ芯詰まり除去機能付き(ハンドルを外さないまま「ワンタッチ」で誰でも簡単に折れ芯除去が可能)
ホワイト電源手動繰り返し・詰め替え対応
長さ計 標準型(横型) 古里精機製作所長さ計 標準型(横型)古里精機製作所
12,980税込14,278
1台
当日出荷
布、紙、ビニール、鉄板等、あらゆる長さの物を計測するカウンタです。 車輪3回転により1メートルを表示します。 また、数字で長さを表示するためオートメーション作業には欠くことのできないカウンタです。
質量(g)620仕上ブラック回転方向正回転リセットツマミ表示文字サイズ4.5×6.5(mm)
ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ストレートプラグ(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から102日以内出荷
D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
長さ計 古里精機製作所長さ計古里精機製作所
12,980税込14,278
1台
当日出荷
車輪3回転で1メートルを表示します 布、紙、ビニール、鉄板などあらゆる物を計測するカウンターです
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) MS-300-03Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) MS-300-03Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,198税込2,418特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
アンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 3極 MS3102A-10SL-3P AMPHENOLアンフェノール MIL規格丸型コネクタ MS3102A, シリーズ, メス, 3極 MS3102A-10SL-3PAMPHENOL
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
ケーブル取り付けプラグ(ピンコンタクト)はシャーシソケットのみとかん合します。ケーブル取り付けソケットはシャーシプラグのみとかん合します。.AmphenolMSMIL-C-5015丸型レセプタクルコネクタ.AmphenolMSシリーズクラスAMIL規格コネクタで、MIL-C-5015の厳しい性能要件を満たしています。このボックス取り付け丸型レセプタクルコネクタは、実績のある電気能力を備えており、耐久性が重要な機器用途に対応します。これらの丸型MIL-C-5015コネクタは、正確かつ信頼性の高い接続を可能にするねじ付きカップリングとシングルキー/キー溝によるシェル極性化を備えています。これらのMSシリーズ丸型MIL-C-5015コネクタの強固なシェルは、高品位アルミ合金製です。シェルは電気亜鉛めっきとオリーブドラブクロメート仕上げが施され、高い耐腐食性が実現されています。これらの軍用丸型コネクタのインサートは弾性合成ゴム製で、高い絶縁耐力及び耐振性を提供します。.特長と利点.耐久性に優れた、現場での実績がある設計MIL-C-5015仕様すばやく正確なかん合を可能にするねじ付きカップリングキーと極性で誤かん合を防止高品位アルミ製シェルによる耐久性の高い構造亜鉛めっきオリーブドラブクロメート仕上げによる高い耐腐食性ゴムインサートによる高い絶縁耐性及び耐振性.製品用途の情報.これらのAmphenolMSシリーズクラスAMIL規格丸型コネクタは、電源システム、テストシステム、地上支援システムでの実質的な機能を実行するように設計されています。用途には、機械的力と物理的パラメータが極端又は急速な環境変化の影響を受けない、通信機器、コンピュータ、及び船上の設備などがあります。このMSシリーズMIL規格丸型レセプタクルコネクタは、ケーブルサポートが不要なボックス及び機器ケースに取り付けられます。
極数3シリーズMS3102A定格電圧(V)500ac、700dcシェルサイズ10SLRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメスコンタクトジェンダーオス接合型ねじカップリングミルスタンダードMIL-DTL-5015実装タイプボックスマウント材質(シェル)メッキ:亜鉛コバルト接続方向ストレート
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 10極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 10極AMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 / 250 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-5003アズワン品番65-7561-03
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 10極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 10極AMPHENOL
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 10極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 10極AMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
仕様●極数:10●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 / 250 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-5004アズワン品番65-7563-74
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 10極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 10極AMPHENOL
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
マークシート 神保電器マークシート神保電器
1,298税込1,428
1箱(10個)
翌々日出荷
同一マークシートマークカードのセット方法1スイッチのツマミをOFF側に倒した状態でカードホルダーを引き上げて取りはずす。2カードホルダーにマークカードをセットする。3カードホルダーをスイッチのツマミにあてがいON側に反転させながらカードホルダーを押し込んでセットする。
LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LEMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷から11日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン6材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
長さ計 古里精機製作所長さ計古里精機製作所
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS-NI クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,198税込3,518
1個
翌日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LDMS クランプレバー (おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,190税込1,309
1個
翌日出荷から7日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線
L形プラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)L形プラグ(分割シェル)フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から102日以内出荷
D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)LHMS クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,190税込1,309
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイカスト
ストレートプラグピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)ストレートプラグピン/ソケットインサートJAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から107日以内出荷
形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
バイメタルスプライス PANDUIT(パンドウイット)バイメタルスプライスPANDUIT(パンドウイット)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅のバレル部で構成されたバイメタルスプライス です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。優れた電気特性、接着性、耐湿性、耐薬品性の自己融着マスチックテープを屋外環境でのスプライスの絶縁・水シーリング対応に推奨しています。
用途アルミ電線と銅電線の接続に。RoHS指令(10物質対応)対応
三次元用エクステンション MS3-EXT10 Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用エクステンション MS3-EXT10Mitutoyo(ミツトヨ)
5,898税込6,488
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番06ABN833
非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク) 三菱マテリアル非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク)三菱マテリアル
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
高シリコンアルミニウム合金・グラファイト等の非鉄材料の加工に威力を発揮します。
用途銅合金/グラファイト/CFRP/GFRPの加工材質UWC刃数2枚刃シャンク径(Φmm)3角度(°)首:15表面処理DCコートねじれ角(°)30
クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
関連キーワード
...