カテゴリ

  • 農業機械(685)
  • 制御機器(185)
  • 機構部品(23)
  • 測定用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 切削工具(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms310」の検索結果

959件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スズキタイプ クリップ Modes

    スズキタイプ クリップ

    Modes(291件のレビュー)
    ¥448~税込¥493~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ) 大阪魂

    ローレットノブ(段付タイプ SUS303 おねじ)

    大阪魂(13件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SUS303種類丸形表面処理ヘアライン取付部おねじ(段付)材質(取付部)SUS303
  • 強力マグネットキャッチ ラバータイプ LAMP(スガツネ工業)

    強力マグネットキャッチ ラバータイプ

    LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
    材質ニトリルゴム/フェライト長さ(mm)1000材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE)種類標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • LDMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
    ¥849~税込¥934~
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
  • ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(分割シェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • 六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ(8件のレビュー)
    ¥175税込¥193
    1袋(4本)
    当日出荷から翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
  • 薄口コンビネーションレンチ KTC

    薄口コンビネーションレンチ

    KTC(10件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1本
    当日出荷
    ダブルナットの締緩や狭い隙間での作業に便利な薄口レンチです。 標準タイプより全長が長く、力が加えやすくなっています。 柄部には京都市内を流れる高瀬川の川面に桜の花びらが舞う様子をモチーフにしたデザインを施しました。 めがねレンチ側の口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。
  • SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316 オンダ製作所

    SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316

    オンダ製作所
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
  • ストレートプラグ(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    D/MS3106Aはケーブルの取付け方向が、まっすぐ後方に向いているケーブル中継用プラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • 長さ計 MS型(標準型) 古里精機製作所

    長さ計 MS型(標準型)

    古里精機製作所(3件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    質量(g)620取付寸法(mm)前後47×左右87取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所リセットツマミ表示数字(mm)4.5×6.5
  • ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状L字形歯数18材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • L形プラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    L形プラグ(分割シェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
    形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • 長さ計 標準型(横型) 古里精機製作所

    長さ計 標準型(横型)

    古里精機製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    布、紙、ビニール、鉄板等、あらゆる長さの物を計測するカウンタです。 車輪3回転により1メートルを表示します。 また、数字で長さを表示するためオートメーション作業には欠くことのできないカウンタです。
    質量(g)620仕上ブラック回転方向正回転リセットツマミ表示文字サイズ4.5×6.5(mm)
  • 長さ計 古里精機製作所

    長さ計

    古里精機製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    車輪3回転で1メートルを表示します 布、紙、ビニール、鉄板などあらゆる物を計測するカウンターです
  • LEMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LEMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状L字形材質(本体)ナイロン6種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR
  • 鉛筆削り カール事務器

    鉛筆削り

    カール事務器
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    折れ芯詰まり除去機能付き(ハンドルを外さないまま「ワンタッチ」で誰でも簡単に折れ芯除去が可能)
    色ホワイト電源手動繰り返し・詰め替え対応
  • ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    D/MS3101Aはコネクタを固定せず、ケーブルを中継する時に使用するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと結合します。 ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • LHMS クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LHMS クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー取付部おねじ
  • LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS-NI クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • バイメタルスプライス PANDUIT(パンドウイット)

    バイメタルスプライス

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    【JIS C2810】、【JCAAK1001】の要求する接続技術をクリアした、アルミのバレル部と銅のバレル部で構成されたバイメタルスプライス です。 圧縮接合にて電気抵抗を下げるとともに、空気や水分を遮断し、表面の酸化物の発生を防ぐ酸化防止剤を添加しています。優れた電気特性、接着性、耐湿性、耐薬品性の自己融着マスチックテープを屋外環境でのスプライスの絶縁・水シーリング対応に推奨しています。
    用途アルミ電線と銅電線の接続に。色金属色RoHS指令(10物質対応)対応特性耐湿性、耐薬品性
  • 長さ計 古里精機製作所

    長さ計

    古里精機製作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • LDMS クランプレバー (おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS クランプレバー (おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    形状L字形種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線
  • MS3102A14S-2S AMPHENOL

    MS3102A14S-2S

    AMPHENOL
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMS3型 ステンレス ソケット リブ付(テーパーねじ) SCS14(SUS316相当) フジトク

    SMS3型 ステンレス ソケット リブ付(テーパーねじ) SCS14(SUS316相当)

    フジトク
    ¥749~税込¥824~
    1個
    4日以内出荷
    材質はオーステナイト系ステンレスですので耐食性に優れています。ロストワックス鋳造品は安定した品質を供給することができます。住宅、水処理、上下水道、食品をはじめ化学産業機械や公害防止機器、半導体製造設備に至るまで幅広く使用できます。
  • ウォールレセプタクル(ソリッドシェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    D/MS3100Aコネクタはパネルやシャーシに取付けて固定して後部にケーブルを接続して使用するレセプタクル(中継コネクタ)です。すべてのD/MSコネクタのプラグ側と結合します。ケーブルクランプ(D/MS3057- □□ A)を合わせてご使用下さい。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3結線方法はんだ
  • 非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク) 三菱マテリアル

    非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク)

    三菱マテリアル
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    高シリコンアルミニウム合金・グラファイト等の非鉄材料の加工に威力を発揮します。
    用途銅合金/グラファイト/CFRP/GFRPの加工材質UWC刃数2枚刃シャンク径(Φmm)3角度(°)首:15表面処理DCコートねじれ角(°)30
  • ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ部がステンレス製のコンパクトタイプのクランプレバー。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線歯数18寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13ねじ規格並目寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5色(本体)CR
  • ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニクランプレバー(おねじ) - オールステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形歯数18材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー回し半径(mm)30材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線
  • マークシート 神保電器

    マークシート

    神保電器
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    同一マークシートマークカードのセット方法1スイッチのツマミをOFF側に倒した状態でカードホルダーを引き上げて取りはずす。2カードホルダーにマークカードをセットする。3カードホルダーをスイッチのツマミにあてがいON側に反転させながらカードホルダーを押し込んでセットする。
  • MS3106A-14S2S AMPHENOL

    MS3106A-14S2S

    AMPHENOL
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 4刃 ショート TPMS

    OSG(オーエスジー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 鋳物製薪ストーブ ホンマ製作所

    鋳物製薪ストーブ

    ホンマ製作所
    ¥172,980税込¥190,278
    1台
    5日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れた人気のシリーズ。特徴的なデザインが人気、横型のベストセラーモデル。
    用途薪を燃料とする暖房・調理用ストーブとして。長さ(mm)【薪】~450径(Φmm)【煙突】150本体寸法(mm)385×655×580本体質量(kg)9型番MS-310TX燃焼方式二次燃焼、輻射式熱出力(kW[kcal/h])10.47 (9000)
  • ボックスレセプタクル キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ボックスレセプタクル キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
  • ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
  • ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
  • LDCMS ミニクランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDCMS ミニクランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)30取付部おねじ