鋳物製薪ストーブ

鋳物製薪ストーブ - ホンマ製作所

コストパフォーマンスに優れた人気のシリーズ。
特徴的なデザインが人気、横型のベストセラーモデル。

用途
薪を燃料とする暖房・調理用ストーブとして。
長さ(mm)
【薪】~450
径(Φmm)
【煙突】150
本体寸法(mm)
385×655×580
本体質量(kg)
9
型番
MS-310TX
燃焼方式
二次燃焼、輻射式
熱出力(kW[kcal/h])
10.47 (9000)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03950900MS-310TX
オープン
¥172,980
¥190,278(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする