「ms3106b」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートプラグ(分割シェル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(分割シェル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • ストレートプラグピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)

    ストレートプラグピン/ソケットインサート

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
  • ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品 フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
  • 丸型コネクタ JAE(日本航空電子工業)

    丸型コネクタ

    JAE(日本航空電子工業)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    はんだ付け結線式 MS互換コネクタ
    絶縁抵抗(MΩ)5000
  • N/MS型丸形コネクタ 9極 JAE(日本航空電子工業)

    N/MS型丸形コネクタ 9極

    JAE(日本航空電子工業)
    6,398税込7,038
    1個
    13日以内出荷
    仕様●シリーズ名:N/MS-A/B●呼び径:-●種類:ストレートプラグ●篏合部形状:オス●極数:9 極●ロック機構:-●パネル取付方法:-●防水:-●シリーズ名:N/MS-A/Bアズワン品番68-2219-50
  • N/MS型丸形コネクタ 48極 JAE(日本航空電子工業)

    N/MS型丸形コネクタ 48極

    JAE(日本航空電子工業)
    8,298税込9,128
    1個
    13日以内出荷
  • ケーブルクランプ JAE(日本航空電子工業)

    ケーブルクランプ

    JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    用途プラグに取付け、結線後のケーブルを締め付ける固定用付属品です。材質/仕上(グランドナット、クランプサドル)アルミ合金/亜鉛メッキ、(ネジ)銅合金/亜鉛メッキ、(内歯ワッシャ)鋼/亜鉛メッキ、(ブッシング)合成ゴムコネクタ形状ケーブルクランプ絶縁抵抗(MΩ)5000適合コネクタN/MS3101B、N/MS3106B、N/MS3108B及びジャンクションシェル(CA2120)
  • N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ JAE(日本航空電子工業)

    N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    49税込54
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コネクタ内部に異物が入ったり、ネジ部分を損傷するのを防止するために使用するローコストのプラスチック製ダストキャップです。コネクタの嵌合部分用と、結線部分用が有ります。
  • ダストキャップ プラグ用 JAE(日本航空電子工業)

    ダストキャップ プラグ用

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    用途プラグの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。材質/仕上(キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼適合コネクタN/MS3106B、N/MS3108B寸法L(mm)29.36以下寸法H(mm)16以上コネクタ形状ダストキャップ (プラグ用)寸法B(mm)21.44以下絶縁抵抗(MΩ)5000コネクタタイプアクセサリ
  • パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)

    パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート

    JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
    用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。コンタクト形状オス形状ストレート種類丸型結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B結線方法はんだ
  • 24CH50mマルチケーブル カナレ電気

    24CH50mマルチケーブル

    カナレ電気
    189,800税込208,780
    1本(50m)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-メス長さ(m)50チャンネル数24Ch
  • 24CH30mマルチケーブル カナレ電気

    24CH30mマルチケーブル

    カナレ電気
    149,800税込164,780
    1本(30m)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-メス長さ(m)30チャンネル数24Ch
  • 24CH10mマルチケーブル カナレ電気

    24CH10mマルチケーブル

    カナレ電気
    99,980税込109,978
    1本(10m)
    3日以内出荷から15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    形状メス-メス長さ(m)10チャンネル数24Ch
  • 24CH30mケーブルリール カナレ電気

    24CH30mケーブルリール

    カナレ電気
    449,800税込494,780
    1巻(30m)
    15日以内出荷
    リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。マルチケーブルの収納保護を兼ねたリールとの一体型です。移動や収納に便利で、余ったケーブルの置き場所にも困りません。サイドパネルのキャノンコネクタは、入出力を選ばない、オス・メスのパラレル接続です。3-WAYバンドブレーキを装備しています。ケーブル引き出し時の惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。過酷な現場条件を考慮した、堅牢設計のE型フレーム構造です。雨、砂、ほこりに強く、高荷重用に設計された無給軸受を採用しており、メンテナンスが容易です。
    仕様ケーブルリール:R460質量(kg)34.6長さ(m)30外形寸法(mm)480(H)×510(W)×340(D)チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24PコネクタD/MS3106B32A-10S x1、XLR3-31-F77 x24、XLR3-32-F77 x24
  • 32CH30mマルチケーブル カナレ電気

    32CH30mマルチケーブル

    カナレ電気
    179,800税込197,780
    1本(30m)
    15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)13.1タイプM2長さ(m)30チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
  • 32CH50mマルチケーブル カナレ電気

    32CH50mマルチケーブル

    カナレ電気
    259,800税込285,780
    1本(50m)
    15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)21タイプM2長さ(m)50チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
  • 32CH10mマルチケーブル カナレ電気

    32CH10mマルチケーブル

    カナレ電気
    119,800税込131,780
    1本(10m)
    15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    仕様ゴムブッシング:AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-36D、バレルアダプタ:EB-03形状メス-メス質量(kg)4.8タイプM2長さ(m)10チャンネル数32ChケーブルM202-32ATコネクタ(D/MS3106B36-73S + D/MS3057-24A(R1))×2
  • 24CH5mマルチケーブル カナレ電気

    24CH5mマルチケーブル

    カナレ電気
    129,800税込142,780
    1本(5m)
    15日以内出荷
    複数の回路・信号を一本のシースにまとめたマルチケーブルです。主に音響・映像を利用するスタジオで使用されます。
    仕様ゴムブッシング:AN3420-20(R1)、ダストキャップ:D/MS25042-32D、バレルアダプタ:EB-02形状メス-メス質量(kg)4.3タイプL-4E3(電磁シールドタイプ)長さ(m)5チャンネル数24ChケーブルL-4E3-24Pコネクタ(D/MS3106B32A-10S + D/MS3057-20A(R1))×2
  • 制御機器・PLC・リレー JAE(日本航空電子工業)

    制御機器・PLC・リレー

    JAE(日本航空電子工業)
    1セット(50個)
    欠品中
    用途航空機関連機器、産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、放送機器、計測機器、医療機器、コンピュータおよび関連機器、その他各種電子・電気機器シェルサイズ適用:N/MS3102A 嵌合部分用=16S、16 結線部分用=18 N/MS3101B 嵌合部分用=16S、16 結線部分用=18 N/MS3106B・N/MS3108B 結線部分用=18RoHS指令(10物質対応)対応
  • N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ JAE(日本航空電子工業)

    N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ プラスチックダストキャップ

    JAE(日本航空電子工業)
    1個
    欠品中
    用途航空機関連機器、産業機器、工作機械、FA機器、通信機器、放送機器、計測機器、医療機器、コンピュータおよび関連機器、その他各種電子・電気機器RoHS指令(10物質対応)対応