カテゴリ
- 建築金物(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 切削工具(3)
- 農業機械(3)
- 制御機器(2)
- 機構部品(2)
- ヘルスケア(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- ALCANhands(1)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- EATON(イートン)(2)
- GIKEN(川口技研)(4)
- KVK(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- TOYOX(トヨックス)(1)
- シチズンシステムズ(2)
- シンコール(3)
- ネオフレックス(3)
- ヒロセ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 三信化工(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 佐文工業所(1)
- 光(1)
- 日研工作所(1)
- 暁製作所(1)
エコロジープロダクト

ステンレス板
光(13件のレビュー)¥679税込¥7471枚当日出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 耐食性に優れたステンレス板です 遮蔽板・ネームプレート・インテリア・工作・レンジ回りなどに最適です。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
MAS-MSコネクター
ネオフレックス¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から22日以内出荷MAS規格506にて制定されたフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
エミネンスタイル2025-2028 パールスレート
シンコール¥699税込¥7691枚3日以内出荷長さ(mm)457.2幅(mm)457.2厚さ(mm)2.5面取面取無しグリーン購入法適合面積(m2)【1ケース(20枚)あたり】4.18
エミネンスタイル2025-2028 アッシュグレイ
シンコール¥699税込¥7691枚3日以内出荷長さ(mm)457.2幅(mm)457.2厚さ(mm)2.5面取面取無しグリーン購入法適合面積(m2)【1ケース(20枚)あたり】4.18
エミネンスタイル2025-2028 モルタル
シンコール¥699税込¥7691枚3日以内出荷長さ(mm)457.2幅(mm)457.2厚さ(mm)2.5面取面取無しグリーン購入法適合面積(m2)【1ケース(20枚)あたり】4.18
非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク)
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷高シリコンアルミニウム合金・グラファイト等の非鉄材料の加工に威力を発揮します。用途銅合金/グラファイト/CFRP/GFRPの加工材質UWC刃数2枚刃シャンク径(Φmm)3角度(°)首:15表面処理DCコートねじれ角(°)30
体重体組成計
シチズンシステムズ¥4,588税込¥5,0471台4日以内出荷はかる人に優しく寄り添うカラーバリエーション ベーシックな7の測定項目:体重、BMI、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、推定年齢 乗るだけで簡単に測定を開始 場所を取らない薄さ26mmのスリムデザイン 強固なガラスで135kgまで測定可能付属品単4形アルカリ乾電池×4本 (モニター用)、取扱説明書/保証書色ホワイト質量(g)約1600(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池×4本(LR03)測定項目【6~80才】体重、BMI(4段階)、体脂肪率(4段階)、筋肉量、基礎代謝量、【18~80才】内臓脂肪レベル(3段階)、推定年齢精度【範囲/目量】5kgを超え67.5kgまで/100g、67.5kgを超え100kgまで/100g、100kgを超え135kgまで/200g寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×26×285機能ユーザー自動認識、オートオン・オフ電池寿命約6か月 (単4形アルカリ乾電池使用、室温23℃、4回/日測定の場合)計量範囲5kg~135kg計量精度5kgを超え67.5kgまで:±200g、67.5kgを超え100kgまで:±300g、 100g ±300g:±600g
体重体組成計
シチズンシステムズ¥4,588税込¥5,0471台4日以内出荷はかる人に優しく寄り添うカラーバリエーション ベーシックな7の測定項目:体重、BMI、体脂肪率、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、推定年齢 乗るだけで簡単に測定を開始 場所を取らない薄さ26mmのスリムデザイン 強固なガラスで135kgまで測定可能付属品単4形アルカリ乾電池×4本 (モニター用)、取扱説明書/保証書色ペパーミント質量(g)約1600(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池×4本(LR03)測定項目【6~80才】体重、BMI(4段階)、体脂肪率(4段階)、筋肉量、基礎代謝量、【18~80才】内臓脂肪レベル(3段階)、推定年齢精度【範囲/目量】5kgを超え67.5kgまで/100g、67.5kgを超え100kgまで/100g、100kgを超え135kgまで/200g寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×26×285機能ユーザー自動認識、オートオン・オフ電池寿命約6か月 (単4形アルカリ乾電池使用、室温23℃、4回/日測定の場合)計量範囲5kg~135kg計量精度5kgを超え67.5kgまで:±200g、67.5kgを超え100kgまで:±300g、 100g ±300g:±600g
ステンレス中量物品棚
暁製作所¥299,800~税込¥329,780~1台7日以内出荷耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の中量物品棚。棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)用途病院・研究所・食品関係から一般工場に至るまで幅広く使用されています。均等耐荷重(kg)(棚板1枚当り)300、(棚1台当り)2000
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥78,980税込¥86,8781本翌日出荷から4日以内出荷深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合![耐熱・スチームホース 吸引・圧送[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11769576-250109-02.jpg)
耐熱・スチームホース 吸引・圧送[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS]
TOYOX(トヨックス)¥81,571税込¥89,7281本(3m)4日以内出荷から5日以内出荷◆◇特長◇◆ 【スチームホース】食品や化粧品工場などのスチーム洗浄に使用可能な耐圧ホース 【軽量】従来のスチーム用ゴムホースと比べて重さが半分になり、洗浄作業時の負担を軽減 【柔軟性】しなやかで柔らかく取り回しがラク(一般スチーム用ゴムホース比:曲げ反発力1/4)で、作業性が向上。 【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止 【低臭】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ブレードホースタイプをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・透明なシリコーンSホースをお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)使用温度範囲(℃)-30~140材質【主材質】特殊シリコーンゴム 【補強材】特殊耐熱糸、SUS316色グレー/グリーンライン入り機能圧送・吸引用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、軽量で扱いやすい使用流体水(工業用)、動植物油、食品・飲料、スチーム、耐熱法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、吸引、耐熱、耐寒、軽量、低溶出、低臭、ひび割れしにくい、糸抜け防止構造、長寿命、折れつぶれに強い
KCP-MSコネクター
ネオフレックス¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷から67日以内出荷KCPタイプフレックスとMS A/Bコネクター(MS丸型コネクター)とを一体化して接続出来る様に製作されたものです。
覗き見防止 プライバシー フィルター MSI MPG ARTYMIS 323CQR 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥15,980税込¥17,5781枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種MSI MPG ARTYMIS 323CQR取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
電磁接触器 24→ 27 V dc 3極 DILMSシリーズ 191712 DILMS32-23 RDC24
EATON(イートン)¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷Eaton DLIMS シリーズ安全コンタク。Eaton の DILMS シリーズ安全コンタクタは、安全関連デバイス用途で信頼性の高いスイッチングを実現します。 DILMS 安全コンタクタには、標準で上部に取り付けられた補助コンタクトが装備されていて、いたずらを防止し、手動での作動を防止できます。このコンタクトは取り外し不可能です。安全性を高めるために、このコ仕様●コイル電圧:24→ 27 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:400 V ac●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7305-94
電磁接触器 24→ 27 V dc 3極 DILMSシリーズ 191726 DILMS32-R23 RDC24
EATON(イートン)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷DILMS安全コンタクタには、どのバージョンにも取り外し不可能な上部取付け補助接点が装備されています。一体型ミラー接点とインターロック式対向接点により、コンタクタの安全性がさらに向上しています。コンタクタの黄色カバーにより、すばやく簡単に識別できます。スイッチ位置インジケータのすぐ上に組み込まれた検査ウィンドウにより、いつでも動作ス仕様●コイル電圧:24→ 27 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:DILMS●補助接点の数:5●機能:安全●補助コンタクト構成:2NO + 3NC●接続方式:ねじ●奥行き:85mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7307-78
タンクキャップ
BIGM(丸山製作所)¥949税込¥1,0441個8日以内出荷規格クロ(UCナシ)図解NoMBS3030T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.73、DB323 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、MK058-25 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、MS048R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.57、MS058SP-25 本体部品_No.7、MS058SPE-A エンジン クランクケース、シリンダ部品 タンクキャップ_No.56、MK058-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.56、MB2330U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、SD048SP-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 タンクキャップ_No.57、DB232D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.68、DB235SP L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、BC20M エンジン(キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク)部品 タンクキャップ_No.27、SD058-25 本体部品 タンクキャップ_No.8、BC23AL エンジン(クランクケースなど
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥279税込¥3071個8日以内出荷部品名称パツキン図解NoMB328U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.39、MBS327 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.39、DB233D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.69、KC26A エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.27、MB265SPG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MB200L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.67、MS039D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.53、MB2300U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、DB323 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、SD057 エンジン(クランクケース,シリンダ)03部品 パッキン_No.66、BC32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.66、AC23S エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 パッキン_No.29、MK048SP-20 本体部品_No.10など
ノズルコア
BIGM(丸山製作所)¥129税込¥1421個8日以内出荷部品名称ノズルコア図解NoMSA415R4CS-1(10) フレーム部品_No.58、MSA515R4C-1(10) ドラムクミタテ部品_No.58、MB320U-C 本体部品_No.58、MSA415R8C-RV(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.58、MLS415R4CF(10) デンソウヒンクミタテ部品_No.58、DB323 B 付属品部品_No.58、MS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.58、MS615R4CF(11.5) エンジンクミタテ部品_No.58、MS331MC-60HZ(1.5KW) A専用部品_No.58、GKBS2600 エンジン リコイルスタータ部品_No.58、MS511R4T-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.58、MSA413R2T-M ラジコン装置部品_No.58、MB200G-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.58、MSA513R2T-M-1 スライダクミタテ部品_No.58、MS653MC-A-50HZ オプション アルティ畦畔ノズル28ガタ部品_No.58、DB233 2G ギヤケース部品_No.58など
ボールロックピン(インチサイズ)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥8,698税込¥9,5681個10日以内出荷から30日以内出荷ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。使用温度範囲(最低/最高)-65/200°FRoHS指令(10物質対応)対応
ボールロックピン(インチサイズ)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥86,980税込¥95,6781箱(10個)20日以内出荷から30日以内出荷ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。使用温度範囲(最低/最高)-65/200°FRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




















![耐熱・スチームホース 吸引・圧送[トヨシリコーンスチームSホース TSISTMS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11769576-250109-02.jpg)