カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 農業機械(4)
  • 自動車補修部品(1)

「ms4sm」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパータイマ MS4Sシリーズ 富士電機スーパータイマ MS4Sシリーズ富士電機(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
首下寸法66.5mmの短胴サイズ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリー電源 0目盛瞬時動作機能 EMC規格適合(EN50081-2、50082-2) 4動作モード装備 UL・CSA規格認定品
質量(g)約100耐電圧AC2000V 50/60Hz1分間 (充電部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz1分間 (制御出力と操作回路間)AC1000V 50/60Hz1分間 (非連続接点部間)絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~+55 (氷結、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅0.75mm (上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐衝撃(耐久)500m/s2 (上下、左右、前後3軸方向 各5回)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.5mm (上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)耐衝撃(誤動作)100m/s2 (上下、左右、前後の3軸方向 各4回)機械的耐久性2000万回以上 (無負荷開閉頻度1800回/時)セット誤差±5%±0.05s許容相対湿度(%)35~85 (氷結、結露しないこと)許容電圧変動85~110%Vn繰返し誤差(%)±0.3%±0.01s (最大目盛値に対する割合)電圧誤差±0.5%±0.01s (定格電圧の85%~110%変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
スーパータイマMS4Sシリーズ 富士電機スーパータイマMS4Sシリーズ富士電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
サイズDIN48×48質量(g)約100種類スーパータイマ取付方式表面、埋込耐電圧充電部と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1分間・制御出力と操作回路間:AC2000V 50/60Hz 1分間・非連続接点部間:AC1000V 50/60Hz 1分間接続方式プラグイン絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)許容周囲温度(℃)-10~55(氷結、結露なきこと)耐振動(耐久)複振幅0.75mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各1時間)耐振動(誤動作)複振幅0.5mm 周波数10~55Hz(上下、左右、前後の3軸方向 各10分間)セット誤差±5% ±0.05s(最大目盛値に対する割合)許容相対湿度(%)35~85(氷結、結露なきこと)許容電圧変動85~110%Vn定格通電電流(A)5寸法(縦×横×奥行)(mm)48×48×81.5電圧誤差±0.5% ±0.01s(定格電圧の85%~110%の変化に対して最大目盛値に対する割合)温度誤差±2% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)耐電圧(V/min)充電部と非充電金属部間:AC2000 50/60Hz・制御出力と操作回路間:AC2000 50/60Hz・非連続接点部間:AC1000 50/60Hz耐衝撃(誤動作)(m/s2)100(上下、左右、前後の3軸方向 各4回)耐衝撃(耐久)(m/s2)500(上下、左右、前後の3軸方向 各5回)繰り返し誤差±0.3% ±0.01s(最大目盛値に対する割合)
スーパータイマMS4Sシリーズ 富士電機スーパータイマMS4Sシリーズ富士電機(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から41日以内出荷
首下寸法66.5mmの短胴サイズのマルチタイマ 60進法換算不要の直読時限目盛を採用 電源の波形歪に対する耐性を向上 ACフリ-電源 0目盛瞬時動作機能
舶用作業灯・壁付灯部品 透明ガラスグローブ 船舶商事舶用作業灯・壁付灯部品 透明ガラスグローブ船舶商事
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます
用途同社製品の透明ガラスグローブS90Aの交換に材質グローブ:ガラス JIS F 8402
舶用作業灯・壁付灯部品 樹脂ガード 船舶商事舶用作業灯・壁付灯部品 樹脂ガード船舶商事
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます
用途同社製品の樹脂ガードTYPE90PCの交換に材質ガード:ポリカーボネイト
舶用作業灯・壁付灯部品 黄銅ガード 船舶商事舶用作業灯・壁付灯部品 黄銅ガード船舶商事
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます樹脂ガードより丈夫なガードです
用途同社製品の樹脂ガードTYPE90PCから金属製のガードへの交換に材質ガード:黄銅
舶用作業灯・壁付灯部品 ソケット 船舶商事舶用作業灯・壁付灯部品 ソケット船舶商事
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
同社製品MS2-C、2M、2M 4G、WBM2、M1G-P、M2G、SM-Pの交換部品としてご使用頂けます
用途同社製品のソケットPLE-26の交換に材質(ソケット)磁器 PLE-26
ハロゲンランプ H3C STANLEY(スタンレー電気)ハロゲンランプ H3CSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
タイプH3C定格電圧(V)12仕様四輪車用適合フォグランプ・ヘッドランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13027・日産:26293-C9901・マツダ:9S9HB12198・三菱:MS820969・日野:04310-1718・いすゞ:5-86104207・スズキ:09471-12198・ホンダ:33165-SM4-003クリア定格電力(W)55口金PK22d/5ガラス球形式T12色温度(K)3000
ワリピン 1.6X12 BIGM(丸山製作所)ワリピン 1.6X12BIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
7日以内出荷
規格1.6X12部品名称ワリピン 1.6X12関連資料展開図1(0.95MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.1MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.22MB) 展開図10(1.42MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(1.13MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(0.99MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.96MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.95MB)図解NoSM-450A 制御部(右)部品_No.30、MS511ENR-K 自動整列巻取装置1部品_No.50、SM-140A 薬液配管(1)部品_No.63、MS653DNR-Y 整列巻組立部品_No.49、MS450RCY-2Y 自動整列巻取装置(1)部品_No.50、MS510RC-5K 自動整列巻取装置(1)部品_No.45、CGM-610HNR 200M 整列巻取機(1)部品_No.52、SSA-S602DXM-DL 送風機(3)部品_No.17、MS510DNR-2K 自動整列巻取装置1部品_No.50、CSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.52、CGA-6 自動整列巻取装置部品_No.53、MS511RC-K チェーンケース部品_No.45、SM-140A 制御部(上)部品_No.25、MS650DR4 セイレツマキ部品_No.46、MS410ENR-2K 1994ネン 自動整列巻取装置1部品_No.50、SSA-F615M-2AD 制御装置(右)部品_No.38、MS753DNR-Y 整列巻組立部品_No.49、CGD-610NR 整列巻取機(1)部品_No.52など
6カクボルト M6X25 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M6X25BIGM(丸山製作所)
319税込351
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X25関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.31MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.24MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.22MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(0.81MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(1.27MB) 展開図38(1.28MB) 展開図39(1.27MB) 展開図40(1.27MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.18MB) 展開図44(1.18MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.25MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.16MB) 展開図50(1.15MB)図解NoSSA-S602DXVT 操作パネル(1) 初号機~2003年4月部品_No.30、MSA415R4C-125(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.61、MS653DR6T-Y 電装品部品_No.40、BSA-420JS 2000ネン エンジン取付部品_No.22、SSA-F617MAT フロントパネル部品_No.35、BSA-500JD-125THシリーズ フロントデフ分解部品_No.59、MS410RC-K3 RC装置部品_No.25、MSA413-K ポンプ台組立、PTOミッション部品_No.30、SM-110T コントロールレバー部品_No.18、MS415R4CF(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.54、CBM-520SLT 薬剤タンク部品_No.42、BSA-535 シリーズ ワイヤハーネス、バッテリ Lシリーズ部品_No.17、SSA-F615M-2AD 操作パネル部品_No.26、BSA-420JAWG G-3 エンジン取付部品_No.23、MS450RCY-2Y RC装置部品_No.34、MS410ESR-2K 1994ネン フレーム部品_No.54など
6カクボルト BIGM(丸山製作所)6カクボルトBIGM(丸山製作所)
195税込215
1個
7日以内出荷
規格M8X90X22関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.27MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.24MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.09MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(1.32MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(0.81MB) 展開図37(0.82MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.95MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(0.98MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.96MB)図解NoMS450DNR-2K テンションアーム、ラベル部品_No.22、BSD-5000L-1 フロントマスク部品_No.20、MS410ENR-2M フレーム部品_No.60、MSC1-104-1 セイレツマキクミタテ部品 6カクボルト_No.26、MS613DNR-Y テンションアーム、カバー部品_No.28、CBM-520A 薬液配管部品_No.5、BSM-1230SLT-C2 ブーム取付台部品_No.12、SM-130A 噴頭部品_No.55、MS450ADR4 セイレツマキ部品_No.36、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.40、MS510ENR-2K 1990ネン 自動整列巻取装置1部品_No.40、MS510ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.40、MS410RC-M3 チャーンケース部品_No.37、MS450DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.40、SSA-F505 送風機(1)部品_No.11、MS410ESR-2M-1 フレーム部品_No.63、BSA-500JD-125THシリーズ 油圧機器部品_No.28など
6カクボルト M8X130X30 BIGM(丸山製作所)6カクボルト M8X130X30BIGM(丸山製作所)
270税込297
1個
7日以内出荷
規格M8X130X30部品名称6カクボルト M8X130X30関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.27MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.4MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(1.4MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.82MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.43MB) 展開図24(1.43MB) 展開図25(1.43MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.89MB) 展開図28(1.27MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(0.97MB)図解NoSSA-F610I 1991ネン 噴頭部品_No.22、BSM-640SLT 12M ターンブーム ノズル部品_No.82、MRS60-300BSLT ミッションケース部品_No.35、SM-110T 噴頭部品_No.8、MRS60-302 ミッションケース部品_No.35、SSA-F610I 1994ネン 噴頭(1)部品_No.23、MS551DR4 ホースガイド部品_No.21、SSA-F610 噴頭部品_No.22、MRS60-301 ミッションケース部品_No.35、SM-120T 噴頭部品_No.8、SSA-F600I 噴頭部品_No.22、MS-601D-1 ミッションケース関係部品_No.35、BSM-640SLT 14M オプション6 (公道走行キット640) (スタンダードタイプ)部品_No.17、BSM-640SLT 14M ターンブーム ノズル部品_No.82、MS-601D-4 ミッションケース関係部品_No.35、VSM110-15 動力噴霧機(2)部品_No.113、VSM100-11 分水器部品_No.22、MS651DR4-Y ホースガイド部品_No.21、CBM-520SLT-1 オプション(9)(クロスレバースイッチ・スタンド)部品_No.12、VSM110-15S 動力噴霧機(2)部品_No.119、SSW-303C 噴頭部品_No.10、SSA-F600 噴頭・ノズル部品_No.18、VSA100-11 1992ネン 分水器部品_No.22、CBM-520SLT-C2-3 オプション9 (クロスレバースイッチ スタンド)部品_No.12、VSM110-15-1 動力噴霧機(2)部品_No.119、SSA-G600 噴頭部品_No.22、BSM-640SLT 12M オプション6 (公道走行キット640) (スタンダードタイプ)部品_No.17、SM-120 噴頭部品_No.8、SM-122A 噴頭部品_No.8、MRS60-300BST ミッションケース部品_No.35、MRS60-300-4 ミッションケース部品_No.35、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.119、MRS60-300-3 ミッションケース部品_No.35