カテゴリ
- 農業機械(16)
- 制御機器(15)
- 自動車補修部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ms500a-b」の検索結果

トグルスイッチ MS-500シリーズ
ミヤマ電器(38件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷端子形状ハンダ端子絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧(端子間)AC1000V 1分間、(充電部と非充電部)AC1500V 1分間取付板厚(mm)最大3電流容量6A125V.AC
ピストンパッキンマトメ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷備考43フクム部品名称ピストンパツキンマトメ図解NoMS410ESR-2M-1 動力噴霧機1部品_No.42、MS330CNA-K-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-M3 動力噴霧機部品_No.42、MK41 本体部品_No.47、MS313EW-2M -A -A専用部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.2、MS330CS-Fクミタテ 動力噴霧機部品_No.40、SSA-S500 動力噴霧機(2)部品_No.11、MK31EA 動力噴霧機部品_No.47、MSV413B-K-A(8.5) A専用部品_No.2、MRS40HS-150 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.39、MS410RC-K3 動力噴霧機部品_No.42、MS410EA-2M 動力噴霧機部品_No.47、MS410RCL-2K 動力噴霧機部品_No.47、CSH-94 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) A専用部品_No.2、SD30-6 本体部品_No.38、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機1部品_No.42など
XP Power スイッチング電源 12V dc 5A 60W ECM60US12
XP POWER¥9,898税込¥10,8881個当日出荷仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC/DC 電源(シングル出力)は、出力電流定格が 12 V dc で 5 A 、 12 V dc で 3 A です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)27定格電力(W)60出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 66.7A 800W HDS800PS12
XP POWER¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷仕様XP Power AC / DC 電源XP Power HDS シリーズ 800 W シングル出力 AC-DC 電源は、出力電流定格が 66.7 A @ 12 V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac です。特長と利点シャーシ取り付けパッケージ フル機能の信号と制御 89 % の高効率です 高電力密度 高信頼性 動作温度範囲: -20 → 70 ° C 並列動作 プロファイルは 1U です 出力電流を 0 → 105 % でプログラム可能 プログラム可能な出力電圧: 0 → 105 %認定CSA C22.2 No. 60950-1 EN55022 クラス B 伝導 / 放射性 EN55024 、> 95 % 10 ms 、 30 % 500 ms 、> 95 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A 、 B EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-2 、 ± 4 kV 接触、 ± 8 kV 空中放電、 Perf 基準 A EN61000-4-3 、 3 V/m 、 Perf 基準 A EN61000-4-4 、レベル 2 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、 3 V 、 Perf 基準 A EN61000-4-8 、 1 A/m 、 Perf 基準 A UL60950-1長さ(mm)249幅(mm)127奥行(mm)40.9定格電力(W)800出力電圧(V)12dc入力電圧(V)127→370dc,90→264ac出力電流(A)66.7効率89%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-20出力数1
XP Power スイッチング電源 24V dc 4.1A 100W ECM100US24
XP POWER¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECE シリ-ズ 100 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力)は、出力電流定格 4.1 A @ 24 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf CRITERIA A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)114.3幅(mm)63.5質量(g)180奥行(mm)27定格電力(W)100出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)4.1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECM60US24
XP POWER¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力付き)は、出力電流定格 5 A @ 12 V dc 及び 2.5 A @ 24 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)27定格電力(W)60出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 5V dc 12A 60W ECM60US05
XP POWER¥9,498税込¥10,4481個欠品中仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60W AC / DC 電源の定格出力電流は、 DC 5V で 12 A 、 DC 12V で 3 A です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)27定格電力(W)60出力電圧(V)5dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 8.3A 100W ECM100US12
XP POWER¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECE シリ-ズの 100 W AC-DC 定格電源とシングル出力の定格出力電流は、 12 V dc で 7.5 A です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)114.3幅(mm)63.5奥行(mm)27定格電力(W)100出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)8.3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)0医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 24V dc 4.2A 100W ECS100US24
XP POWER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECS シリーズは、 100 W 定格の AC-DC 電源とシングル出力を備え、出力電流定格は 4.2 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。特長と利点コンパクトサイズでオープンフレームになっています 対流冷却 高信頼性 ITE認定及び医療用認定 低漏洩電流 無負荷時の入力電力<: 0.5 W 動作温度範囲: -20 → 70 ° C パッケージフットプリント: 4 インチ x 2 インチ 最大効率: 90 %認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォーマンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォーマンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)175奥行(mm)28.3定格電力(W)100出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)4.2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 5V dc 20A 100W ECM100US05
XP POWER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECE シリ-ズ 100 W 定格 AC-DC 電源( 1 出力)は、定格出力電流 15 A @ 5 V dc です。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)114.3幅(mm)63.5質量(g)180奥行(mm)27定格電力(W)100出力電圧(V)5dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)20RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 24V dc 2.5A 60W ECS60US24
XP POWER¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECS シリーズ 60 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力付)は、定格出力電流 2.5 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。特長と利点対流冷却 高信頼性 ITE認定及び医療用認定 低漏洩電流 無負荷時入力電力<: 0.3 W 動作温度範囲: -20 → 70 ° C パッケージングフットプリント: 2 インチ x 3 インチ 高さ 0.95 インチの超低プロファイル及びオープンフレーム 最大効率: 90 %認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォーマンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォーマンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)76.2幅(mm)50.8奥行(mm)23.2定格電力(W)60最高温度(℃)70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)2.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 8.3A 100W ECS100US12
XP POWER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECS シリーズは、定格 100 W の AC-DC 電源とシングル出力を備え、出力電流定格は 8.3 A @ 12 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。特長と利点コンパクトサイズでオープンフレームになっています 対流冷却 高信頼性 ITE認定及び医療用認定 低漏洩電流 無負荷時の入力電力<: 0.5 W 動作温度範囲: -20 → 70 ° C パッケージフットプリント: 4 インチ x 2 インチ 最大効率: 90 %認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォーマンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォーマンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)28.3定格電力(W)100出力電圧(V)12dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)8.3RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-20医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 2 A, 6 A, 500 mA 40W ECM40UT31
XP POWER¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 40 W 定格 AC-DC 電源(トリプル出力)は、出力電流定格が 6 A @ 5 V dc 、 2 A @ 12 V dc 、 0.5 A @ -12V dc となっています。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)27定格電力(W)40最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc,±12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)2 A, 6 A, 500RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数3
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 2.5 A, 8 A, 500mA 60W ECM60UT33
XP POWER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 60 W 定格 AC/DC 電源(トリプル出力付き)は、出力電流定格が 8 A @ 5 V dc 、 2.5 A @ 15 V dc 、 0.5 A @ -15 V dc となっています。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)27定格電力(W)60最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc,±15dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)2.5 A, 8 A, 500RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数3
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 1.5 A, 6 A, 500 mA 40W ECM40UT33
XP POWER¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 40 W 定格 AC-DC 電源(トリプル出力)は、出力電流定格が 6 A @ 5 V dc 、 1.5 A @ 15 V dc 、 0.5 A @ -15 V dc となっています。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)27定格電力(W)40最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc,±15dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)1.5 A, 6 A, 500RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数3
Mガタ 8.5ヨリモドシ (ISO)
BIGM(丸山製作所)¥2,498税込¥2,7481個8日以内出荷規格G1/4図解NoSSA-α1001S 薬液配管(2)部品_No.59、MRS90D-500SLT オプション(1) ジェットポンプ、マキシャ部品_No.28、SSA-N550 ホースリール部品_No.11、SSA-α610C 薬液配管(1)部品_No.70、SSA-V1000 薬液配管部品_No.56、MSV413B-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.22、MRS90-500BSLT オプション(1)ジェットポンプ、マキシャ部品_No.28、SSA-F610 ホースリール部品_No.7、MRS30-130 マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.19、MS310EC-2K 希望付属品部品_No.48、MS253EC-2M 希望付属品部品_No.31、SSA-R1000C 薬液配管部品_No.58、CSH-94 ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.60、MS253EC-2K 希望付属品部品_No.31、MSV313B-K-1 ドラムクミタテ部品_No.23、SSA-S500A 希望付属品部品_No.18、SSA-S600DX 1997ネン ホースリール部品_No.14など
ニップルA
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷図解NoMSB2200TR-50 圧力スイッチ部品_No.12、LS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.12、MSB2200R 圧力スイッチ部品_No.12、MS2200BLI-15 圧力スイッチ部品_No.12、MSB2200RLI 圧力スイッチ部品_No.12、MS2200B-15 圧力スイッチ部品_No.12、GSB500TRLI-50 圧力スイッチ部品 ニツプルA_No.12、MSB2200TRLI-50 圧力スイッチ部品_No.12、MS2200B-TR50 圧力スイッチ部品_No.12
マニホルドA
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷図解NoMSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.30、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.29、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.30、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.29、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.29、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.30、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.30、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 マニホルドA_No.30、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.29、MSB2200R ポンプ分解部品_No.29、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.29
ホースA
BIGM(丸山製作所)¥229税込¥2521個8日以内出荷規格9X12X180トウメイ図解NoMSB2200KLI(レタス) 本体部品_No.6、MSB2200R ポンプ部品_No.10、MSB2200TR-50 ポンプ部品_No.10、MSB2200TRLI-50 ポンプ部品_No.5、MS2200B-TR50 ポンプ部品_No.5、MSB2200K(レタス) ポンプ部品_No.10、GSB500TRLI-50 ポンプ部品 ホースA_No.5、MSB2200RLI 本体部品_No.6
DeviceNet用 リモートI/O
MG(旧エム・システム技研)¥42,980税込¥47,2781個8日以内出荷リモートI/Oシリーズ用途R7D シリーズ取付DINレール取付(35mmレール)使用温度範囲(℃)-10~+55耐電圧1500V AC 1分間(アイソレーション回路間)通信方式DeviceNetコーティングなし保存温度範囲(℃)-20~+65端子台ねじ端子台雰囲気腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと絶縁抵抗100MΩ以上/500V DCRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)通信電源電圧(V)11~25 DC(通信コネクタより供給)
セイリユウナカゴD,HY-620ASS
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491セット(5個)8日以内出荷図解NoGS051B 付属品 ノズル、充電器部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.13、MSB150S 部品_No.74、GKS10B GKS10B部品_No.67、GKS21P 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.19、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.13、MS039D-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.18、MS039D-20JA 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.17、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.13、MS010M バッテリー噴霧機部品_No.39、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.53、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.14、MS059D-20 -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.18、MS2200B-TR50 付属品部品_No.17、GSB500TRLI-50 付属品部品 セイリユウナカゴD,HY-620ASS_No.17など
シンコウカクフンバンSガタ NN-D-6S
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷部品名称シンコウカクフンバンSガタ NN-D-6S図解NoMS5310D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.11、BSA-400 オプション11 (茶園用ノズル)部品_No.5、KBM-300N 第1段左ブーム部品_No.41、MS5301D-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.11、KBM-300N 第2段右ブーム部品_No.26、アルティーケイハンノズル 28ガタ ノズル部品_No.22A、MS2200B-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.12、GSB500TRLI-50 付属品部品 シンコウカクフンバンSガタ NN-D-6S_No.11、MRS60-301 ノズル部品_No.13、MRS60-300-4 ノズル部品_No.13、MS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.12、KBM-300N センタブーム部品_No.64、MRS60-302 ノズル部品_No.13、LS2200BLI-15 付属品(ホース,ノズル)部品_No.11、MRS60H-350 オプション(2) ノズル部品_No.13、MS608C-15 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.11、KBM-300N 第2段左ブーム部品_No.26、MRS75-503 ノズル部品_No.13、KBM-300N 第1段右ブーム部品_No.41
セレイトツキフランジナット
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格M8部品名称セレイトツキフランジナツト図解NoGS305EH 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 セレイトツキフランジナット_No.46、MSA413R2T-K クランクケース、吸水弁部品_No.50、MSS413CSP-5 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.46、MS513EA-3M クランクケース 吸水弁部品_No.52、MRS90-500BSLT チョウアツベン ハキダシベン部品_No.65、MSV413B-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、MS313 -A クランクケース,吸水弁部品_No.51、SPA-500 調圧弁部品_No.44、MSA413R2T-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、MS551DR6T-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.65、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.50、MS413EW-2K -A クランクケース,キュウスイベン部品_No.51、MS510RC-2M 動力噴霧機(2)部品_No.50、MSA413R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.50など
オリフイス
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051個8日以内出荷規格ヤマホSR-1図解NoMSB080部品_No.57、MSB110S MSB110S部品_No.75、MS059D-25 -A 付属品(ホース,ノズル)部品_No.16、MS071EHR(70M) 付属品、その他部品 オリフイス_No.17、MSB150S 部品_No.72、MS059-20 付属品(ホース,ノズル)部品_No.15、MSB151-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.11、MSB2200TRLI-50 付属品部品_No.15、GKS21P 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.17、GSB500TRLI-50 付属品部品 オリフイス_No.15、MS2200B-TR50 付属品部品_No.15、MSB111-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.11、MS072EHR-A(70M) 付属品、その他部品_No.17、MS072EHR-A 付属品、その他部品 オリフイス_No.17、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.54、MS071EHR 付属品、その他部品 オリフイス_No.17、MSB1110LI 付属品部品_No.12など
パッキン
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称パツキン図解NoMP5020E-M332011マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品パッキン_No.40、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.56、MS413CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.38、KP-412 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 パッキン_No.40、KP-500 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 パッキン_No.40、MS313CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.56、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.38、MS330CNA-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.54、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.38、MSV613-K-A エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.7、MSV613R2-M-A(13X130M) フューエルタンク、マフラ部品_No.16など
ベン
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581個8日以内出荷部品名称ベン図解NoMS2200BLI-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4、GS032BA 本体部品 ベン_No.9、MS059-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4A、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 ベン_No.5、JS10B 本体部品_No.9、GKS11-1 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.5、MSB110S(レタス) 本体部品_No.20、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.6、GKS10B GKS10B部品_No.10、KS13S 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.4、GS20M 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品 ベン_No.5、MS5300D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.5、MSB1500CA 薬剤タンク部品_No.3、MSJ15L-125 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.5、GKS21P 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.5、MS920W-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4、GS20EM 薬剤タンクなど
トップカバー
BIGM(丸山製作所)¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷図解NoMS413R2TS-M-1 エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.28、MSV413B-M-A(8.5) エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.6、MRS75-500 エンジン スイッチ、プラグ、ハリマーク部品_No.6、MSA413R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) クランクケース、シリンダヘッド部品_No.46、MSA413R2TS-M-1 エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.28、MSW1511-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.48、BP804 エンジン スイッチ、リードワイヤ、プラグ部品 トップカバー_No.6、MS413EW-3M(2004) フューエルタンク,マフラ部品_No.28、MS334CNA-M エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.6、MSV413R1TB-M-1 エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.9、MFH-P300EK エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.47など
フランジボルト
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381セット(10個)8日以内出荷図解NoMFH-G350 エンジン ファンカバー、燃料フィルタ、燃料タンク部品_No.13、MS313CA2-K-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.15、SSA-S500 エンジン オルタネータ部品_No.36、MX-501 オルタネータ部品_No.36、MSV313B-K-2-A エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.14、MSA413R3-K-A エンジン マフラ、フゾクヒン部品_No.9、GKSL3301-K エンジン マフラ、付属品部品_No.9、MGC1000 フレーム,エンジンプーリ(側面)部品_No.50、MS653DR4T-K エンジン ファンカバー、ガバナ、マグネト、スタータ部品_No.66、MS450EC-3K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.38、SSA-アルフア1005VT カム軸,アイドル軸,燃料カム軸部品_No.12、MS153EW-3K フューエルタンク,マフラ部品_No.30、MGC-705RD ミッション部品_No.16、GKSL3300-K エンジン リコイルスタータ、プラグ部品_No.14など
ネームプレート
BIGM(丸山製作所)¥289税込¥3181個8日以内出荷規格MS800S部品名称ネームプレート図解NoKBM-503D 動力噴霧機部品_No.2、BSM-630SLT-C2-2 動力噴霧機部品_No.2、SSA-E602 動力噴霧器-1 (MS800S)部品_No.2、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 動力噴霧機部品_No.2、BSA-535 シリーズ 動力噴霧機1部品_No.2、SSA-L600 動力噴霧機部品_No.2、SSA-S602DX 動力噴霧機部品_No.2、SSA-E602DX 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.2、SSA-G650 動力噴霧器部品_No.2、SSA-F615 動力噴霧器(1)部品_No.2、SSA-F617MAT 動力噴霧器-1(MS800S)部品_No.2、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.2、SSA-F616M 動力噴霧器部品_No.2、SSA-α1000S 動力噴霧機(1)部品_No.2、BSA-536シリーズ -A 動力噴霧機1 MS800S部品_No.2、SSA-α500 動力噴霧機部品_No.2、KBM-501D 動力噴霧機部品_No.2、CBM-520SLT-B 動力噴霧機部品_No.2など
MP4020E-6M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 コーションラベル
BIGM(丸山製作所)¥389税込¥4281個8日以内出荷図解NoMSV413R2-M-A(8.5) エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.13、MRS75-500 エンジン スイッチ、プラグ、ハリマーク部品_No.13、BP2540A(NF) エンジン ラベル、ツールセット、ガスケット部品 コーシヨンラベル_No.2、MS313EW-M エンジン(GM132LN-14B)スイッチ,プラグ,フューエルホース部品_No.13、MS330CAS-2M エンジン フューエルタンク、コック、マフラ、カバー、ラベル部品_No.32、MP8010E-6M スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル部品 コーションラベル_No.11、MS413CA-M エンジン スイッチ、リードワイヤ、プラグ、ラベル、フューエルホース部品_No.14、MP561EM-2H スイッチ,リードワイヤ,プラグ,ラベル,フューエルホース部品 コーションラベル_No.14、MSA513R2TS-M-1 エンジン ラベル部品_No.3、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) スイッチ、プラグ、ハリマーク部品_No.13など
ニードルバルブ
BIGM(丸山製作所)¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷部品名称ニードルバルブ図解NoSSW-400CM-2 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.38、MDC-130 エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、SSW-400C 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.38、MS510RC-2M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガバナ部品_No.52、MRS90D-500SLT エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.41、MSV613R2-M-A エアクリーナ、キャブレタ部品_No.41、MDC-130B エアクリーナ、キャブレタ部品_No.36、MS510RC-6M エンジン キャブレータ部品_No.42、MDC-1400SB エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.36、SSW-400CM 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.38、MSA613R2T-M エンジン エアクリーナ、キャブレータ、ガバナ部品_No.42、SSW-400C-2 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.38、MS615R8CF-RV(11.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタなど