カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms500pb」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トグルスイッチ MS-500シリーズ 防滴タイプ ミヤマ電器トグルスイッチ MS-500シリーズ 防滴タイプミヤマ電器(9件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
端子形状ハンダ端子レバー色(仕上)クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ 4極 ON-ON ミヤマ電器トグルスイッチ 4極 ON-ONミヤマ電器
919税込1,011
1個
5日以内出荷
M6ねじによる小型のパネル取り付け形、標準レバー
極数4極双投定格AC125V-6A端子形状はんだ端子接触抵抗(mΩ)20以下(max)機械的開閉耐久性0電気的開閉耐久性0レバー倒れ角度(°)24操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ON絶縁抵抗100MΩ以上(min)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000(1分間)実装タイプ0