カテゴリ

  • 農業機械(197)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 制御機器(37)
  • 切削工具(28)
  • 測定用品(18)
  • 家電(9)
  • 作業工具(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建築金物(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms75」の検索結果

関連キーワード
383件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タッセルMS75 TOSO

    タッセルMS75

    TOSO(1件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    付属品セーフティリング(2個)材質レーヨン50%、綿50%洗濯方法水洗いドライともに不可
  • 六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド

    六角支柱(オスメスタイプ SUS)

    ノーブランド(12件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SUS304タイプオスメス表面処理なし
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS

    OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30
  • バンフレスクラム バンドー化学

    バンフレスクラム

    バンドー化学
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    プーリ上でのベルトの沈み込みのバラツキがなく高速(60m/sまで)で、平ベルトに近いスムーズな伝動が可能 小プーリ径で使用でき、速比も大きく取れるため、伝動系の軽量・コンパクト化が可能 バンフレスクラムは、2山または3山結合しており、ベルトの振動がほとんどなく、振動によるベルトの横転やプーリからの離脱のない安定 した伝動が可能 ベルトが結合しており、ベルト同士の接触や、プーリからの離脱がなく、水平掛け運転に最適。特殊なプーリ(深溝プーリ等)を使用する必要がありません。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 750型 プッシュツマミ 川喜金物(SOWA)

    750型 プッシュツマミ

    川喜金物(SOWA)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
    用途【仕様】。取付扉厚:18~47mm 。最大締付トルク=4kg-cmまで付属品【トラスネジ】ISOM3×18
  • ペン型マイクロスコープ クリアー光学

    ペン型マイクロスコープ

    クリアー光学
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法(mm)13×129材質(レンズ)色・歪曲収差補正レンズ(アクロマート)
  • 底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    底付き穴用超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)食付長さ0.6表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • 超硬ミルリーマ 日研工作所

    超硬ミルリーマ

    日研工作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
  • マットSW 東京センサ

    マットSW

    東京センサ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    定格電圧(V)AC,DC共 5V~24V±10%定格電流(A)0.01~0.3A(抵抗性負荷)
  • アルミ エンゼルケーキ型 シリコン付 松永製作所

    アルミ エンゼルケーキ型 シリコン付

    松永製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    美しい焼き上がりをかなえる、松永製作所の製菓型。
    寸法(mm)約15寸法(cm)15
  • マットスイッチ 東京センサ

    マットスイッチ

    東京センサ(1件のレビュー)
    ¥84,980税込¥93,478
    1枚
    当日出荷
    シンプルな構造です。 優れた耐衝撃性、耐久性です。 表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。
    用途工場の人感知用安全センサ。 危険地域への侵入防止のセンサ。 人の侵入を検知する防犯用センサ。使用温度範囲-10~50℃定格電圧AC/DC 5~24V±10%動荷重80N絶縁抵抗(MΩ)0MΩ以上(DC250V)表面ブロックパターン
  • コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
  • 2枚刃バイオレットミディアムエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃バイオレットミディアムエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施しました。
    用途用途材質高級粉末ハイス刃数2枚刃表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • 超硬ロングラジカルミルリーマ 日研工作所

    超硬ロングラジカルミルリーマ

    日研工作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    翌々日出荷
    ポジティブレーキのエンド刃が下穴曲がりを修正。位置精度も抜群です。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼材質超微粒子刃数4表面処理TICN2コーティングねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • ステン鉄ショートドリル iHelp

    ステン鉄ショートドリル

    iHelp
    ¥879税込¥967
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス加工に適したコバルトハイス鋼と特殊刃先の組み合わせにより、軽快な切れ味を実現。材料への鋭い食い込みと切れ味を両立する刃先です。ブレにくく、使いやすいショートサイズです。
    用途ステンレス・鉄・木材・樹脂などの穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)適合工具インパクトドライバー等入数1本
  • 精密ドライバー チャンピオンツール

    精密ドライバー

    チャンピオンツール
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷
    時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。
    用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解グリップ径(Φmm)10材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)材質(グリップ)高級プラスチック刃先マグネットあり
  • SKXめねじ付ソケット 鋼管用 川西水道機器

    SKXめねじ付ソケット 鋼管用

    川西水道機器
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
    材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度(℃)0~45
  • トラップ付排水ユニット ミヤコ

    トラップ付排水ユニット

    ミヤコ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
  • 粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 ショート XPM-EMS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のショート刃エンドミルシリーズです。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
  • 超硬ミルリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    翌々日出荷
    刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら一定した適度な仕上代を二段目のリーマ刃に残してリーマ加工を行うため、下孔取代のバラツキや曲りも問題にせず加工できます。
    用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミ合金材材質超硬合金(K10)表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 30゜~35゜
  • マットスイッチ IDEC(和泉電気)

    マットスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    4日以内出荷から67日以内出荷
  • 750型 プッシュツマミ 川喜金物(SOWA)

    750型 プッシュツマミ

    川喜金物(SOWA)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    【用途】家具などに使用するプッシュツマミです。ツマミを押し込むと、突起物がなくなり安全ですっきりとした外観が得られます。
    用途【仕様】。取付扉厚:18~40mm 。最大締付トルク:3kg-cmまで付属品【トラスネジ】ISO M3×25
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型のスプリングロック式端子台により省スペース化。結線部は増し締め不要のバネ構造を採用。1:1と2:2ともにレール取付式と直取付式を設定。2:2の直取付式にアース用組端子台を設定。
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 300端子間ピッチ(mm)5.5適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.25/2取付け方法C型20mmレール定格通電電流(A)6/9/15/15結線方式スプリングロック電線むき長さ(mm)9~10
  • 粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS OSG(オーエスジー)

    粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ショート V-XPM-EMS

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    Vコーティングを施した粉末ハイスXPM4枚刃エンドミルです。 良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4公差0~+0.030表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • スズキタイプ クリップ Modes

    スズキタイプ クリップ

    Modes
    ¥759税込¥835
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    内張りクリップ
  • トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付) ミヤコ

    トラップ付排水ユニット(偏芯トラップ付)

    ミヤコ
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷
    本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
    材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)100寸法L2(mm)11寸法W(mm)148寸法W1(mm)11
  • おめかしマルスリーブ 中空壁用丸形鋼製スリーブ(壁用) ネグロス電工

    おめかしマルスリーブ 中空壁用丸形鋼製スリーブ(壁用)

    ネグロス電工
    ¥1,398税込¥1,538
    1組
    5日以内出荷から17日以内出荷
    挿し込み構造なので、奥行を100~170mmに調整して使えます。 先行施工・後施工のどちらでも使えます。 スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。 化粧プレートで仕上がりがきれいです。
    用途タフロック-耐火パックやタフロック60マルブロックとの併用で中空壁貫通部の防火措置ができます。
  • メタルソー 岡崎精工

    メタルソー

    岡崎精工
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり
    略号MS
  • メタルソー MS MRT

    メタルソー MS

    MRT
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    切断用に適用の他溝削り等にも用いれられます。側面には加工中の摩擦を避けるために逃げが付けられています。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・アルミ合金・銅・真鍮の加工仕様穴径5/8はキー溝なし、穴径25.4以上はキー溝付き材質SKH51タイプMS(メタルソー)
  • マグネットスライドタイプ ディープ 差込角12.7x対辺14mmx75L NAC(長堀工業)

    マグネットスライドタイプ ディープ 差込角12.7x対辺14mmx75L

    NAC(長堀工業)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-2215全長(mm)75質量(g)155差込角(mm)12.7二面幅(mm)14
  • 超硬ソリッドメタルソー 岡崎精工

    超硬ソリッドメタルソー

    岡崎精工
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    超微粒子超硬合金を使用しているので、鋳鉄から鋼まで幅広い加工が可能です。
  • マグネットスライドタイプ ディープ 差込角12.7x対辺12mmx75L NAC(長堀工業)

    マグネットスライドタイプ ディープ 差込角12.7x対辺12mmx75L

    NAC(長堀工業)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番853-2191全長(mm)75質量(g)145差込角(mm)12.7二面幅(mm)12
  • フラット形レンジフード用同時給排ユニット Panasonic(パナソニック)

    フラット形レンジフード用同時給排ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    給気側、排気側とも電動シャッター付
    消費電力(W)【排気シャッター】4.5【給気シャッター】4.5電源AC100V50/60Hz適合パイプ呼び径(Φmm)150
  • 超硬ソリッドメタルソー CMS MRT

    超硬ソリッドメタルソー CMS

    MRT
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスに製品に比べ切削面の仕上げ精度が良好となります。高能率鋼から鋳鉄まで幅広いワーク材の高速切削での切削時間を大幅に短縮する事が可能となります。
    用途SS材・炭素鋼・合金鋼・SUS・鋳鉄・FCD・チタン合金・焼入れ鋼(45HRCまで)アルミ合金・銅・真鍮の加工材質K-10タイプCMS(超硬ソリッドメタルソー)
  • センシングマルチリング照明 OPMシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センシングマルチリング照明 OPMシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    5日以内出荷
    ローアングルからハイアングルまで1台で対応 照射距離によって幅広い用途に対応 高均一な拡散光を照射 明るさ最大2.4倍アップ
    材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021入力電圧(V)DC12照光種別拡散光保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回照光形状リング形使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
  • オイルシール HMS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール HMS

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周金属
  • セラムチューブラック スミロン

    セラムチューブラック

    スミロン
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1ケース(10本)
    6日以内出荷
    コンパクトな設計でディープフリーザー中(-80℃)での保存に使用できます。
    材質ABS
  • 精密ドライバー チャンピオンツール

    精密ドライバー

    チャンピオンツール
    ¥759税込¥835
    1本
    当日出荷
    時計・眼鏡・精密機器などの組立・修理・分解等、細かい作業に最適。グリップエンドは回転キャップ付きで楽に早く作業することが可能。軸には焼き入れ処理を施し、耐久性をUP。軸先端は高精度ブラックポイント仕上げ。軸全身にマグネット付き。
    用途スマートフォン、パソコン、ゲーム機、時計、カメラ、メガネ、プラモデル、模型、ラジオ、ステレオ等の組立・修理・分解軸径(Φmm)2.5全長(mm)171先端サイズプラスNo.00軸長(mm)75グリップ径(Φmm)10材質(軸)クロムバナジウム鋼(焼入り)材質(グリップ)高級プラスチック先端形状プラス商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • 手動クランプホルダ DMG森精機製作所用 サンドビック

    手動クランプホルダ DMG森精機製作所用

    サンドビック
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    翌々日出荷から60日以内出荷