カテゴリ

  • 梱包用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「ms910」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MS910/MS910+/MS912+用MiniUSB ケーブル unitech

    MS910/MS910+/MS912+用MiniUSB ケーブル

    unitech
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    MS910/MS910+/MS912+用純正MiniUSB ケーブルです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚板(ステンレスエレクターシェルフ) ERECTA(エレクター)

    棚板(ステンレスエレクターシェルフ)

    ERECTA(エレクター)
    17,980税込19,778
    1枚
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に適しています。高温多湿な環境や冷凍・冷蔵庫など、過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレスシェルフ ERECTA(エレクター)

    ステンレスシェルフ

    ERECTA(エレクター)
    96,980税込106,678
    1台
    3日以内出荷
    耐錆、耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。
    用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係で衛生的な場所。電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。高さ(mm)2197奥行(mm)460パイプ径(Φmm)Φ25.4mm組立時間1人40分棚段数(段)4均等積載量(kg/段)250最大積載量(kg/台)750棚板調整ピッチ(mm)25.4mm2018年トラスコ掲載ページ8 0159
  • ステンレスエレクターシェルフ ERECTA(エレクター)

    ステンレスエレクターシェルフ

    ERECTA(エレクター)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    耐錆・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適なステンレス製シェルフです。 高温多湿、冷凍・冷蔵庫などの過酷な条件下でも、抜群の耐久性を発揮します。
    材質棚板/SUS304(18-8)ステンレスワイヤー、ポール/SUS304(18-8)ステンレス棚段数4固定方法テーパー棚板高さ調整(mm)25.4ピッチ
  • BLUE RUNNER GAME POWER MASTER SandWalker(パワーマスター サンドウォーカー) TENRYU(天龍製鋸)

    BLUE RUNNER GAME POWER MASTER SandWalker(パワーマスター サンドウォーカー)

    TENRYU(天龍製鋸)
    47,980税込52,778
    1本
    6日以内出荷
    <サーフ全般をカバーするマルチシリーズ>サーフエリアで多用するルアー全般を扱い易く、フラットフィッシュやシーバスは勿論、小・中型の回遊魚まで幅広く対応出来ます。汎用性を高める為、シーバスロッドより強くショアジグロッドよりライトに仕上げました。砂地エリアからゴロタ浜、磯場など各地の波打ち際で活躍します。 <ブランク>*軽量感を求め塗装を少なくしたアンサンド仕様。軽快な振り抜き感と、波打ち際でバラシ難いフレキシブルなアクションを求めました。 <ガイド>*LGトップガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiCリング)を採用。 <グリップ>*フロントグリップ部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
    用途<近・中距離向けテクニカルモデル>サーフ向けプラグ全般からジグヘッドリグなど、20g前後のルアーに相性が良いモデル。ブレイクラインが比較的近いエリアなど、近距離から中距離が守備範囲。シェイクやリフト&フォールといったロッドワークを得意とし、手首への負担が少ないバランスが魅力です。タイプS(スピニング)全長(m)3.00(9’10”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社LT14000-LT5000/S社4000-C5000グリップ部(mm)リアグリップ:420自重(g)175最大ドラグ(kg)4継数(本)2仕舞(cm)153先径(mm)1.6カーボン(%)95グラス(%)5適合ルアー質量(g)Best20/Max45適合ライン(号)PE:0.8-2適合ライン(lb)MAX25魚種シーバスミノー・ジグ/ヒラメ・シーバス・中型回遊魚
  • ポケットスキャナ用ネックストラップ unitech

    ポケットスキャナ用ネックストラップ

    unitech
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    MS910+、MS912+等に使用可能なポケットスキャナ用ネックストラップです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • PDA、バーコードスキャナ用USB-ACアダプタ 5.0V 2A unitech

    PDA、バーコードスキャナ用USB-ACアダプタ 5.0V 2A

    unitech
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    PDA、バーコードスキャナ用のUSB ACアダプタです。 PA760、MS910M+、MS912+、MS925、MS916/MS926、MS851B、MS852B、MS852B+、MS650、MS652+等の充電用
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など出力DC 5V/2A入力電圧(V)AC100-240RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ) JUBILEE

    ホースクリップ 11.0mmタイプ(スチール・クイック脱着タイプ)

    JUBILEE(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質スチール(亜鉛コート処理)厚さ(mm)0.82バンド幅(mm)11締付トルク(N・m)4.5
  • ドリル 超硬ソリッドドリル セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル 超硬ソリッドドリル

    セコ・ツールズ・ジャパン
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
    仕様KAPR(deg):70
  • 防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズ タカチ電機工業

    防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズ

    タカチ電機工業
    26,980税込29,678
    1台
    31日以内出荷
    1~10個までの納期は約1カ月となります。11個以上の場合の価格・納期は別途お見積となります。船便でのお取り寄せの場合、単価は下がりますが納期が5か月半かかります。(価格は別途お見積りとなります。)。堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすいカラフルな防水ハードケースです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途IP65の優れた防水性で、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適で測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの収納にも最適です。保護等級IP65RoHS指令(10物質対応)対応