カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)

「msa-v50-vs10」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 注油口付エアブリーザ MSA-V型 増田製作所

    注油口付エアブリーザ MSA-V型

    増田製作所(1件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷
    キャップの取外しがワンタッチ式で、注油口のストレーナは30メッシュです。 キャップ紛失防止用に鎖を標準装備しています。 従来品と比べ、材質をSPCCのプレス品を採用、コンパクトで低価格、タンク上面の有効スペースを広げます。 エア江レマンとはPVFシート10μです。
  • マスダ 注油口付エアブリーザ MSA-V型 NACHI(不二越)

    マスダ 注油口付エアブリーザ MSA-V型

    NACHI(不二越)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    欠品中
    注油口とエアブリーザの一体型で、キャップの取り外しがワンタッチです。 注油口には30メッシュのストレーナが付属されています。
    通気量(L/min)150エレメント種類10μPVF シート
  • エアーブリーザーMSA型 増田製作所

    エアーブリーザーMSA型

    増田製作所(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。 素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。 準引火防止構造の為安全性に優れています。
  • エアーブリーザー 大生工業

    エアーブリーザー

    大生工業(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。 構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。
  • 注油口付エアブリーザ MSA-C型 増田製作所

    注油口付エアブリーザ MSA-C型

    増田製作所
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
  • 空気栓付注油口 関東機材

    空気栓付注油口

    関東機材(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    欠品中
    メッシュ50
  • 注油口付エアブリーザ MSA-T型 増田製作所

    注油口付エアブリーザ MSA-T型

    増田製作所
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷
  • エアーブリーザーMB型 増田製作所

    エアーブリーザーMB型

    増田製作所(1件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    材質にSPCCのプレス品を採用。コンパクトで低価格、また、サイズも豊富です。
  • エアブリーザ 協和[機構部品]

    エアブリーザ

    協和[機構部品](2件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様ねじ込み式材質本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
  • ブリーザキャップ イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。 オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。 また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
  • 空気抜 C形 家原ライト工業

    空気抜 C形

    家原ライト工業(1件のレビュー)
    ¥819~税込¥901~
    1個
    当日出荷
    屋内外に使用でき、特に屋外に最適 油の沸騰を防ぐ 外部からの塵などを防ぐ
    材質(本体)強化プラスチック、(キャップ)フェノール樹脂耐熱温度(℃)115(MAX)
  • 注油口 OV型 増田製作所

    注油口 OV型

    増田製作所
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    当日出荷
    タンク上面に取付けるワンタッチ式注油口です。 10メッシュ相当のストレーナ付で、キャップ、フランジはアルミ鋳物ですので、堅牢・耐久性に優れています。 キャップ脱着角度は80°で鎖付です。
  • オイルキャップ KRM-A型 協和[機構部品]

    オイルキャップ KRM-A型

    協和[機構部品](6件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    工作機械の歯車槽またはクランク室で油の飛散が多くても、空気穴から漏出しにくくなっています。
    材質/仕上本体:ポリアミド(PA)、Oリング:ニトリルゴム(NBR)耐熱温度(℃)100
  • 空気抜 BRA形 家原ライト工業

    空気抜 BRA形

    家原ライト工業(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    取付面から低くした設計 金属製のため、強度・耐薬品性に優れている
    材質C3604
  • ARケミカルセッターSUPER LL AP 旭化成

    ARケミカルセッターSUPER LL AP

    旭化成(22件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1本ほか
    当日出荷
    耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
    用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。仕様回転・打撃型
  • オイルキャップ イマオコーポレーション

    オイルキャップ

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-30~120色(本体)つや消しブラック材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • マスダ エアーブリーザーMSA型 NACHI(不二越)

    マスダ エアーブリーザーMSA型

    NACHI(不二越)
    ¥1,988税込¥2,187
    1個
    当日出荷
    MSA型 エア ブリーザは 産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に 広く使用されています。 素材に軽合金を使用し強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ分解、保守が簡単です。 準引火防止構造のため安全性に優れています。
    接続口径R1/2通気量(L/min)60
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    ¥549~税込¥604~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。 タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です。(AP-02~24) AP-32,48は、JIS5K.FFフランジが標準装備になります。 エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。