カテゴリ
- 農業機械(4)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

注油口付エアブリーザ MSA-V型
増田製作所(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷キャップの取外しがワンタッチ式で、注油口のストレーナは30メッシュです。 キャップ紛失防止用に鎖を標準装備しています。 従来品と比べ、材質をSPCCのプレス品を採用、コンパクトで低価格、タンク上面の有効スペースを広げます。 エア江レマンとはPVFシート10μです。
マスダ 注油口付エアブリーザ MSA-V型
NACHI(不二越)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷注油口とエアブリーザの一体型で、キャップの取り外しがワンタッチです。 注油口には30メッシュのストレーナが付属されています。通気量(L/min)150エレメント種類10μPVF シート
ハンドヘルドオシロスコープ
はくでん¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷オシロスコープ・マルチメータ・信号発生器機能が一つにまとまったハンドヘルド多機能オシロスコープです。仕様プローブ減衰:×1、×10、×100、マルチメータ測定項目:直流電圧(mV/V)・交流電圧(mV/V)・直流電流(mA/A)・交流電流(μA/mA/A)・抵抗(Ω)・静電容量(F)・周波数(Hz)、リアルタイムサンプリングレート:200MSa/s、信号発生器出力:正弦波、方形波、三角波、半波、全波、のこぎり波、入力カップリング:直流、交流、垂直感度:20mV/div - 10V/div、帯域幅:50MHz質量(g)約380本体寸法(mm)181×89×40チャンネル数2機能自動測定:周期、周波数、ピークツーピーク、最大値、最小値、RMS、デューティサイクル、平均サンプリングレート範囲:1.5S/s~200MSa/s入力インピーダンス1MΩ(16pF)トリガー【エッジ】立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジ、【モード】自動、通常、シングル立ち上がり時間10ns未満レコード長最高128Kb
ジユシタテガタ2トウコウ
BIGM(丸山製作所)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷規格56~60フクム図解NoMS410RC-K3 RC装置部品_No.55、MSB111-A A専用部品_No.55、MS650RCY-3 RC装置部品_No.55、GKB2702U エンジン リコイルスタータ部品_No.55、GKB2200UT 本体部品_No.55、BSM201-2JP LABEL部品_No.55、BSD-6010LTP ステージ部品_No.55、BSD-6010LT 前部カバー部品_No.55、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、MSA415R4CS-1(8.5) オプション部品_No.55、GKB2601U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.55、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ドラムクミタテ部品_No.55、GKSL3302R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.55、BSD-5010LTP ラベル部品_No.55、MS410RCL-2M フレーム部品_No.55、MS515R4CF-1(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.55など
ノズルザササエダイCP
BIGM(丸山製作所)¥6,598税込¥7,2581個8日以内出荷部品名称ノズルザササエダイCP図解NoBSM300 CENTER BOOM部品_No.71、MSA413R3-K-A ヤクエキハイカン部品_No.71、MSA413R2TS-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、DB265SP B 付属品部品_No.71、MS415R4CF(8.5) ハリマーク部品_No.71、DB233D 2G 本体部品_No.71、MSA413R2T-K フレーム部品_No.71、MS615R4CF(13) フゾクヒン部品_No.71、BSD-5010LT 車速センサ部品_No.71、DB261B 付属品部品_No.71、MS615R4CF-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、MS511RC-K ホース巻取機部品_No.71、DB235SP L ギヤケース部品_No.71、MS154MC-A-50HZ(0.75KW)-100V 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.71、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.71など
ピストンピン 11X29
BIGM(丸山製作所)¥549税込¥6041個8日以内出荷規格11X29部品名称ピストンピン 11X29図解NoMSA755DR6S-Y(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MSA615R8C-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、BSA-535 シリーズ 動力噴霧機1部品_No.23、MS753DR4T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MSA613R4C(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MS753MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、SSA-F616V-1 動力噴霧機部品_No.24、MS511RC-K 動力噴霧機1部品_No.23、MSV615L(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MS755DR6SF-K(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MS753DR6S-3K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.28、MS653DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.28、MS653DR4T2-Y クランクケースなど
Vプーリ 152A2
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷規格152-AX2図解NoMLSL3315R1 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.48、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.52、SD41EA 動力噴霧機部品_No.20、GKSL3301-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.40、MS413DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.52、MSV415R2S(8.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、BSM201-3JP DRIVEN UNIT部品_No.1、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.42、GSLF204-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 Vプーリ 152A2_No.41、MSA413R2T-K-1 クランクケース、吸水弁部品_No.51、GS305E-H クランクケース、吸水弁部品 Vプーリ 152A2_No.47、MS330CNA-M-1 クランクケース、吸水弁部品_No.41、MS415MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケースなど
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら