カテゴリ

  • 農業機械(146)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 切削工具(21)
  • 電気材料(11)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 作業工具(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msb-2」の検索結果

関連キーワード
266件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップリングプライヤー 軸用 曲爪 モノタロウ

    スナップリングプライヤー 軸用 曲爪

    モノタロウ(68件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    工具に最も適した材料を選び、オール鍛造品一体成形です。 ツノ部は、機械加工による削り出しで、独自の熱処理技術により、強靱、剛性に富み、使い易さは抜群です。
    用途スナップリングの脱着工具材質CRV軸穴種別軸用種類スナップリングプライヤ爪形状曲爪硬度HRC45
  • 高精度プロフィットボールEM MSB230G2 NS(日進工具)

    高精度プロフィットボールEM MSB230G2

    NS(日進工具)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • モール用スイッチボックス(2ヶ用) 未来工業
    グレー
    ベージュ
    ホワイト

    モール用スイッチボックス(2ヶ用)

    未来工業(8件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。 壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
    適合モール/1~4号規格2ヶ用側面ノック数10
  • 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)

    無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

    NS(日進工具)(4件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
    材質超微粒子超硬合金刃数2加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • バラビーズ 丸小 トーホー

    バラビーズ 丸小

    トーホー(4件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラス質量(g)約7外径(Φmm)約2.0~2.2
  • 金切鋸替刃 CUSTOM KOBO

    金切鋸替刃

    CUSTOM KOBO
    ¥279~税込¥307~
    1パック(3枚)ほか
    当日出荷
    固定フレーム鋸やパイプフレーム鋸に取付けてご使用ください。
    全長(mm)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×12×0.62、台紙:310×40×7RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュカラーブーツDX TRUSCO

    メッシュカラーブーツDX

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    ラバー・ナイロンメッシュ・ラバー+吸汗メリヤスの4層構造の強度に優れた作業用カラーブーツです。 靴底には疲労軽減のハニカムメッシュインソールを内蔵しています。 底面は滑りにく彫刻構造です。(アメ底) 反射テープ付です。
    用途土木・建築現場材質胴部・底部:ラバー、裏材:メリヤス形状ハイカット色ブラック/オレンジ種類作業靴機能耐滑足幅EE材質(先芯)なし靴タイプ長靴
  • チタンコーティングステップドリル MARVEL CORPORATION(マーベル)

    チタンコーティングステップドリル

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    表面の耐摩耗性、耐熱性に優れており抜群の切れ味、耐久性を発揮します。
    用途超硬質なので過酷な難削材加工に!
  • 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 NS(日進工具)

    無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230

    NS(日進工具)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷
    低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。刃数2
  • エアニッパ(ガタ防止タイプ) 室本鉄工

    エアニッパ(ガタ防止タイプ)

    室本鉄工
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    替刃を挟み込むためガタツキを軽減し、刃面のズレを押さえられます。 刃開き寸法調整ボルトが付いていますので、ワークの大きさに合わせて刃開き寸法が変えられます。 本体にベアリングを内蔵しています。 精密な切断作業が行なえ、替刃の耐久性がアップします。 吸気口は2ヶ所ありますので、取り付け位置に合わせて自由に変えられます。
    用途樹脂成形品のゲートカットや電子・電装部品などの線材カットに替刃仕様【鉄線・銅線切断用】S4、【樹脂切断用替刃】F3ホース取付口ホース外径6mm。適合コンプレッサー1/2HP以上
  • ステンレス・バンド 芝軽粗材

    ステンレス・バンド

    芝軽粗材
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1袋(50本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • 給水栓用ソケットボックス 未来工業

    給水栓用ソケットボックス

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥319税込¥351
    1個
    翌日出荷
    給水ソケットの固定及び保護に使用します。
    タイプベース付寸法L(mm)100
  • マグタッチ25mm 白 ベロス

    マグタッチ25mm 白

    ベロス
    ¥229税込¥252
    1パック(5個)
    欠品中
    日本製/丸型/異方性磁石(強力)/表面にやや丸み
    材質樹脂(ABS)・フェライト磁石色白寸法(直径Φ×厚さ)(mm)25×8
  • MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチ

    MSB型乾式単板電磁ブレーキ

    小倉クラッチ
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械
  • フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    6日以内出荷から13日以内出荷
    種別2枚建て用色網:ブラック枠の色ブロンズ
  • 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230 NS(日進工具)

    無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル MSB230

    NS(日進工具)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    4日以内出荷
    低速から高速まで精密3次元加工に対応します。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(~55HRC)、銅。金型および部品の切削加工。刃数2枚
  • ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSBシリーズ アズワン

    ビーカー用マントルヒータースターラー デジタル温度調節器付き MS-DMSBシリーズ

    アズワン
    ¥80,980~税込¥89,078~
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    加熱しながら撹拌が可能です。デジタルPID制御のため、正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
    仕様ビーカー用、スターラー: 100~1500rpm電源AC100V 50/60Hz制御デジタルPID温度調節器内蔵、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御最高使用温度(℃)450ケーシングアルミニウム構造(パウダーコーティング)
  • 給水栓用ソケットボックス(RMモール用) 未来工業

    給水栓用ソケットボックス(RMモール用)

    未来工業
    ¥279~税込¥307~
    1個
    翌日出荷
    給水栓ソケットの固定及び保護に使用します。
    形状ソケット
  • メルト羽子板ボルト 八幡ねじ

    メルト羽子板ボルト

    八幡ねじ
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    Zマーク金物羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品です。 羽根部とボルト部を溶接ではなくプレス加工による一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。 羽根部分が短いので梁が太くなっても羽根部が干渉することがありません。
    用途コンパクトな形状なため木材との干渉も少なく、座堀りなしで105~150mmまでの梁に使用できます。かんざしボルトの穴芯からボルト先端まで255mmを確保しています。材質鉄表面処理クロメートめっき
  • ストッパーブロックA.B ナベヤ

    ストッパーブロックA.B

    ナベヤ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
    適合機種全サイズRoHS指令(10物質対応)対応
  • セミロングソケットビット GREAT TOOL

    セミロングソケットビット

    GREAT TOOL(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1本
    翌々日出荷
    セミロングタイプのソケットビット。カラーリング付きでサイズの識別が簡単。(GREATTOOL ソケットビットGTRS・GTMSシリーズ)。18Vインパクト対応。
    全長(mm)約80差込角(mm)6.35
  • 黒塗装 スイッチカバー 電成興業

    黒塗装 スイッチカバー

    電成興業
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    仕上電着塗装
  • フラットオープンメッセージスタンドB2片面 常磐精工

    フラットオープンメッセージスタンドB2片面

    常磐精工
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    高機能&高強度&低価格を実現した純国産の直立型ポスタースタンド
    用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)551質量(kg)4.9色シルバー高さ(mm)1150奥行(mm)420
  • マグタッチクリスタルバー ベロス

    マグタッチクリスタルバー

    ベロス
    ¥299税込¥329
    1セット(5個)
    翌々日出荷
    冷蔵庫やロッカー、ホワイトボード等のスチール面に、メモや書類を簡単に掲示。
    材質ABS、フェライト磁石、鉄寸法(Φ×mm)25×8
  • ニッケル BS 6カクスペーサー 大阪魂

    ニッケル BS 6カクスペーサー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(9個)
    翌々日出荷から76日以内出荷
    材質ニッケル表面処理BSメッキ
  • メルト羽子板 カナイ

    メルト羽子板

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1本
    5日以内出荷
    羽根部とボルト部を溶接ではなく、プレス加工による一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。 従来品より羽根部分が短くなり、梁が太くなっても羽根部が干渉することがありません。座堀りをしなくても105~150mmまでの梁に使用できます。 かんざしボルトの穴芯からボルト先端まで255mmを確保しています。 羽根部分がコンパクトになり、持ち運びが楽になりました。
    付属品M12ナット仕様短期基準接合引張耐力 9.6kN材質JIS・G3505 SWRM8全長(mm)285表面処理クロメート(電気亜鉛めっき)
  • スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2600-04Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2600-04Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)

    廣杉計器
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • どこでも 収納ボックス YAMAZEN(山善)

    どこでも 収納ボックス

    YAMAZEN(山善)
    ¥1,190~税込¥1,309~
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    カラーボックスにぴったりサイズのインナーボックス。おしゃれなお部屋を演出。クローゼット内や、ラックの中をきれいにオシャレに。よく使う小物や頻繁に出し入れする場所での収納に便利。シンプルデザインだからいろんな用途で大活躍。持ち運びや出し入れにも便利な取っ手付き。小物収納、本収納、DVD収納、おもちゃ収納、など使い方は自由。
    用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。材質本体=不織布、芯材=厚紙、取っ手=木
  • CDMSB SMC

    CDMSB

    SMC
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2000-04Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2000-04Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)

    廣杉計器
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2000-03Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-2000-03Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)

    廣杉計器
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
  • KHK スパイラルマイタ KHK(小原歯車工業)

    KHK スパイラルマイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ・追加工せずに使える完成品です。強度、耐摩耗性に優れています。
    材質SCM415歯数20歯数比1
  • TOHO 糸通しビーズ 丸小 トーホー

    TOHO 糸通しビーズ 丸小

    トーホー
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1束
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外径(Φmm)約2
  • ビーカー用スターラー内蔵マントルヒーター ケニス

    ビーカー用スターラー内蔵マントルヒーター

    ケニス
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。 スターラーを内蔵したビーカー用のマントルヒーターです。 デジタル温度調節器付で、正確な温度調節が可能です。 別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
    回転数(min-1[r.p.m])100~1500最高温度(℃)450
  • アンバーカラービーズ 丸小 トーホー

    アンバーカラービーズ 丸小

    トーホー
    ¥349税込¥384
    1枚
    4日以内出荷
    材質ガラス色スキ質量(g)約7外径(Φmm)約2.0~2.2入数約670粒
  • 丸小ビーズ トーホー

    丸小ビーズ

    トーホー
    ¥439税込¥483
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス外径(Φmm)約2
  • ブラックフラットオープンメッセージスタンドB2片面 常磐精工

    ブラックフラットオープンメッセージスタンドB2片面

    常磐精工
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    高機能&高強度&低価格を実現した純国産の直立型ポスタースタンド
    用途【ポスターの交換方法】上下2辺のフレームを開き、ポスターとアクリルカバーを片側に差し込むようにセットし、上下2辺のフレームを閉めアクリルカバーを固定します。※パネルの開閉はフレーム中央部を持ってください。※ポスター交換方法の詳細は「ご利用ガイド(動画)」をご覧ください。【アルミ製のスマートコーナー】コーナーに樹脂キャップを使用していないので、カラー・質感が看板全体で統一されています。従来に比べ、よりポスターを際立たせることができます。【特注サイズも製作可能】自社工場で生産しているので、1台からでも特注サイズで製作可能です。(別途お見積もり)材質本体フレーム=アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、表面カバー=アクリル(透明)1.5mm厚、面板=アルミ複合板(白)3mm厚幅(mm)551質量(kg)4.9色ブラック高さ(mm)1150奥行(mm)420
  • レモンギフトBOX HEADS(ヘッズ)

    レモンギフトBOX

    HEADS(ヘッズ)
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(10枚)
    6日以内出荷
    レモンの花と実のイラストが爽やかなスリーブタイプのギフトボックスです。
    用途ギフトラッピング仕様仕切付材質紙種類スリーブ型厚さ(g/m2)300