形状2号モール用開口上部1ヶ所下部2ヶ所(ワンタッチ着脱式ブッシング付)
色白
ノックアウト上下 1~2号×4, 2~3号×2 左右 1~3号モール用×4
仕様BOX高さ33mm
アズワン品番64-9694-18
1個
¥889
税込¥978
翌日出荷
測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用
定格圧力範囲(MPa)0~50
出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
備考※2020年5月~
規格TS085-06-00
部品名称ホースバンド
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.41MB) 展開図13(1.39MB) 展開図14(1.4MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(1.37MB) 展開図19(1.59MB) 展開図20(1.38MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.39MB) 展開図23(1.38MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.41MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.33MB)
図解NoGSB150LI 薬剤タンク部品 ホースバンド_No.17、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.17、MBS320-2F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.24、MSB1110LI 本体部品_No.12、BSA-661C,1061Cシリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.39、SSA-Z601S 燃料タンク、燃料配管部品_No.24、MS046 薬剤タンク部品_No.43、MSB1500CA 本体部品_No.55、BSA-600LDMQ(JP) 燃料タンク、燃料配管部品_No.49、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.15、BSA-650C -1シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.28、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.12、SSA-Z500-2 燃料タンク 燃料配管部品_No.23、SSA-E501DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.10、SSA-E541DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.26、SSA-Z550 燃料タンク・燃料配管部品_No.13、BSA-651 951シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.28など
1セット(5個)
¥459
税込¥505
7日以内出荷
関連キーワード