1ヶ用は1~3号モールに、2ヶ用・3ヶ用は1~4号モールにそれぞれ適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるよう、サイドにもノックアウトが設けてあります。
プラモールに合わせた10色が揃えてあります。
規格ABV123060
図解NoJSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.54、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB1110LI 本体部品_No.21、MSB151-A 本体部品_No.53、MJS-15B MJS-15B部品_No.42、GSB100LI 本体部品 スイッチ_No.26、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.27、MSB150 部品_No.41、MSB1500CA 本体部品_No.18、GSB150LI 本体部品 スイッチ_No.13、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.33、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.34、GS051B 本体部品 スイッチ_No.46、MSB1100LI 本体部品_No.18、MSB110(レタス)部品_No.42、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB110S MSB110S部品_No.42、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.33、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.29、MSB150S 部品_No.41、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.52、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.27、MSB110 MSB110部品_No.42、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.54、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.29、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.21、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.33、MSB111-A 本体部品_No.53、MSB1510LI 本体部品_No.21、MSB110S(レタス) 本体部品_No.50、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.21、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.50
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
100gまでの電子部品や小物精密部品に最適
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
マニホールド化可能
。Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/4-FRC1 : J5M1 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力 7 bar、圧力ゲージ付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水ドレインサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9316
アズワン品番65-8018-49
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
。Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2-FRC13 : J120M1 最大出力圧力: 7 bar、40 μ フィルタ、圧力ゲージ付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水ドレイン。流量は左から右へ。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9403
アズワン品番65-7980-60
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/4-FRC5 : J1M1 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、圧力計付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチックボウル、手動凝縮水ドレインサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9355
アズワン品番65-7983-31
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/8-FRC5 : J1M1 フィルタレギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、圧力ゲージ付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水ドレインサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/8●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9339
アズワン品番65-7981-93
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/4-FRC13 : J120M1 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力 7 bar、圧力ゲージ付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチックボウル、手動凝縮水ドレイン、流量方向:左から右へサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9338
アズワン品番65-8010-17
1個
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2-FRC9 : J11M2 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、圧力計付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、金属製ボウル、手動凝縮水ドレイン、流量方向:左から右へサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9315
アズワン品番65-7981-27
1個
¥67,980
税込¥74,778
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2-FRC6 : J2M1 フィルタ / 圧力レギュレータ / ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力ゲージ付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きのプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水ドレイン。フロー方向は左から右へ。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9422
アズワン品番65-7981-95
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2 : C3J1M1-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、ルブリケータ、及び壁面取り付けプレートから構成されています。最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出、流量方向:左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9314
アズワン品番65-7980-92
1個
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/4-FRC6 : J2M1 フィルタ / 圧力レギュレータ / ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力ゲージ付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きのプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水ドレイン。フロー方向は左から右へ。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9372
アズワン品番65-7978-30
1個
¥47,980
税込¥52,778
7日以内出荷
Festo 手動ドレイン、G 1/2、40 μ m ろ過サイズ - MSB6 シリーズ - MSB6-1/2-FRC1 : J5M1 この Festo のフィルタ、レギュレータ、及びルブリケータを使用すると、圧縮空気の複雑な準備を支援できます。流量を向上させ、ユニットのサービス寿命を伸ばす強化メンブレンを備えています。このメンブレンにより、圧力降下と調整の失敗も低減されます。圧力を電気信号に効率的に変換するセンサを内蔵しています。コンパクトな設計で高流量を維持しながらスペースを節約します。Festo MS シリーズの他のコンポーネントとは漏れ自動工場用途に適しています。手動ドレンタイプ 40 μ m のろ過サイズ G 1/2 のポート接続 動作圧力: 1.5 bar ~ 20 bar 内蔵ロック付きロータリーノブ 垂直 +/- 5 ° の組み立て位置 プロポーショナル標準噴霧ルブリケータ設計構造 初期圧力補正、二次排気およびリターンフローによる出力圧力定数の制御機能 範囲情報 Festo MS シリーズのサービスユニットは、モジュラシステムで個別に構成 4 つのサイズのフィルタ、レギュレータ、ルブリケータが用意されているため、MS シリーズは可能な流量要件をすべて満たします すべての MS コンポーネントには、安全バルブが内蔵されていますFesto の一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:MSB6 です●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●一体型圧力ゲージ:圧力ゲージ付き●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●最低使用圧力:1.5バール●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●ポート接続ネジ規格:G●最高使用圧力:20バール●最小圧力設定:0.03MPa●コード番号:202-3038
アズワン品番65-8032-74
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2-FRC7 : J3M1 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、圧力計付き 5 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチックボウル、手動凝縮水
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9319
アズワン品番65-8010-16
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2:C3J2F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、圧力スイッチなし分岐モジュール、壁面取り付けプレート最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力ゲージ付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボ
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9420
アズワン品番65-7981-17
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/4:C3J2F3-WP Comprising 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、圧力スイッチなし分岐モジュール、壁面取り付けプレート最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力ゲージ付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラス
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9402
アズワン品番65-7980-51
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
Festo サービスユニットのコンビネーション MSB4-1/4 : C3J4-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、5 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル。完全自動凝縮水排出。フロー方向は左から右へ。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9342
アズワン品番65-8004-12
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
Festo サービスユニットのコンビネーション MSB6-1/2 : C3J4-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、5 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル。完全自動凝縮水排出。フロー方向は左から右へ。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9426
アズワン品番65-8004-11
1個
¥64,980
税込¥71,478
7日以内出荷
Festo サービスユニットのコンビネーション MSB4-1/4 : C3J2-WP 構成手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水排出、フロー方向左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●圧力ゲージポート:G 1/4●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4インチ●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●最高使用圧力:12バール●最低使用圧力:2バール●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-9357
アズワン品番65-7983-33
1個
¥52,980
税込¥58,278
7日以内出荷
。Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2 : C3J1-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、及び壁面取り付けプレートから構成されています。最大出力圧力 12 バール、5 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出、流量方向:左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9421
アズワン品番65-8016-96
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
Festo サービスユニットコンビネーション MSB6-1/2 : J2D1A1-WP 調整式フィルタレギュレータ、電動オン / オフバルブ、空圧ソフトスタートバルブ、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水排出、フロー方向左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9354
アズワン品番65-7983-20
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
規格12X17.5XT3.5
関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.51MB) 展開図6(1.55MB) 展開図7(1.48MB) 展開図8(1.45MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.48MB) 展開図11(1.52MB) 展開図12(1.31MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.38MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(1.39MB) 展開図19(1.38MB) 展開図20(1.56MB) 展開図21(1.3MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.44MB) 展開図25(1.04MB) 展開図26(1.41MB) 展開図27(1.39MB) 展開図28(1.33MB) 展開図29(1.52MB) 展開図30(1.29MB) 展開図31(1.33MB) 展開図32(1.52MB) 展開図33(1.29MB)
図解NoMSB110S MSB110S部品_No.41、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.35、MSB1500CA 本体部品_No.11、MSB1510LI 本体部品_No.14、GS051B 本体部品 ゴムマルパッキン_No.40、MSB1500CA(Z) 本体部品_No.14、MSB1100LI 本体部品_No.11、MSB110(レタス)部品_No.41、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、MSB110S(レタス) 本体部品_No.43、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.45、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.28、GSB150LI 本体部品 ゴムマルパッキン_No.4、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.30、MSB1110LI 本体部品_No.14、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、MSB110 MSB110部品_No.41、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.30、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.28、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.34、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.14、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.48、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.34、GSB100LI 本体部品 ゴムマルパッキン_No.17、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.47、MSB111-A 本体部品_No.46、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.42、MSB150 部品_No.40、GS10M バッテリー噴霧器部品 ゴムマルパッキン_No.38、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.33、MJS-15B MJS-15B部品_No.41、MSB151-A 本体部品_No.46、MSB150S 部品_No.40、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.43、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.34
1セット(5個)
¥469
税込¥516
7日以内出荷
規格7A
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.45MB) 展開図3(1.41MB) 展開図4(1.55MB) 展開図5(1.45MB) 展開図6(1.59MB) 展開図7(1.48MB) 展開図8(1.52MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.38MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.39MB) 展開図14(1.38MB) 展開図15(1.39MB) 展開図16(1.52MB) 展開図17(1.29MB) 展開図18(1.52MB) 展開図19(1.29MB)
図解NoMJS-15B MJS-15B部品_No.26、GSB150LI 本体部品 ヒューズ_No.28、GS10B バッテリー噴霧機部品 ヒューズ_No.60、GSB100LI 本体部品 ヒューズ_No.12、GS031B 本体部品 ヒューズ_No.21、GS051B 本体部品 ヒューズ_No.61、GS032B 本体部品 ヒューズ_No.21、MSB111-A 本体部品_No.31、GS032BA 本体部品 ヒューズ_No.20、JS10B 本体部品_No.21、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.29、GS150B 本体部品 ヒューズ_No.21、MSB110S MSB110S部品_No.26、GKS100B 本体部品_No.40、MSB110(レタス)部品_No.26、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.29、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.29、MSB110 MSB110部品_No.26、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.26、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.31、GS10M バッテリー噴霧器部品 ヒューズ_No.29、MSB080部品_No.15、GKS10B GKS10B部品_No.19、MSB110S(レタス) 本体部品_No.26、GS10B バッテリー噴霧機部品 ヒューズ_No.29、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.28、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.28、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.26、GS051B 本体部品 ヒューズ_No.35
1個
¥330
税込¥363
7日以内出荷
備考2フクム
部品名称ノズルパイプマトメ
関連資料展開図1(0.6MB) 展開図2(0.58MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.51MB) 展開図5(0.62MB) 展開図6(0.61MB) 展開図7(0.67MB) 展開図8(0.57MB) 展開図9(0.6MB) 展開図10(0.74MB)
図解NoMSB100LI-L 付属品 オプション部品_No.1、GS20M 付属品 ホース、ノズル オプション部品 ノズルパイプマトメ_No.4、MSB110LI 付属品(ノズル 充電器 バッテリー)部品_No.1、MSB100LI 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.1、GSB100LI 付属品 ノズル、バッテリ、充電器部品 ノズルパイプマトメ_No.1、GS10R 付属品 ホース、ノズル オプション 部品 ノズルパイプマトメ_No.5、LSB100LI-JA 付属品部品_No.1、LSB100LIL-JA 付属品部品_No.1、GKS100B 付属品(ノズル 充電器)部品_No.1、MHD10A 付属品部品_No.5、KS13S 付属品 ホース、ノズル、オプション部品_No.5、GKS100K 付属品部品_No.1、JS10B 付属品部品_No.1、GS10EM-1 付属品 ホース、ノズル、オプション部品 ノズルパイプマトメ_No.5、GS150B 付属品 ノズル、充電器部品 ノズルパイプマトメ_No.1A
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
規格M3X0.5X10(SM)
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.81MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB)
図解NoMSB1500CA(Z) ポンプ分解部品_No.6、MSB1100LI ポンプ分解部品_No.4、MSA613R4C(11.5) デンソウヒンクミタテ(2011年11月~)部品_No.18、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.4、MSB1500CA ポンプ分解部品_No.4、MS413R2TS-M-1 エンジン セル部品_No.18、MSA413R4C 8.5 デンソウヒンクミタテ 2011年11月~部品_No.18、MSB1500LI(Z)-1 ポンプ分解部品_No.6、MS550RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.18、MSB1510LI ポンプ分解部品_No.4、MS413R4CF(10) エンジン フューエルタンク、コック、マフラ部品_No.18、MS513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.18、MSA413R4C 10 デンソウヒンクミタテ 2011年11月~部品_No.18、MSA613R4C(13) デンソウヒンクミタテ(2011年11月~)部品_No.18、MSA513R3-M エンジン、ベルトテンション部品_No.18、MSB1110LI ポンプ分解部品_No.4、GSB150LI ポンプ部品 ナベコネジ(+)WSW_No.4
1セット(10個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
。Festoの一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント
仕様●メーカーシリーズ:MSB4●ポートの接続:G1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-3037
アズワン品番65-8033-13
1個
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.48MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.52MB) 展開図10(1.52MB)
図解NoGS10B バッテリー噴霧機部品 フンバン(1.0)_No.43、MSB110S MSB110S部品_No.68、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.40、MSB110 MSB110部品_No.67、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.40、MSB1110LI 付属品部品_No.5、MSB111-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.4、GS10M バッテリー噴霧器部品 フンバン(1.0)_No.43、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.5、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.13、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.38、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.40
1個
¥229
税込¥252
7日以内出荷
規格カタカケクロ
部品名称バンドクミタテ
関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.52MB) 展開図4(0.67MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.88MB) 展開図7(1.33MB) 展開図8(1.52MB) 展開図9(1.33MB) 展開図10(1.52MB)
図解NoMS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.25、MSB110LI(レタス)-1 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.3、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.25、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.25、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.32、MSB110S-A(レタス) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.3、MSB110S(レタス) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.3、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.32、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.32、MSB110(レタス)部品_No.28856
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Festo サイレンサは任意の位置で組み立てられ、動作圧力は 0 → 10 bar の全温度範囲で維持されます。大気への流量は 2050 l/ 分です周囲温度: -10 → 70 ℃ PE サイレンサインサート材料
仕様●メーカーシリーズ:MSB6 です●ポートの接続:G 3/8●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-3062
アズワン品番65-8023-55
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
仕様43~47フクム
規格CPW-21.0(1.0)クロ
関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.48MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(1.38MB) 展開図6(0.7MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.52MB) 展開図10(1.52MB)
図解NoGS10M バッテリー噴霧器部品 タテガタ2トウコウ_No.42、MSB1110LI 付属品部品_No.4、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.12、GS10B バッテリー噴霧機部品 タテガタ2トウコウ_No.42、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.39、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.37、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.39、MSB110 MSB110部品_No.66、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.39、MSB111-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.3、MSB110S MSB110S部品_No.67、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.4
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
規格M6X8
関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.45MB) 展開図4(1.59MB) 展開図5(1.48MB) 展開図6(1.52MB) 展開図7(1.38MB) 展開図8(1.56MB) 展開図9(1.44MB) 展開図10(1.39MB) 展開図11(1.52MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.52MB) 展開図14(1.29MB)
図解NoMSB110(レタス)部品_No.30、MSB110 MSB110部品_No.30、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.24、MSB080部品_No.19、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.26、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.22、GS051B 本体部品 トラスコネジ(+)_No.32、MSB150 部品_No.30、MSB110S MSB110S部品_No.30、GS10M バッテリー噴霧器部品 トラスコネジ(+)_No.25、MSB150S 部品_No.30、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.24、GS10B バッテリー噴霧機部品 トラスコネジ(+)_No.25、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.26、MJS-15B MJS-15B部品_No.30、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.24、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.26
1セット(10個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.51MB) 展開図2(1.55MB) 展開図3(1.45MB) 展開図4(1.48MB) 展開図5(1.52MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(1.39MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.56MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(1.44MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(1.41MB) 展開図22(1.39MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(1.52MB) 展開図26(1.29MB)
図解NoMSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.37、MSB110S MSB110S部品_No.34、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.13、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.13、GS051B 本体部品 ボウシンゴム_No.62、GS10M バッテリー噴霧器部品 ボウシンゴム_No.14、MSB1500CA(Z) ポンプ分解部品_No.40、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.13、MSB1500CA ポンプ分解部品_No.38、MSB110S(レタス) 本体部品_No.36、MSB150S 部品_No.34、MSB111-A 本体部品_No.20、GSB150LI ポンプ部品 ボウシンゴム_No.38、MSB1110LI ポンプ分解部品_No.38、MSB1500LI ポンプ分解部品_No.38、MSB110(レタス)部品_No.34、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.13、MSB110 MSB110部品_No.34、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.13、MSB1500LI(Z)-1 ポンプ分解部品_No.40、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.20、MSB151-A 本体部品_No.20、MJS-15B MJS-15B部品_No.34、MSB150 部品_No.34、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.13、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.13、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.36、GS10B バッテリー噴霧機部品 ボウシンゴム_No.14、MSB1100LI ポンプ分解部品_No.38、MSB1510LI ポンプ分解部品_No.38
1セット(5個)
¥869
税込¥956
7日以内出荷
部品名称ストレーナクミタテ
関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.37MB) 展開図3(1.38MB) 展開図4(1.33MB) 展開図5(1.33MB)
図解NoSD008M バッテリ噴霧機部品_No.18、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.20、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.18、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.18、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.20
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
規格5X9X140(アオ)
部品名称ホースC
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(1.37MB) 展開図4(1.59MB) 展開図5(1.33MB) 展開図6(1.33MB)
図解NoSD008M バッテリ噴霧機部品_No.14、MSB080部品_No.4、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.14、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.16、GKS10B GKS10B部品_No.5、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.14
1個
¥120
税込¥132
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.51MB) 展開図8(1.55MB) 展開図9(1.59MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.48MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(1.38MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.33MB) 展開図25(1.52MB)
図解NoGKS100B 付属品(ノズル 充電器)部品_No.6、GKS10B GKS10B部品_No.60、MSB110LI 付属品(ノズル 充電器 バッテリー)部品_No.6、LSB100LI-JA 付属品部品_No.6、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.36、LSB100LIL-JA 付属品部品_No.6、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.15、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.42、MSB111-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.6、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、GS10M バッテリー噴霧器部品 カリユウパッキン_No.45、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.35、GS10B バッテリー噴霧機部品 カリユウパッキン_No.45、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.35、MSB100LI-L 付属品 オプション部品_No.6、MSB080部品_No.52、MSB110 MSB110部品_No.69、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.42、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.7、MSB110S MSB110S部品_No.70、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.40、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 カリユウパッキン_No.6、MSB100LI 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.6、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.37、MSB100LI-L(Z) 付属品部品_No.7、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 カリユウパッキン_No.6、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.37、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.42、MSB1110LI 付属品部品_No.7
1セット(5個)
¥599
税込¥659
7日以内出荷
規格M5X55(ISO)
関連資料展開図1(1.52MB) 展開図2(1.32MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.29MB)
図解NoMSB110S(レタス) 本体部品_No.66、MSB110(レタス)部品_No.23833、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.66、MS026M-1 動力噴霧機部品 ナベコネジ(+)_No.35、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.70
1セット(5個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
仕様2~5フクム
規格10X15X2.5(クロ)
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.71MB) 展開図3(0.74MB) 展開図4(0.71MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(0.71MB) 展開図7(1.12MB) 展開図8(0.79MB)
図解NoMS071EHR 付属品、その他部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS51TR-20 フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS057E 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS073EH 付属品部品_No.1、MS071EH 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS51E 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS055ED 付属品、希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS51EMR BIGM フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.3、MSB2200R 付属品部品_No.2、GS51TR-50 フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS055M-A 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS058SPE-A 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS071EHR(70M) 付属品、その他部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MSB2200K(レタス) 付属品部品_No.2、MS058E 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS055E 付属品、希望付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS072EH-A 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS51EMR-20 フゾクヒン部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MK057E 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS072EHR-A 付属品、その他部品 キユウスイホースマトメ_No.1、GS33MR 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1、MS072EHR-1 付属品部品_No.1、MS072EHR(70M)-1 付属品部品_No.1、MS072EHR-A(70M) 付属品、その他部品_No.1、MSB2200RLI 付属品(ホース、ノズル)、オプション部品_No.2、SD057E 付属品部品_No.1、GS055MR 付属品部品 キユウスイホースマトメ_No.1
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
部品名称マニホルドクミタテ
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.51MB) 展開図3(1.55MB) 展開図4(1.45MB) 展開図5(1.48MB) 展開図6(1.52MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.29MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.38MB) 展開図13(1.56MB) 展開図14(1.44MB) 展開図15(1.39MB) 展開図16(1.52MB) 展開図17(1.29MB) 展開図18(1.52MB) 展開図19(1.29MB)
図解NoGS051B 本体部品 マニホルドクミタテ_No.6、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.6、MSB110(レタス)部品_No.12、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.12、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.6、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.6、MSB110S MSB110S部品_No.12、MSB150 部品_No.12、MSB110S(レタス) 本体部品_No.12、MSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.12、GS10B バッテリー噴霧機部品 マニホルドクミタテ_No.5、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.6、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.6、MJS-15B MJS-15B部品_No.12、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.6、MSB150S 部品_No.12、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.12、MSB111-A 本体部品_No.12、MSB151-A 本体部品_No.12、GS10M バッテリー噴霧器部品 マニホルドクミタテ_No.5、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.6、MSB110 MSB110部品_No.12
1個
¥719
税込¥791
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.41MB) 展開図2(1.39MB) 展開図3(0.62MB) 展開図4(0.61MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.37MB) 展開図7(1.51MB) 展開図8(1.55MB) 展開図9(1.59MB) 展開図10(0.67MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.6MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.48MB) 展開図15(0.82MB) 展開図16(0.6MB) 展開図17(1.38MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.92MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.6MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.33MB) 展開図25(1.52MB)
図解NoMSB100LI-L 付属品 オプション部品_No.8、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.37、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.37、LSB100LI-JA 付属品部品_No.8、GS031B 付属品 ホース・ノズル部品 キャップ_No.8、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.39、MSB080部品_No.54、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.42、GS10M バッテリー噴霧器部品 キャップ_No.47、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.38、MSB100LI 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.8、MSB1100LI 付属品(ノズル バッテリ 充電器)部品_No.9、MSB110S MSB110S部品_No.72、GKS100B 付属品(ノズル 充電器)部品_No.8、MSB110 MSB110部品_No.71、GS032B 付属品 ノズル・充電器部品 キャップ_No.8、LSB100LIL-JA 付属品部品_No.8、MSB111-A(2H) 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.17、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.44、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.37、MSB100LI-L(Z) 付属品部品_No.9、MSB110LI 付属品(ノズル 充電器 バッテリー)部品_No.8、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.44、MSB1110LI 付属品部品_No.9、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.44、GKS10B GKS10B部品_No.62、GS10B バッテリー噴霧機部品 キャップ_No.47、MSB111-A 付属品(ノズル 充電器) オプション部品_No.8、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.39
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.39MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(1.31MB) 展開図4(1.37MB) 展開図5(1.51MB) 展開図6(1.55MB) 展開図7(1.48MB) 展開図8(1.45MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.48MB) 展開図11(1.52MB) 展開図12(1.32MB) 展開図13(1.38MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.39MB) 展開図17(1.38MB) 展開図18(1.56MB) 展開図19(1.44MB) 展開図20(1.41MB) 展開図21(1.39MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(1.52MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(1.33MB) 展開図26(1.52MB) 展開図27(1.29MB)
図解NoMSB111-A(2H) 本体MSB111-A(2H)部品_No.55、MSB110 MSB110部品_No.48、GS051B 本体部品 コネクタオス_No.36、MK012M バッテリー噴霧機部品_No.12055、GS10B バッテリー噴霧機部品 コネクタオス_No.35、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.44223、SD012M バッテリ噴霧機部品_No.12055、MSB110S(レタス) 本体部品_No.53、GSB100LI 本体部品 コネクタオス_No.27、JSM-25 本体 ギヤポンプ グリップバルブ部品_No.38、MS008M バッテリー噴霧機部品_No.44222、MS011M バッテリー噴霧機部品_No.14611、SD009M-1 バッテリ噴霧機部品_No.12420、MK009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.12420、SD008M バッテリ噴霧機部品_No.44223、MSB150S 部品_No.47、MSB111-A 本体部品_No.56、MSB10-RH MSB10-RH(背負式)部品_No.24、MS012M バッテリー噴霧機部品_No.12055、GS10M バッテリー噴霧器部品 コネクタオス_No.35、GSB150LI 本体部品 コネクタオス_No.14、MSB150 部品_No.47、MSB110(レタス)部品_No.48、MSB110S MSB110S部品_No.48、MS009M バッテリー噴霧機部品_No.44227、MSB110LI(レタス)-1 本体部品_No.53、MS009M-1 バッテリー噴霧機部品_No.12420、MJS-15B MJS-15B部品_No.48、MSB110S-A(レタス) 本体MSB110S-A(レタス)部品_No.53、MSB151-A 本体部品_No.56、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.24、MK008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.44223
1個
¥240
税込¥264
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ