18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

市販のプレートにフィットするサイズです。 調光器等の深い器具の取り付けに最適です。又、モール用スイッチ枠も取り付けられ、より深い器具も収まります。
深さ(mm)44
1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状2号モール用開口上部1ヶ所下部2ヶ所(ワンタッチ着脱式ブッシング付) ノックアウト上下 1~2号×4, 2~3号×2 左右 1~3号モール用×4
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
889 税込978
翌日出荷

1個
889 税込978
翌日出荷


測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用 定格圧力範囲(MPa)0~50 出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)



Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/4:C3J2F3-WP Comprising 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、圧力スイッチなし分岐モジュール、壁面取り付けプレート最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力ゲージ付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラス
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9402 アズワン品番65-7980-51
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2:C3J2F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、圧力スイッチなし分岐モジュール、壁面取り付けプレート最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力ゲージ付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボ
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9420 アズワン品番65-7981-17
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷


Festo サービスユニットのコンビネーション MSB6-1/2 : C3J1D1A1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、電気式オン / オフバルブ、空圧ソフトスタートバルブ、インジケータなしの圧力スイッチと壁面取り付けプレートを備えた分岐モジュールで構成されています
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9313 アズワン品番65-8009-54
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Festo サービスユニットのコンビネーション MSB6-1/2 : C3J3D1A1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、電気オン / オフバルブ、空圧ソフトスタートバルブ、インジケータなしの圧力スイッチと壁面取り付けプレートを備えた分岐モジュールです。最大出力圧力 12 バール、5 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出、流量方向:左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:5μm●コード番号:202-9414 アズワン品番65-7981-02
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Festo サービスユニットのコンビネーション MSB4-1/4 : C3J2D1A1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、電動オン / オフバルブ、空圧式ソフトスタートバルブ、圧力スイッチ付き分岐モジュール(ディスプレイなし)、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水排出、フロー方向左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9369 アズワン品番65-7982-37
1個
179,800 税込197,780
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング P15
規格P15 部品名称Oリング P15 関連資料展開図1(1.11MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.22MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.11MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.09MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(1.09MB) 展開図18(0.63MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.83MB) 図解NoMSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.29、SSA-F615M-2AD ダイヤルコントローラ部品_No.9、SSA-M500 エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.46、GSB500TRLI-50 ポンプ分解部品 Oリング P15_No.29、MKF-320 M ギヤケース部品_No.25、SPA-500 分水器部品_No.4、MKC304-20(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.30、MSB2200R ポンプ分解部品_No.28、MKF-340 ギヤケース部品_No.21、MKF-340H ギヤケース部品_No.21、MSB2200TRLI-50 ポンプ分解部品_No.29、SSA-M500DX エンジン ギヤケース・クランクケース・オイルパン部品_No.46、MKF-330 ギヤケース部品_No.25、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.28、SSA-α510-110 分水器,調圧弁部品_No.30、MKC304-30(丸山エンジン) ギヤケース,クラッチケース部品_No.30、MS2200B-15 ポンプ分解部品_No.28、MSB2200TR-50 ポンプ分解部品_No.28、L4-520DW エンジン ギヤケース、ウォータポンプ部品_No.22、MKF-340(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.21、SSA-F600 エンジン 動力噴霧器部品_No.57、SSA-α500 エンジン ギヤケース部品_No.22、MSB2200K(レタス) ポンプ分解部品_No.28、SSW-302A 薬液タンク部品_No.40、MKF-320 K ギヤケース部品_No.25、MS2200B-TR50 ポンプ分解部品_No.29、MSB2200RLI ポンプ分解部品_No.29、MS410ENA-K 動力噴霧機2部品_No.16、MS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.28、MS410ENA-M 動力噴霧機2部品_No.16
1セット(5個)
589 税込648
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ホースバンド
備考※2020年5月~ 規格TS085-06-00 部品名称ホースバンド 関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.41MB) 展開図13(1.39MB) 展開図14(1.4MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(1.37MB) 展開図19(1.59MB) 展開図20(1.38MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.39MB) 展開図23(1.38MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.41MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(1.12MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(1.03MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.33MB) 図解NoGSB150LI 薬剤タンク部品 ホースバンド_No.17、JAB10-RH JAB10-RH部品_No.17、MBS320-2F エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.24、MSB1110LI 本体部品_No.12、BSA-661C,1061Cシリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.39、SSA-Z601S 燃料タンク、燃料配管部品_No.24、MS046 薬剤タンク部品_No.43、MSB1500CA 本体部品_No.55、BSA-600LDMQ(JP) 燃料タンク、燃料配管部品_No.49、MS008M-1 バッテリー噴霧機部品_No.15、BSA-650C -1シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.28、MSB1500LI(Z)-1 本体部品_No.12、SSA-Z500-2 燃料タンク 燃料配管部品_No.23、SSA-E501DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.10、SSA-E541DX 燃料タンク・燃料配管部品_No.26、SSA-Z550 燃料タンク・燃料配管部品_No.13、BSA-651 951シリーズ 燃料タンク、燃料配管部品_No.28など
1セット(5個)
459 税込505
7日以内出荷

測定値を見ながら設定可能。IO-Link。斜め表示部採用 各種取付位置における視認性を確保。表示部回転機構採用 設置後に表示部を336°回転が可能。適応流体:接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7□G/79S)
用途汎用流体用 定格圧力範囲(MPa)0~16 出力仕様IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力はNPN or PNP切替式)
1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (432種類の商品があります)