カテゴリ

  • 農業機械(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • メカニカル部品(7)
  • 切削工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msb40」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双輪キャスター ボルト式 モノタロウ

    双輪キャスター ボルト式

    モノタロウ(27件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    材質(車輪)6ナイロンボルト長さ(mm)15車輪タイプ双輪
  • 倍力軽天バサミ JEFCOM(ジェフコム)

    倍力軽天バサミ

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    「倍力構造」&「薄刃」で金属板をラクラク切断。軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。倍力構造:支点を二つ設けた2段テコの採用により軽い力でラクラク切断。軽天材の切断に適した薄刃で作業性アップ。握りやすい形状のグリップ。安全ロック付
    全長(mm)255質量(g)380切断能力(mm)冷間圧延鋼板/1.2、ステンレス板/0.7
  • バラビーズ 丸小 トーホー

    バラビーズ 丸小

    トーホー(4件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラス質量(g)約7外径(Φmm)約2.0~2.2
  • フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)2枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    6日以内出荷から13日以内出荷
    種別2枚建て用網:ブラック枠の色ブロンズ
  • MSB型乾式単板電磁ブレーキ 小倉クラッチ

    MSB型乾式単板電磁ブレーキ

    小倉クラッチ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    オートギャップ装置付です。 熱放散能力が大きいです。 取付方向が自由、かつ取り付けが容易です。
    用途自動盤、たばこ包装機、印刷機械、巻線機、板金機械トラスコ品番722-0804質量(kg)21穴径(Φmm)50容量(W)65トルク(N・m)400
  • CDMSB SMC

    CDMSB

    SMC
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • 1日分の滞在をサポートする災害対策セット MSBシリーズ エピオス

    1日分の滞在をサポートする災害対策セット MSBシリーズ

    エピオス
    3,698税込4,068
    1セット
    8日以内出荷
    1日分の滞在をサポートする災害対策セット。非常食・保存水・簡易トイレが備わるため被災当日の1日を乗り切れます!A4箱入り保管・備蓄に最適です。
    用途災害時・非常時の備えになる防災セット医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • マイクスタンドバッグ KC

    マイクスタンドバッグ

    KC
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    レギュラーサイズ用マイクスタンドケース マイクスタンド2本収納可能
    全長(mm)1000サイズレギュラータイプ2本収納
  • 間仕切用ネグロック(角間柱用ボックス支持ボルト取付金具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック(角間柱用ボックス支持ボルト取付金具)

    ネグロス電工
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    角間柱を貫通させずに全ねじボルトを取り付け、ボックスを支持できます。 ボルト位置ゲージにより、位置調整が簡単に行えます。
    適合(角間柱)40×40、45×40、50×40(全ねじボルト)W3/8表面処理溶融亜鉛めっき鋼板製ねじ:電気亜鉛めっき(U)
  • スイングカッター用替刃 マイト工業株式会社

    スイングカッター用替刃

    マイト工業株式会社
    36,980税込40,678
    1枚
    4日以内出荷
  • フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)

    フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網ブラック)4枚建て窓用

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット(2枚)
    7日以内出荷
    種別4枚建て用網:ブラック枠の色ブロンズ
  • CMSB4 SMC

    CMSB4

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40
  • CM Series(CMSB40) SMC

    CM Series(CMSB40)

    SMC
    11,980税込13,178
    1個
    12日以内出荷
    ストローク(mm)300作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CD Series(CDMSB40) SMC

    CD Series(CDMSB40)

    SMC
    7,798税込8,578
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)25作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • 無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230 NS(日進工具)

    無限コーティング 2枚刃ボールEM MSB230

    NS(日進工具)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • 無限コーティング ショートボールEM MSB230S NS(日進工具)

    無限コーティング ショートボールEM MSB230S

    NS(日進工具)
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • 高精度プロフィットボールEM MSB230G2 NS(日進工具)

    高精度プロフィットボールEM MSB230G2

    NS(日進工具)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • 無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF NS(日進工具)

    無限コーティング ショートシャンクボールEM MSB230SF

    NS(日進工具)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • 業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気 三菱電機

    業務用有圧換気扇・メッシュタイプ排気

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5 三興製作所[スプロケット]

    標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5

    三興製作所[スプロケット]
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)15モジュール1.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
  • フアスナ BIGM(丸山製作所)

    フアスナ

    BIGM(丸山製作所)
    469税込516
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    規格クロ部品名称フアスナ図解NoLS2200BLI-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.9、MS3910D-15 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.16、KS2020 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.7、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.21、MS5901D-20(Z) 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.20、MSB1510LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.10、MS5910D-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19、MSB110LI 本体部品_No.40、GSB150LI 薬剤タンク部品 フアスナ_No.19、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.41、JAS11 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.9、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.35、MSJ15L-125 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.9、MS5910D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.19、MS5310D-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.20、MSB1110LI 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.10、MSB100LI-L 本体部品_No.35、MSB1500LI(Z)-1 薬剤タンク 背負バンド 背当て部品_No.10
  • 標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5 三興製作所[スプロケット]

    標準平歯車(黒染処理) モジュール2.5

    三興製作所[スプロケット]
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)25モジュール2.5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
  • 標準平歯車(黒染処理) モジュール2 三興製作所[スプロケット]

    標準平歯車(黒染処理) モジュール2

    三興製作所[スプロケット]
    2,988税込3,287
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)20モジュール2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
  • 標準平歯車(黒染処理) モジュール1 三興製作所[スプロケット]

    標準平歯車(黒染処理) モジュール1

    三興製作所[スプロケット](1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    種別平歯車材質S45C相当歯幅(mm)10モジュール1表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
  • 標準平歯車(黒染処理) モジュール3 三興製作所[スプロケット]

    標準平歯車(黒染処理) モジュール3

    三興製作所[スプロケット]
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    種別平歯車材質S45C相当形状B歯幅(mm)30モジュール3表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
  • レギュレータ一体型セット Festo

    レギュレータ一体型セット

    Festo
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    。Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2-FRC13 : J120M1 最大出力圧力: 7 bar、40 μ フィルタ、圧力ゲージ付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水ドレイン。流量は左から右へ。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
    仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9403アズワン品番65-7980-60
  • レギュレータ一体型セット Festo

    レギュレータ一体型セット

    Festo
    113,980税込125,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2:C3J2F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、圧力スイッチなし分岐モジュール、壁面取り付けプレート最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力ゲージ付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボ
    仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9420アズワン品番65-7981-17
  • レギュレータ一体型セット Festo

    レギュレータ一体型セット

    Festo
    98,980税込108,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/4:C3J2F3-WP Comprising 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、圧力スイッチなし分岐モジュール、壁面取り付けプレート最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力ゲージ付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラス
    仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9402アズワン品番65-7980-51
  • レギュレータ一体型セット Festo

    レギュレータ一体型セット

    Festo
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/8-FRC5 : J1M1 フィルタレギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、圧力ゲージ付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水ドレインサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
    仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/8●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9339アズワン品番65-7981-93
  • レギュレータ一体型セット Festo

    レギュレータ一体型セット

    Festo
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    。Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/4-FRC1 : J5M1 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力 7 bar、圧力ゲージ付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水ドレインサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
    仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9316アズワン品番65-8018-49
  • フィルタレギュレータルブリケータ Festo

    フィルタレギュレータルブリケータ

    Festo
    51,980税込57,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo 手動ドレイン、G 1/2、40 μ m ろ過サイズ - MSB6 シリーズ - MSB6-1/2-FRC1 : J5M1 この Festo のフィルタ、レギュレータ、及びルブリケータを使用すると、圧縮空気の複雑な準備を支援できます。流量を向上させ、ユニットのサービス寿命を伸ばす強化メンブレンを備えています。このメンブレンにより、圧力降下と調整の失敗も低減されます。圧力を電気信号に効率的に変換するセンサを内蔵しています。コンパクトな設計で高流量を維持しながらスペースを節約します。Festo MS シリーズの他のコンポーネントとは漏れ自動工場用途に適しています。手動ドレンタイプ 40 μ m のろ過サイズ G 1/2 のポート接続 動作圧力: 1.5 bar ~ 20 bar 内蔵ロック付きロータリーノブ 垂直 +/- 5 ° の組み立て位置 プロポーショナル標準噴霧ルブリケータ設計構造 初期圧力補正、二次排気およびリターンフローによる出力圧力定数の制御機能 範囲情報 Festo MS シリーズのサービスユニットは、モジュラシステムで個別に構成 4 つのサイズのフィルタ、レギュレータ、ルブリケータが用意されているため、MS シリーズは可能な流量要件をすべて満たします すべての MS コンポーネントには、安全バルブが内蔵されていますFesto の一方向流量制御機能はスイベルジョイント付きの供給エアに対応し、ねじ式取り付けタイプで、どのような位置でも組み立てることができます。ねじ付きプラグは黄銅素材製で、スイベル取り付け用の亜鉛ダイキャストを備えています。空圧接続を備えています周囲温度: -10 → 60 ℃ マイナスヘッドねじ調整エレメント
    仕様●メーカーシリーズ:MSB6 です●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●一体型圧力ゲージ:圧力ゲージ付き●圧力ゲージポートサイズ:G 1/2●最低使用圧力:1.5バール●ポート接続ネジサイズ:1/2インチ●ポート接続ネジ規格:G●最高使用圧力:20バール●最小圧力設定:0.03MPa●コード番号:202-3038アズワン品番65-8032-74
  • レギュレータ一体型セット Festo

    レギュレータ一体型セット

    Festo
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/4-FRC5 : J1M1 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、圧力計付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチックボウル、手動凝縮水ドレインサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
    仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9355アズワン品番65-7983-31
  • レギュレータ一体型セット Festo

    レギュレータ一体型セット

    Festo
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2-FRC6 : J2M1 フィルタ / 圧力レギュレータ / ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力ゲージ付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きのプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水ドレイン。フロー方向は左から右へ。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
    仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9422アズワン品番65-7981-95
  • レギュレータ一体型セット Festo

    レギュレータ一体型セット

    Festo
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/4-FRC13 : J120M1 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力 7 bar、圧力ゲージ付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチックボウル、手動凝縮水ドレイン、流量方向:左から右へサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
    仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9338アズワン品番65-8010-17
  • レギュレータ一体型セット Festo

    レギュレータ一体型セット

    Festo
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo サービスユニットのコンビネーション MSB4-1/4 : C3J2-WP 構成手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水排出、フロー方向左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
    仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●圧力ゲージポート:G 1/4●圧力ゲージポートネジサイズ:1/4インチ●ポート接続ネジサイズ:1/4インチ●最高使用圧力:12バール●最低使用圧力:2バール●ポート接続ネジ規格:G●コード番号:202-9357アズワン品番65-7983-33
  • レギュレータ一体型セット Festo

    レギュレータ一体型セット

    Festo
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/4-FRC6 : J2M1 フィルタ / 圧力レギュレータ / ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力ゲージ付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きのプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水ドレイン。フロー方向は左から右へ。サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
    仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9372アズワン品番65-7978-30
  • レギュレータ一体型セット Festo

    レギュレータ一体型セット

    Festo
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2-FRC9 : J11M2 フィルタ - レギュレータ - ルブリケータの組み合わせは、最大出力圧力が 12 bar、圧力計付き 40 μ m フィルタ、ロック可能なレギュレータヘッド、金属製ボウル、手動凝縮水ドレイン、流量方向:左から右へサイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
    仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9315アズワン品番65-7981-27
  • レギュレータ一体型セット Festo

    レギュレータ一体型セット

    Festo
    117,980税込129,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo サービスユニットコンビネーション MSB6-1/2 : J2D1A1-WP 調整式フィルタレギュレータ、電動オン / オフバルブ、空圧ソフトスタートバルブ、壁面取り付けプレート。最大出力圧力 12 バール、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、完全自動凝縮水排出、フロー方向左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40 μ m
    仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:自動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9354アズワン品番65-7983-20
  • レギュレータ一体型セット Festo

    レギュレータ一体型セット

    Festo
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo サービスユニットの組み合わせ MSB6-1/2 : C3J1M1-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、ルブリケータ、及び壁面取り付けプレートから構成されています。最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック可能なレギュレータヘッド、プラスチック製ボウルガード付きプラスチック製ボウル、手動凝縮水排出、流量方向:左から右サイズ Maxi シリーズ D アクチュエータロックロータリノブ、ロック付き 組み立て位置:垂直 ± 5 ° フィルタのグレード 40
    仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9314アズワン品番65-7980-92