カテゴリ
- 農業機械(649)
- 科学研究・開発用品(28)
- 住設機器(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 制御機器(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- バイク部品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 作業服(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ALLSHENG(19)
- BIGM(丸山製作所)(649)
- HIROSE(ヒロセ電機)(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- SIBATA(柴田科学)(8)
- THECUT(3)
- TOTO(13)
- ウシオ(UHT)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- オーエッチ工業(1)
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
- シャープ化学(3)
- タカチ電機工業(1)
- プロト(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- 倉敷化工(1)
- 宮入バルブ製作所(3)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「msc-1」の検索結果

マイクロスピンドル MSC-1/8(1/8インチコレット)
ウシオ(UHT)¥54,980税込¥60,4781個当日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。用途機械装着での精密研削、研磨作業トラスコ品番537-0132セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)161材質(本体)亜鉛合金質量(g)138無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4排気方向後方



マグネットシート ボードタイプ つや有り
(16件のレビュー)¥249税込¥2741枚当日出荷ホワイトボードマーカーでスラスラ書け、イレーサーで消す事ができるつや有りタイプ。掲示メモ用途に使用できて大変便利です。ハサミで簡単にカット出来ます。 滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。厚さ(mm)0.8材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット商品タイプボード
MSC1-42(つぶつぶ補修材NB)
シャープ化学¥13,980税込¥15,3781ケース(320mL×10本)5日以内出荷肉ヤセを最小限に抑えた配合で、補修跡が目立ちにくい 骨材入りなので、塗装後のシール跡が目立ちにくい ノンブリード配合なので、塗装後のべたつきが少ない 速硬化タイプなので、次工程に早く移れる 適度な弾性で、ひび割れに追従する用途骨材入り補修材。色ホワイト危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
MS・MSN・MSR・MSY・MO・MON・MOR・MOY専用シャーシ MSCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
弾性ボンド メガハードワン
シャープ化学¥1,498税込¥1,6481本(320mL)当日出荷高硬度・高強度・高伸びを実現。ハードに固まる。速硬化タイプ。用途工場や倉庫のコンクリート床のひび割れ補修。土間目地充填。ヒールの踏み抜き防止。板金後のシール接着。色ライトグレー容器カートリッジタックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物適合プライマーP-50主なワークパーツ
スーパーコイル
マインド¥779税込¥8571本当日出荷から7日以内出荷小物工具等の落下・紛失防止にお役立ていただけるカールコードがスーパーコイルです。(コンベックス・カッター・カギ・携帯電話など!)機能性も考慮し。脱着パーツはワンタッチで着脱可能です。 。最大で伸長約100cmコード径(Φmm)2.5最大伸長(mm)約1000最大使用荷重(kg)1以下
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)スコープロ用カメラ
TRUSCO¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷トラスコ品番124-8651幅(mm)180厚さ(mm)80質量(kg)0.16高さ(mm)80奥行(mm)180インターフェースUSB2.0最大解像度1280×1024ピクセル映像素子1/2インチCMOC画素数130万画素フレームレート10fps@最大解像度
マイクロアングルサンダー
Axel¥34,980税込¥38,4781台当日出荷金型の狭く奥まった部分に最適です。小型軽量で手に優しいソフトグリップの採用により、長時間の使用にも手が疲れません。仕様チャッキング:3Φコレット全長(mm)155質量(g)130回転数(min-1[r.p.m])35000角度(°)ヘッド:120外径(Φmm)22空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
ペルチェ素子付き加熱冷却装置組み立てキット
マイコンキットドットコム¥4,598税込¥5,0581個当日出荷10℃~70℃まで加熱や冷却ができる加熱冷却装置の組み立てキット 小さな保温庫や保冷庫の製作、温度制御した培養実験などを行うことができる加熱冷却装置のキットです。 10℃から70℃まで加熱や冷却可能 ペルチェ素子と大小2個の放熱器と大小2個の強制空冷ファンが付属
靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS ムレ対策
ユタカメイク¥879税込¥9671組(3足)当日出荷高通気性を確保する甲部ビッグメッシュ仕様で靴内のムレ軽減します。作業用靴下における着用時の問題点・不安点を機能別で軽減サポートします。【ニオイにくく、ズレにくい】はシリーズ共通のベーシックスペックです。さらに種類ごとに機能性に特化させました。また、購入後ゴミとなっていた今までのパッケージとは違い、放置林の間伐竹を利用した竹炭を練り込んだ機能性パッケージです。たて半分に切り、靴に差し込んでおけば、足の臭いの原因臭である【酢酸・アンモニア・イソ吉草酸】が脱臭可能です。材質ポリエステル・綿・その他サイズ(cm)25~27
間仕切用ネグロック(軽量間柱用ダクター取付金具)
ネグロス電工¥549税込¥6041個4日以内出荷から5日以内出荷軽量間柱へ容易にダクターを固定できます。 盤などの取り付け作業の省力化がはかれます。 附属のタッピンねじの使用により、間柱の開口のない面にも取り付けできます。
メッセージシールシック
HEADS(ヘッズ)¥479税込¥5271パック(100枚)6日以内出荷グレー地に金箔の文字が入った、シックなデザインのメッセージシールです。用途ギフトラッピング仕様シート材質ア-ト紙寸法(幅W×高さH)(mm)46×17
高速チップソー切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷ワンタッチバイス付き ウルトラクイックフランジ構造 二重絶縁質量(kg)4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×325×430切断能力(mm) 角(90°)45×45切断能力(mm) 丸(90°)Φ54切断能力(mm) 角(45°)40×40切断能力(mm) 丸(45°)Φ40切断能力(mm)アングル90°:50×50、45°:40×40
ロック式ねじガス栓
宮入バルブ製作所¥2,988税込¥3,2871個3日以内出荷用途LPG低圧配管用ボール弁(ロック付)サイズ15A材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス接続Rc1/2圧力(kPa)気密試験:22.5
ハイウェッジ HWMシリーズ(スタビライザータイプ)
倉敷化工¥56,980~税込¥62,678~1個4日以内出荷から5日以内出荷水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。 クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。 ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。 高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。 剛性、レべリング精度を向上させた、小型機械から中型機械まで対応できるタイプ。タイプスタビライザー高さ調整範囲(mm)±6許容傾斜角度(°)±3°RoHS指令(10物質対応)対応レベル精度(mm/回転)0.24
バックルロック式 ステンレスバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781セット(50本)当日出荷から翌々日出荷仕様屋内・屋外用材質ステンレス(SUS316)、コーティング部分:ナイロン11厚さ(mm)0.58色黒
ウォシュレット一体形便器 GG2
TOTO¥249,800税込¥274,7801セット4日以内出荷から15日以内出荷質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32定格消費電力(W)410電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG1
TOTO¥229,800税込¥252,7801セット4日以内出荷から66日以内出荷質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32定格消費電力(W)320電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG2-800
TOTO¥259,800税込¥285,7801セット4日以内出荷から15日以内出荷質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32定格消費電力(W)410電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
Broadcom 可視光LED 表面実装 1608 2.6 V
BROADCOM¥2,598税込¥2,8581袋(50個)7日以内出荷ピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1順電圧(V)2.6実装方法表面実装パッケージ1608 (0603)
ウォシュレット一体形便器 GG1-800
TOTO¥229,800税込¥252,7801セット4日以内出荷から46日以内出荷質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32タイプ貯湯式定格消費電力(W)320電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG2 寒冷地用
TOTO¥259,800税込¥285,7801セット4日以内出荷から15日以内出荷質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32定格消費電力(W)435電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG1 寒冷地用
TOTO¥249,800税込¥274,7801セット4日以内出荷から15日以内出荷質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32定格消費電力(W)345電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG1-800 寒冷地用
TOTO¥249,800税込¥274,7801セット4日以内出荷から15日以内出荷質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32定格消費電力(W)345電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG2-800 寒冷地用
TOTO¥269,800税込¥296,7801セット4日以内出荷から15日以内出荷質量(kg)全体:41.9、機能部:9.9、便器部:32定格消費電力(W)435電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
...