カテゴリ
- メカニカル部品(6)
- 電気材料(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- Axel(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- EBM(江部松商事)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- MSソリューションズ(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- TRUSCO(1)
- アサ電子工業(1)
- ウシオ(UHT)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- サンコー(サンコーミタチ)(1)
- シグマ光機(4)
- シャープ化学(1)
- タカチ電機工業(1)
- プロト(1)
- マインド(1)
- ユタカメイク(1)
- 三桂製作所(1)
- 日本緑十字社(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「msc-1」の検索結果

マイクロスピンドル MSC-1/8(1/8インチコレット)
ウシオ(UHT)¥54,980税込¥60,4781個翌々日出荷機械装着用の小型スピンドルです。 チューンナップした3BS用のエアモータを使用しています。 カバー付コレットナット仕様です。 側方排気、マフラー付です。 エアバルブなしです。 1/8インチ専用コレットです。 2点留めのフランジで固定します。用途機械装着での精密研削、研磨作業トラスコ品番537-0132セット内容エアホース1.5m、継手全長(mm)161材質(本体)亜鉛合金質量(g)138無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000チャック内径(Φmm)3.175(1/8)使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.12~0.20ホース取付口PT1/4排気方向後方



マグネットシート ボードタイプ つや有り
(16件のレビュー)¥249税込¥2741枚当日出荷ホワイトボードマーカーでスラスラ書け、イレーサーで消す事ができるつや有りタイプ。掲示メモ用途に使用できて大変便利です。ハサミで簡単にカット出来ます。 滑らかな磁気面で、貼り付ける場所に傷がつきません。 等方性マグネット。厚さ(mm)0.8材質(表面/裏面)PVC/ゴムマグネット商品タイプボード
MS・MSN・MSR・MSY・MO・MON・MOR・MOY専用シャーシ MSCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
弾性ボンド メガハードワン
シャープ化学¥1,498税込¥1,6481本(320mL)当日出荷高硬度・高強度・高伸びを実現。ハードに固まる。速硬化タイプ。用途工場や倉庫のコンクリート床のひび割れ補修。土間目地充填。ヒールの踏み抜き防止。板金後のシール接着。色ライトグレー容器カートリッジタックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物適合プライマーP-50主なワークパーツ
スーパーコイル
マインド¥779税込¥8571本当日出荷から7日以内出荷小物工具等の落下・紛失防止にお役立ていただけるカールコードがスーパーコイルです。(コンベックス・カッター・カギ・携帯電話など!)機能性も考慮し。脱着パーツはワンタッチで着脱可能です。 。最大で伸長約100cmコード径(Φmm)2.5最大伸長(mm)約1000最大使用荷重(kg)1以下
電動式 水流循環式 刃物研磨機
EBM(江部松商事)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷質量(kg)16外形寸法(mm)400×350×H460電源(V)単相100消費電力(W)120砥石径(Φmm)200回転数450回/分(50Hz)、540回/分(60Hz)使用砥石荒砥石#80、仕上砥#800EBM品番4235500
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)スコープロ用カメラ
TRUSCO¥52,980税込¥58,2781台翌々日出荷トラスコ品番124-8651幅(mm)180厚さ(mm)80質量(kg)0.16高さ(mm)80奥行(mm)180インターフェースUSB2.0最大解像度1280×1024ピクセル映像素子1/2インチCMOC画素数130万画素フレームレート10fps@最大解像度
マイクロアングルサンダー
Axel¥34,980税込¥38,4781台当日出荷金型の狭く奥まった部分に最適です。小型軽量で手に優しいソフトグリップの採用により、長時間の使用にも手が疲れません。仕様チャッキング:3Φコレット全長(mm)155質量(g)130回転数(min-1[r.p.m])35000角度(°)ヘッド:120外径(Φmm)22空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2排気口後方
ペルチェ素子付き加熱冷却装置組み立てキット
マイコンキットドットコム¥4,598税込¥5,0581個当日出荷10℃~70℃まで加熱や冷却ができる加熱冷却装置の組み立てキット 小さな保温庫や保冷庫の製作、温度制御した培養実験などを行うことができる加熱冷却装置のキットです。 10℃から70℃まで加熱や冷却可能 ペルチェ素子と大小2個の放熱器と大小2個の強制空冷ファンが付属
プラマジックリール(センターロール・小)
JEFCOM(ジェフコム)¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷から4日以内出荷店舗・設置場所にあったシステムセットが組める! 多数複数の電線収納、使い分けに最適! 電線をドラムに巻き替える必要がない ドラム巻不要(電線メーカーから購入してきた束巻のまま装着できる)多数複数の電線の収納、引出しが楽々できるリールを多数横に並べてラインに沿って設置リール1つなら卓上作業用として、狭いスペースの場合等リールを積重ねても使用できる。 センターロール小同士なら、幅違いのラックでも積み重ねできる。用途ハーネス工場、弱電工場、配分電盤工場、家電ショップ、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場等センターロールタイプ リールの中心のシャフトを軸に回転するタイプ 非常に軽くリールが回り電線の引出しがスムーズで多量に使用する工場等に最適材質(枠)側面:樹脂/支え棒:鉄(リール)樹脂
靴下 ASHITOMO WORKING SOCKS ムレ対策
ユタカメイク¥879税込¥9671組(3足)当日出荷高通気性を確保する甲部ビッグメッシュ仕様で靴内のムレ軽減します。作業用靴下における着用時の問題点・不安点を機能別で軽減サポートします。【ニオイにくく、ズレにくい】はシリーズ共通のベーシックスペックです。さらに種類ごとに機能性に特化させました。また、購入後ゴミとなっていた今までのパッケージとは違い、放置林の間伐竹を利用した竹炭を練り込んだ機能性パッケージです。たて半分に切り、靴に差し込んでおけば、足の臭いの原因臭である【酢酸・アンモニア・イソ吉草酸】が脱臭可能です。材質ポリエステル・綿・その他サイズ(cm)25~27
ディスク型カップリング Mシリーズ(シングルディスク・クランプタイプ) MSC MSC13C-3-5
アサ電子工業¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。最高回転数(min-1[r.p.m])12000シリーズMSC-C外径D(Φmm)13全長L(mm)13.5寸法F(mm)2.5常用トルク(N・m)0.35締付トルク(N・m)0.42穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3材質(ディスク)カーボンFRPMM2許容偏角(°)1穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5穴径(mm)【Hディスク】6許容偏心(mm)0.05
高速チップソー切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷ワンタッチバイス付き ウルトラクイックフランジ構造 二重絶縁質量(kg)4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×325×430切断能力(mm) 角(90°)45×45切断能力(mm) 丸(90°)Φ54切断能力(mm) 角(45°)40×40切断能力(mm) 丸(45°)Φ40切断能力(mm)アングル90°:50×50、45°:40×40
バックルロック式 ステンレスバンド
PANDUIT(パンドウイット)¥69,980税込¥76,9781セット(50本)当日出荷から翌々日出荷仕様屋内・屋外用材質ステンレス(SUS316)、コーティング部分:ナイロン11厚さ(mm)0.58色黒
覗き見防止 プライバシー フィルター iiyama ProLite T2234MSC-B1S 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥6,998税込¥7,6981枚当日出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種iiyama ProLite T2234MSC-B1S取付方式両面テープ/スライド式サイズ(inch)21.5ブルーライトカット率約45%のぞき見防止対応(180度)ブルーライトカット○
ネックストラップ 平型 ブラック ワンタッチ着脱 安全分離機構
MSソリューションズ¥339税込¥3731個当日出荷ネックストラップ:シンプルなネックストラップです。松葉紐にスマートフォンやいろいろなアイテムを装着できます。 負担になりにくい平紐:シンプルで使いやすいデザインのストラップです。やわらかい平紐で、首に負担をかけにくい素材を使用しています。 ワンタッチで着脱:ストラップ部分は先端を気軽に取り外し可能です。改札やスマホ決済時など、無理せず片手でさっと外せます。 安全機構搭載:ストラップに強い負荷が加わると、安全機構が外れます。不意に引っかかるなど予期せぬ事故を防ぎます。 いろいろなアイテムに:松葉紐タイプでいろいろなアイテムに取り付け可能です。スマートフォン以外にもカギやパスケースなどにもおすすめです。材質ポリエステル寸法(mm)約500×12×9色ブラックひも幅(cm)約1
ETCアンテナステーCタイプ ETC103
プロト¥1,698税込¥1,8681個欠品中メーカー名:プロト。メーカー品番:ETC103。ETCアンテナステー Cタイプ M10サイズのミラーやボルトに共締め固定するのに最適! 角度・高さ調整が可能。販売備考:M10サイズのミラーやボルトに共締めして固定するタイプです。※取付穴寸法Φ11mmx15mmの長穴。タイプ:Cタイプ M10サイズミラー共締め/M10ボルト固定タイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:貼付有効面:33mm×36mm。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適です。型番:ETC。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:M10サイズのミラーやボルト。リペア:無し。関連商品:品番:ETC101,ETC102,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204。適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51W特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。予定位置でETCアンテナの角度をご確認ください。・取付時にハンドルを左右に切る、サスペンションをストロークさせるなどして車体等との干渉がない事を確認ください。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。適合ETC車載器:JRM-11/MSC-BE61/MCSBE61W/MSC-BE51/MSC-BE51Wその他リペア:無し材質スチール色ブラック/カチオン塗装タイプCタイプ M10サイズミラー共締め/M10ボルト固定タイプ型番ETC関連規格【商品】品番:ETC101,ETC102,ETC201,ETC202,ETC203,ETC204使用箇所M10サイズのミラーやボルトでの共締め固定するのに最適ですサイズ(mm)貼付有効面:33×36使用場所M10サイズのミラーやボルト表面仕上げブラック/カチオン塗装
ステッピングモータ駆動小型自動ステージ TSDMシリーズ
シグマ光機¥62,980税込¥69,2781個当日出荷本体にガイドを施し、精密研削ネジを使用した低価格な自動ステージです。仕様【<ステッピングモータ駆動小型自動ステージ ステージサイズ□40/□60mm>共通仕様】モータタイプ:5相ステッピングモータ 0.35A/相(オリエンタルモータ(株))、モータ品番:PK513PB-C9(□20mm)、モータステップ角度:0.72°、センサ電源電圧:DC5~24V±10%、センサ消費電力:TSDM40-15X:40mA以下(1センサ当たり20mA以下)、TSDM60-20X:30mA以下(1センサ当たり15mA以下)、センサ制御出力:NPNオープンコレクタ出力 DC30V以下50mA以下、センサ出力論理:遮光時:出力トランジスタOFF(非導通)、適応ドライバ:SG-5MA、SG-55MA、SG-514MSC、適応コントローラ:PAT-001、GSC-01、SHOT-102、SHOT-702、GIP-101、SHOT-302GS、SHOT-304GS、HIT-M・HIT-S、【個別仕様】移動量:15mm、送りネジ:精密研削ネジΦ5mm、リード0.5mm、ステージ材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム、質量:0.35kg、分解能(Full):1μm/パルス、分解能(Half):0.5μm/パルス、MAXスピード:5mm/sec、位置決め精度:20μm、繰返し位置決め精度:10μm、モーメント剛性/ピッチング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ヨーイング:0.4″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.4″/N・cm、ロストモーション:10μm、バックラッシ:10μm、平行度:50μm、走り平行度:10μm、ピッチング:20″、ヨーイング:20″、センサ品番:マイクロフォトセンサ:GP1S092HCPI(シャープ株式会社)、リミットセンサ:有(NORMAL CLOSE)、原点センサ:無、近接原点センサ:無アズワン品番61-6985-49耐荷重(N)29.4移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40
高剛性・精密型自動ステージ OSMS26(X)
シグマ光機¥159,800税込¥175,7801個当日出荷から13日以内出荷高剛性・高精度が求められる計測装置や検査装置の位置決めに最適なステッピングモータ駆動ステージです。
精密小型ZF軸自動ステージ OSMSシリーズ
シグマ光機¥139,800税込¥153,7801個当日出荷高剛性・高精度に対応した計測、検査用のZ軸ステッピングモータ駆動ステージです。 上下に移動するステージ面は水平で、スムーズな移動が得られます。同社独自の省スペースに配慮した設計により、モータも本体に組込んだコンパクトな水平面Z軸ステージです。突起部分を極力抑えているため装置組込用途にも最適です。種類Zステージ送り方式送りネジ移動ガイドアウターレール構造テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60