カテゴリ

  • 切削工具(23)
  • 農業機械(3)

「mse230 3」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無限コーティング2枚刃エンドミル NS(日進工具)無限コーティング2枚刃エンドミルNS(日進工具)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)材質超微粒子超硬合金全長(mm)50被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂シャンク径(Φmm)6ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング刃径表示2枚刃エンドミル MSE230M NS(日進工具)無限コーティング刃径表示2枚刃エンドミル MSE230MNS(日進工具)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限コーティング2枚刃エンドミル NS(日進工具)無限コーティング2枚刃エンドミルNS(日進工具)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)55被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂シャンク径(Φmm)6ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュモノタロウ(51件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃先形状刃先ギャッシュ当て刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力2.5D
無限コーティング2枚刃エンドミル NS(日進工具)無限コーティング2枚刃エンドミルNS(日進工具)
1,398税込1,538特価
1本
当日出荷
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)材質超微粒子超硬合金全長(mm)45被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂シャンク径(Φmm)4ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
無限エンドミル NS(日進工具)無限エンドミルNS(日進工具)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限コーティング2枚刃エンドミル NS(日進工具)無限コーティング2枚刃エンドミルNS(日進工具)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)材質超微粒子超硬合金被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
無限コーティング2枚刃エンドミル NS(日進工具)無限コーティング2枚刃エンドミルNS(日進工具)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)材質超微粒子超硬合金被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂シャンク径(Φmm)6ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
樹脂用エンドミル NS(日進工具)樹脂用エンドミルNS(日進工具)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2ねじれ角30°コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
無限コーティング2枚刃エンドミル NS(日進工具)無限コーティング2枚刃エンドミルNS(日進工具)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2表面処理無限コーティング(TiAlN系)材質超微粒子超硬合金被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~54HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
超硬エンドミル 樹脂用 モノタロウ超硬エンドミル 樹脂用モノタロウ(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工材質超硬合金先端形状ピンカドねじれ角(°)30刃数2刃径公差(mm)0~-0.02
樹脂用エンドミル NS(日進工具)樹脂用エンドミルNS(日進工具)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6ねじれ角30°コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
樹脂用エンドミル NS(日進工具)樹脂用エンドミルNS(日進工具)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)樹脂用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカットモノタロウ(114件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6
樹脂用エンドミル NS(日進工具)樹脂用エンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2材質超微粒子超硬合金刃径(Φmm)3ねじれ角30°コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
エンドミル 超硬S 2刃 RSE NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 RSENS(日進工具)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超微粒子刃数2
樹脂用エンドミル NS(日進工具)樹脂用エンドミルNS(日進工具)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷
加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.2ねじれ角30°コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
樹脂用エンドミル NS(日進工具)樹脂用エンドミルNS(日進工具)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から10日以内出荷
加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1ねじれ角30°コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
樹脂用エンドミル NS(日進工具)樹脂用エンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
加工形状に合わせて刃長を選べます。 アルミなどの非鉄のも使用可能です。
刃数2材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)1.5ねじれ角30°コーナー形状ピンカド刃径公差(mm)0/-0.02
無限コーティング 刃径表示 2枚刃エンドミル NS(日進工具)無限コーティング 刃径表示 2枚刃エンドミルNS(日進工具)
2,598税込2,858
1本
欠品中
無限コーティング 2枚刃エンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃エンドミルNS(日進工具)
5,198税込5,718
1本
3日以内出荷
スタンダードな2枚刃30°ねじれ。荒取り加工から仕上げ加工までマルチに対応。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)ねじれ角(°)30
無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃スーパーショートエンドミルNS(日進工具)
4,898税込5,388
1本
3日以内出荷
刃長は外径の1倍で高剛性。溝加工に最適。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
ロータ BIGM(丸山製作所)ロータBIGM(丸山製作所)
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
規格10701-30831関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.21MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.03MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.19MB) 展開図29(1.19MB) 展開図30(1.19MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.19MB)図解NoMK057E エンジン クランクケース、シリンダ部品 ロータ_No.38、DB233 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、SD057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品 ロータ_No.38、MSE-25 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MB2330U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、DB230 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MB2320L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MS057S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.38、BHT500DSR エンジン部品_No.36、BHT600 エンジン部品_No.36、JAE-25(ラクマック) エンジン クランクケース、シリンダ部品 ロータ_No.38、MS057 エンジン(クランクケース,シリンダ)03部品_No.38、HT230 2000ネンBIG-M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、BHT500D エンジン部品_No.36、MBS2300 エンジン クランクケースなど
ステー BIGM(丸山製作所)ステーBIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.31MB) 展開図20(0.89MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.22MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(1.13MB) 展開図27(1.13MB)図解NoMS072EHR-A 本体部品 ステー_No.20、MS072EHR-A(70M) 本体部品_No.20、BP252 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ステー_No.46、GKP250 クランクケース,シリンダ部品 ステー_No.47、KC23BSL(コメリ) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、BK23 エンジン シリンダ、リコイルスタータ部品_No.50、MLSE-51H 100M 本体部品 ステー_No.10、MS073EHR 本体部品_No.18、NK23B G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、MSE-30HR ホンタイ部品_No.13、CBC230 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ステー_No.51、BC20B クランクケース、シリンダ、コイル部品 ステー_No.50、AS51EMR-20 本体部品 ステー_No.15、KC23BL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、BC20A エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ステー_No.53、BC20B(チップソー) クランクケース、シリンダなど
マグネトアセンブリ BIGM(丸山製作所)マグネトアセンブリBIGM(丸山製作所)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様38~46フクム規格10010-21781関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB)図解NoMSE-25 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、MHT230DS-60R エンジン部品 マグネトアセンブリ_No.35、BHT600S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.36、MS057S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、MS057 エンジン(クランクケース,シリンダ)03部品_No.37、MK057S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.37、SD057 エンジン(クランクケース,シリンダ)03部品 マグネトアセンブリ_No.37、MK057 エンジン(クランクケース,シリンダ)03部品_No.37、JAE-25(ラクマック) エンジン クランクケース、シリンダ部品 マグネトアセンブリ_No.37、SD057S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 マグネトアセンブリ_No.37、MHT230S-75 エンジン部品 マグネトアセンブリ_No.35、BHT750S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.36