カテゴリ

  • バイク純正部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • メカニカル部品(7)
  • 溶接用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msf-4」の検索結果

53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スナップフックB型 ステンレス モノタロウスナップフックB型 ステンレスモノタロウ(45件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類スナップフック関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ミニスタッフ タジマツール(TJMデザイン)ミニスタッフタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷
アルミ製簡易スタッフ表面目盛でレベル出し、裏面目盛で内のり測定、当て尺と3通りの使い方ができます目盛はミリ単位表示で正確、ネジは脱落防止式、泥や砂の排出口付精度±1.0mm/m
目盛裏/内のり測定目盛幅(mm)39厚さ(mm)25段数3
ステンレスマグ TUFF 象印マホービンステンレスマグ TUFF象印マホービン
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
真空層わずか約1mmで使いやすく、持ち運びしやすい。 片手でラクラク操作ワンタッチオープン。 ロック解除はスライドを動かし、ボタンを押すだけ。 温かい飲み物も冷たい飲み物も、ステンレス真空2重のまほうびんだから飲み物の温度を長時間キープ! フタが開ききった時に、キャップの水滴が飛び散りにくい構造のため、デスク周りの書類も濡らしにくく安心。 内面のフッ素コートは、はっ水性があり水切れもよく、茶しぶやコーヒーの色・ニオイが残りにくい。 せんも丸洗いOK。かんたんに分解・組立できるから清潔をキープします。
商品タイプワンタッチタイプ口径(Φcm)約4エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 002
吊り型防振ゴム MSF型(シングル型) 昭和電線吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)昭和電線(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。
用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。形状吊形接続方式片端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)ゴム硬度50°適合用途防振
SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)NB(日本ベアリング)
27,184税込29,902特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
フランジ付きスタッド(F型)(小箱) 日本ドライブイットフランジ付きスタッド(F型)(小箱)日本ドライブイット
3,398税込3,738
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から46日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール
フランジ付きスタッド(F型)(袋) 日本ドライブイットフランジ付きスタッド(F型)(袋)日本ドライブイット
549税込604
1袋(20個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
フレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セット タカショーフレスコ テーブル&チェアー&ベンチ 4点セットタカショー
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
テラスでくつろぐラウンジセット。
付属品(工具)六角レンチ、スパナセット内容チェアー2脚・テーブル1台・ベンチ1台材質フレーム:スチール、天板:ガラス、座面・背もたれ:塩化ビニル樹脂・ポリエチレン質量(kg)テーブル:約6.5/チェアー:約5.2/ベンチ:約7.2ダークグレー構造組立式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約84×44×38.5/チェアー:約58×59×75組立時間120分以上(2人以上で)
マイレックス用雌コネクタ 島田電機マイレックス用雌コネクタ島田電機
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
MSF型コネクタは、MYLEX・SLEX用のメスコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております
主材質亜鉛合金ダイカスト関連資料(0.04MB)
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
11,528税込12,681
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール
丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)NB(日本ベアリング)
12,734税込14,007
1個
翌日出荷から36日以内出荷
ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール
ベアリングユニット 4穴 40mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 4穴 40mmNSK(日本精工)
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリングフランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
仕様●材質:鋳鉄●内径:40mm●長さ:136.5mm●幅:136.5mm●深さ:54.18mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:16mm●取付穴 センター to センター:105mm●コード番号:785-4753アズワン品番65-7977-02
ベアリングユニット 4穴 45mm NSK(日本精工)ベアリングユニット 4穴 45mmNSK(日本精工)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
グリースニップル及び取付説明書一式が付属NSK - 自己潤滑、鋳鉄ベアリングフランジベアリングユニット(取り付けボルト4本) - NSK 鋳鉄製で自己潤滑を行うユニットは、頑丈で長期間持続します。 これらのベアリングユニットは、取り付けやすく、破損させずに取り外せるので、再取り付け簡単にできます。BS1452準拠鋳鉄製 初期のミスアライメントに順応する球形ベアリングインサート ニトリル / ファブリックシール C3内部ラジアルクリアランス
タンジールモザイクテーブル&チェアー3点セット タカショータンジールモザイクテーブル&チェアー3点セットタカショー
48,980税込53,878
1セット
翌々日出荷
セット内容チェアー耐荷重(kg)100まで材質フレーム:スチール、天板/座面:タイル質量(kg)テーブル:26.7/チェアー:9.8マットグリーン直径(Φcm)パラソル穴:約4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約76×き76×72/チェアー:約50×き54×90座面高(cm)44
パイプ 5 2MS-F4315-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 5 2MS-F4315-00YAMAHA(ヤマハ)
969税込1,066
1個
3日以内出荷
カバー テ - ル 1MS - F4756 - 00 YAMAHA(ヤマハ)カバー テ - ル 1MS - F4756 - 00YAMAHA(ヤマハ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1MS-F4756-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
スーパーミストフィルター オリオン機械スーパーミストフィルターオリオン機械
63,980税込70,378
1台
8日以内出荷
高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
ボツクス 1 1MS-F473R-00 YAMAHA(ヤマハ)ボツクス 1 1MS-F473R-00YAMAHA(ヤマハ)
8,698税込9,568
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1MS-F473R-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
パイプ 6 2MS-F4316-00 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 6 2MS-F4316-00YAMAHA(ヤマハ)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
ダブルシ-トアセンブリ 1MS-F4730-02 YAMAHA(ヤマハ)ダブルシ-トアセンブリ 1MS-F4730-02YAMAHA(ヤマハ)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ブラケツト,キヤニスタ 2MS-F419F-00 YAMAHA(ヤマハ)ブラケツト,キヤニスタ 2MS-F419F-00YAMAHA(ヤマハ)
819税込901
1個
3日以内出荷
バンド 2MS-F483H-00 YAMAHA(ヤマハ)バンド 2MS-F483H-00YAMAHA(ヤマハ)
419税込461
1個
3日以内出荷
パイプ 4 2MS-F4314-01 YAMAHA(ヤマハ)パイプ 4 2MS-F4314-01YAMAHA(ヤマハ)
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
キヤニスタアセンブリ 2MS-F4170-00 YAMAHA(ヤマハ)キヤニスタアセンブリ 2MS-F4170-00YAMAHA(ヤマハ)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
シール 1MS-F475M-00 YAMAHA(ヤマハ)シール 1MS-F475M-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1MS-F475M-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
タンク  フューエル 1MS-F4280-00 YAMAHA(ヤマハ)タンク フューエル 1MS-F4280-00YAMAHA(ヤマハ)
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1MS-F4280-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
耐熱用ストレートコネクタ 大和電業耐熱用ストレートコネクタ大和電業
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
ハンドル 1MS-F4812-00-P3 YAMAHA(ヤマハ)ハンドル 1MS-F4812-00-P3YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1MS-F4812-00-P3主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP2)
シグナスX SE44J (3型) リアスポイラー 白 1MS-F4812-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)シグナスX SE44J (3型) リアスポイラー 白 1MS-F4812-00-P0YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1MS-F4812-00-P0主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP2)
シグナスX SE44J (3型) リアスポイラー 黒 1MS-F4812-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)シグナスX SE44J (3型) リアスポイラー 黒 1MS-F4812-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1MS-F4812-00-P2主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP2)
CMSF4 SMCCMSF4SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
CM Series(CMSF40) SMCCM Series(CMSF40)SMC
8,898税込9,788
1個
12日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
CD Series(CDMSF40) SMCCD Series(CDMSF40)SMC
9,798税込10,778
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)120
JST コネクタハウジング JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジングJST(日本圧着端子製造)
2,998税込3,298特価
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
スーパーミストフィルター オリオン機械スーパーミストフィルターオリオン機械
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
(1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm (2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様 圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方 (3)圧力損失も現行機種同様 初期 0.01MPa 通常 0.02MPa (4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更 変更前 0.98MPa 注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します
用途オイルミスト除去用取付方式配管工事粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去)使用流体圧縮空気ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02エレメント使用本数1出口油分濃度(wt ppm)0.01使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
カプリコン MSFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSFシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ
ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイミニガイドスライダ 全シリーズコガネイ
30,980税込34,078
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X20 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X20コガネイ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)20作動方式複動・片ロッド形
ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X15 コガネイミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X15コガネイ
37,980税込41,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式複動・片ロッド形