カテゴリ

  • バイク純正部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 溶接用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「msf-5」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップフックB型 ステンレス モノタロウ

    スナップフックB型 ステンレス

    モノタロウ(48件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のスナップフックです。
    用途ジョイント金具として材質SUS304種類スナップフック
  • フランジ付きスタッド(F型)(袋) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(袋)

    日本ドライブイット
    569税込626
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    34,259税込37,685
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • フランジ付きスタッド(F型)(小箱) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(小箱)

    日本ドライブイット
    4,298税込4,728
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • 吊り型防振ゴム MSF型(シングル型) 昭和電線

    吊り型防振ゴム MSF型(シングル型)

    昭和電線(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    防振ゴムとハンガーが一体に組み立てられているので取扱いが便利です。ボルトが鉛直に施工されない場合でもハンガーとボルトが接触しないため、防振効果を損ないません。
    用途内装天井、各種システム天井。天吊り用空調機器、空調ダクト、配管類。形状吊形接続方式片端おねじ材質(金具)一般構造用圧延鋼材材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)ゴム硬度50°適合用途防振
  • 小型マルチ計測スタンド MS シリーズ イマダ

    小型マルチ計測スタンド MS シリーズ

    イマダ
    97,980税込107,778
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。微小な送り量で、安定して負荷をかけられます。重量約1.2kgの小型計測スタンドです。自由に持ち運びが可能で、様々な場所に据え付けが可能です。荷重と変位(長さ)の関係を手軽にグラフ化するためのユニット製品FSA-MSL シリーズもございます。(MSL-50Nのみ)
    用途MSシリーズは最大荷重50Nまで対応の低荷重用・小型タイプ手動計測スタンドです。ツマミ送り方式で、安定した微小移動が可能です。異なる角度からの測定が可能で、様々な用途、測定環境に対応できます。仕様最大ストローク(※2):約 44mm付属品アタッチメント取付け板、取り付ねじ、工具、取扱説明書本体寸法(mm)約 W110 × D81 × H204本体質量(kg)約 1.2許容荷重(N)50送り方式ツマミ送り量(mm)18/1 回転
  • 嵌合透明蓋 浅 (OPS) エフピコ

    嵌合透明蓋 浅 (OPS)

    エフピコ
    14,980税込16,478
    1ケース(50枚×8袋)
    3日以内出荷
    カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ。
    種別材質OPS高さ(mm)17
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    23,980税込26,378
    1個
    翌々日出荷から47日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール
  • マイレックス用雌コネクタ 島田電機

    マイレックス用雌コネクタ

    島田電機
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    MSF型コネクタは、MYLEX・SLEX用のメスコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております
    主材質亜鉛合金ダイカスト
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    24,896税込27,386
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール両側シール
  • スーパーミストフィルター オリオン機械

    スーパーミストフィルター

    オリオン機械
    639,800税込703,780
    1台
    3日以内出荷から76日以内出荷
    高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。
    用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    17,732税込19,505
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール
  • スーパーミストフィルター オリオン機械

    スーパーミストフィルター

    オリオン機械
    79,980税込87,978
    1台
    3日以内出荷
    (1)高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) ご参考:入口油分濃度 17wt ppm ⇒ 出口油分濃度 通常 0.5wt ppm (2)フィルターエレメントの交換周期は、現行機種同様 圧力損失0.07MPa 若しくは使用開始から1年の何れか早い方 (3)圧力損失も現行機種同様 初期 0.01MPa 通常 0.02MPa (4)MSF400D~31800Dの最高使用空気圧力注1を1.0MPaに変更 変更前 0.98MPa 注1.DSF・LSF・KSFも併せて1.0MPaに変更致します
    用途オイルミスト除去用取付方式配管工事粒子捕集効率(%)1(固形粒子除去)使用流体圧縮空気ドレン排出口径タケノコニップル(内径Φ5.7mm-Φ6mmチューブ用)エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02エレメント使用本数1出口油分濃度(wt ppm)0.01使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.1~1.0設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
  • ベビーシート コンビ

    ベビーシート

    コンビ
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
    蹴り上げ・横ずれがしにくい3方向立上り形状。。コンパクト設計で、狭いスペースでも設置可能。。メーカー旧製品「ベビーシートα」「ベビーシートMP」と床アンカー穴位置が同じなので差し替えが可能。。マット部分は、設置場所にあわせて左右に取り付け・交換が可能。。ロック付リトラクターベルト。。正面ステッカーには点字表示。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
    材質本体/鋼(防錆処理)、アルミニウム、ABS樹脂張り材/TPOレザー寸法(mm)(閉時)W660×D120×H1,177、(開時)W660×D460×H883質量(kg)13.3クリアホワイト対象使用対象月齢:生後1か月~1才半(18か月)まで
  • 真空パッド金属検出機用タイプ PISCO(ピスコ)

    真空パッド金属検出機用タイプ

    PISCO(ピスコ)
    699税込769
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ・シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。・食品衛生法適合・FDA準拠材を使用。・鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。・シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。*SUS粉仕様は、検出器の設定条件や製造食品によっては検出できない場合がありますので、事前に実機にて確認してください。・鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(※メーカー調べ)。・吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。・ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。・リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)。・業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から37日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール
  • ホルダ ブレーキホース 2 1MS-F5876-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダ ブレーキホース 2 1MS-F5876-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1MS-F5876-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
  • ホルダ ブレーキホース 1 1MS-F5875-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホルダ ブレーキホース 1 1MS-F5875-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1MS-F5875-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
  • キャリパアセンブリ (ライト) 1MS-F580U-40 YAMAHA(ヤマハ)

    キャリパアセンブリ (ライト) 1MS-F580U-40

    YAMAHA(ヤマハ)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1MS-F580U-40主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
  • ホース ブレーキ 1 1MS-F5872-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース ブレーキ 1 1MS-F5872-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
  • サポート パッド 1MS-F5919-00 YAMAHA(ヤマハ)

    サポート パッド 1MS-F5919-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
  • キャリパアセンブリ (ライト) 1MS-F580U-20 YAMAHA(ヤマハ)

    キャリパアセンブリ (ライト) 1MS-F580U-20

    YAMAHA(ヤマハ)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1MS-F580U-20主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP2)
  • キヤリパアセンブリ (ライト) 1MS-F580U-10 YAMAHA(ヤマハ)

    キヤリパアセンブリ (ライト) 1MS-F580U-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
  • デイスク ブレーキ (ライト) 1MS-F582U-00 YAMAHA(ヤマハ)

    デイスク ブレーキ (ライト) 1MS-F582U-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1MS-F582U-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
  • ピン スライド 1MS-F5914-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピン スライド 1MS-F5914-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
  • プラグ ブラインド 1MS-F5139-00 YAMAHA(ヤマハ)

    プラグ ブラインド 1MS-F5139-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    229税込252
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XC155(2LD2)
  • サポート パッド 1MS-F5919-10 YAMAHA(ヤマハ)

    サポート パッド 1MS-F5919-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
  • 耐熱用ストレートコネクタ 大和電業

    耐熱用ストレートコネクタ

    大和電業
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
  • 真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドゴム単体 PISCO(ピスコ)

    真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドゴム単体

    PISCO(ピスコ)
    1,098税込1,208
    1個
    14日以内出荷
    シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。食品衛生法適合FDA準拠材を使用。鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(*メーカー調べ)。吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)。業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。耐久性、耐摩耗性が向上する表面処理『フッ素コーティング』を追加。
    表面処理フッ素コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドネジ付きセット PISCO(ピスコ)

    真空パッド金属検出機用タイプフッ素コーティング パッドネジ付きセット

    PISCO(ピスコ)
    1,198税込1,318
    1個
    14日以内出荷
    シリコーンゴムに金属検出機で検出可能な金属粉が配合されているので、食品機械や食品などの生産ラインに最適です。食品衛生法適合FDA準拠材を使用。鉄粉仕様とSUS粉仕様を用意しました。シリコーンゴムに金属粉を配合。パッドゴムの破片落下による混入が発生した際、金属検出機に反応。鉄粉仕様は、他社と比較して反応比2倍以上。(*メーカー調べ)。吸着面には、リブ有りタイプとリブ無しタイプを用意しました。ゴムの硬度は、30°と50°の2種を用意。リップ部と蛇腹部の貼付きを抑制。(メーカー従来品との比較)。業界初のSUS粉仕様は、ゴムの摩擦粉が錆びにくい。耐久性、耐摩耗性が向上する表面処理『フッ素コーティング』を追加。
    表面処理フッ素コーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • カプリコン MSFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MSFシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ
  • J300シリーズ/J310S タブハウジング フリーハンギング JST(日本圧着端子製造)

    J300シリーズ/J310S タブハウジング フリーハンギング

    JST(日本圧着端子製造)
    249税込274
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ

    コガネイ
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ スタンダード コガネイ

    ミニガイドスライダ スタンダード

    コガネイ
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    シリンダ径Φ4.5~32 小形・高剛性リニアガイド付きテーブル形の決定版。豊富なバリーションは機械設計の自由度を広げます。
    ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形
  • 3カーユニ ボーセイ ステップナット 大阪魂

    3カーユニ ボーセイ ステップナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(14個)
    翌々日出荷
  • 鉄製銅メッキ/フランジおねじ PEM(旧ユーロテック)

    鉄製銅メッキ/フランジおねじ

    PEM(旧ユーロテック)
    4,798税込5,278
    1箱(500個)
    4日以内出荷
  • CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ PEM(旧ユーロテック)

    CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ

    PEM(旧ユーロテック)
    1,998税込2,198
    1パック(50本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
    材質軟鋼
  • Lumberg 基板接続用ヘッダ Minimodulシリーズ LUMBERG

    Lumberg 基板接続用ヘッダ Minimodulシリーズ

    LUMBERG
    1,398税込1,538
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAHS10 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAHS10

    コガネイ
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)10作動方式複動・片ロッド形
  • ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X5 コガネイ

    ミニガイドスライダ 全シリーズ MGAS10X5

    コガネイ
    33,980税込37,378
    1個
    9日以内出荷
    シリンダー径(Φmm)10ストローク(mm)5作動方式複動・片ロッド形