「msf-6」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スナップフックB型 ステンレス モノタロウ

    スナップフックB型 ステンレス

    モノタロウ(48件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のスナップフックです。
    用途ジョイント金具として材質SUS304種類スナップフック
  • ステンレスマグ TUFF 象印マホービン

    ステンレスマグ TUFF

    象印マホービン
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    真空層わずか約1mmで使いやすく、持ち運びしやすい。 片手でラクラク操作ワンタッチオープン。 ロック解除はスライドを動かし、ボタンを押すだけ。 温かい飲み物も冷たい飲み物も、ステンレス真空2重のまほうびんだから飲み物の温度を長時間キープ! フタが開ききった時に、キャップの水滴が飛び散りにくい構造のため、デスク周りの書類も濡らしにくく安心。 内面のフッ素コートは、はっ水性があり水切れもよく、茶しぶやコーヒーの色・ニオイが残りにくい。 せんも丸洗いOK。かんたんに分解・組立できるから清潔をキープします。
    商品タイプワンタッチタイプ口径(Φcm)約4エコマーク認定認定エコマーク認定番号10 146 002
  • SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMF-W スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    3,652税込4,017
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • フランジ付きスタッド(F型)(袋) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(袋)

    日本ドライブイット
    1,498税込1,648
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • フランジ付きスタッド(F型)(小箱) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(小箱)

    日本ドライブイット
    7,998税込8,798
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から47日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    2,755税込3,031
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質スチールシール両側シール
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール
  • SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)

    SMF-E スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形・インロー付)

    NB(日本ベアリング)
    2,904税込3,194
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMF スライドブッシュ(シングル・丸フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    33,168税込36,485
    1個
    翌々日出荷から88日以内出荷
  • 丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形) NB(日本ベアリング)

    丸フランジ形スライドブッシュ(SMF形)

    NB(日本ベアリング)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から37日以内出荷
    ボールの転がり運動を利用した直線運動機構です。円筒形状の外筒には保持器が組み込まれており、その案内部はボールが滑らかに循環できるよう精密に設計・製造されています。丸軸を案内に使用しているため、空間を有効に利用できると同時に、コンパクトな機構設計を可能にします。搬送装置や食品機械・半導体製造装置など多くの産業分野で活躍するNBスライドブッシュは、今や【直線運動のスタンダードパーツ】として、多くのお客様のご支持をいただいています。スチール製のシングルタイプで、外筒の中に保持器が挿入されおり、サイドリングを装着しているSM形の丸フランジ形です。
    形状丸フランジ形仕様耐食仕様材質樹脂シール両側シール
  • SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付) NB(日本ベアリング)

    SMF-W-E スライドブッシュ(ダブル・丸フランジ形・インロー付)

    NB(日本ベアリング)
    5,923税込6,515
    1個
    翌々日出荷から77日以内出荷
  • カプリコン MSFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MSFシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ
  • 鉄製銅メッキ/フランジおねじ PEM(旧ユーロテック)

    鉄製銅メッキ/フランジおねじ

    PEM(旧ユーロテック)
    3,988税込4,387
    1箱(500個)
    4日以内出荷
  • CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ PEM(旧ユーロテック)

    CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ

    PEM(旧ユーロテック)
    1,998税込2,198
    1パック(50本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
    材質軟鋼
  • Lumberg 基板接続用ヘッダ Minimodulシリーズ LUMBERG

    Lumberg 基板接続用ヘッダ Minimodulシリーズ

    LUMBERG
    799税込879
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • 電波ソーラー搭載 カシオ計算機

    電波ソーラー搭載

    カシオ計算機
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
    自然を愛する人の本格アウトドアギアPRO TREKから、環境に優しいエコ素材を採用した、電波ソーラー搭載のPRW-3400です。腕なじみの良い装着性はそのままに、環境に配慮したバイオマスプラスチックをケースとウレタンバンド、樹脂製の裏蓋に使用しています。方位表示部と時計機能表示部の液晶を別にしたデュプレックスLCDにより、コンパス表示を大型化し、判読性を高め、より方角が分かりやすい機能美あるデザインで表現。更に簡易方位メモリーに役立つ回転ベゼルを採用しています。また、圧力センサーをケースの内側に搭載することで、ケースの凹凸を減らしボタンが操作しやすい形状となっています。世界6局の電波を受信するマルチバンド6やタフソーラーなど実用的な機能も兼備。機能感あるデザインによりアウトドアギアらしい表情を醸し出します。
    仕様【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6●ホームタイム都市(受信機能対応都市) / 受信電波・東京、ソウル、台北/ 日本の標準電波JJY40・JJY60・(ホノルル)、(アンカレジ)、バンクーバー、ロサンゼルス、エドモントン、デンバー、メキシコシティ、シカゴ、ニューヨーク、ハリファックス、セントジョンズ/ アメリカの標準電波WWVBリスボン、ロンドン、マドリード、パリ、ローマ、ベルリン、ストックホルム、アテネ、(モスクワ)/ イギリスの標準電波MSF・ドイツの標準電波DCF77香港、北京/ 中国の標準電波BPC※( )内の各都市は条件が良ければ受信する場合もあります。電波受信機能:自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40 kHz /60 kHz(福島/九州両局対応モデル)<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz /77.5kHz<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz※ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。材質【ケース・ベゼル】樹脂(バイオマス)/ステンレススチール【バンド】ソフトウレタンバンド(バイオマス樹脂)質量(g)63電源タフソーラー(ソーラー充電システム)精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示方式デジタルセンサー【方位計測機能】16方位・方位の角度(0 ~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、東西南北をグラフィック表示、ベアリングメモリー(方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリー)、【磁気偏角補正機能】、【方位補正機能】、【気圧計測機能】(計測範囲:260~1,100hPa)、気圧傾向グラフ表示(過去42時間分を表示)、気圧差グラフィック、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)【高度計測機能】相対高度計(計測範囲:-700 ~ 10,000m)、高度メモリー(計測月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ:最高/最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、登山記録データ14本(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)、高度差計測(-3,000~3,000m)、【計測間隔設定機能】(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎【温度計測機能】(計測範囲:-10~60℃)寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)54.7×51.7×14.6機能ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示/日の出・日の入時刻表示/ストップウオッチ(1/10秒、1,000時間計、スプリット付き)/タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測)/時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報/LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)/フルオートカレンダー/操作音ON/OFF切替機能/パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します)/バッテリーインジケーター表示/フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間(機能使用の場合:約6ヵ月)(パワーセービング状態の場合:約26ヵ月)/12/24時間制表示切替/デュプレックスLCディスプレイLEDホワイトタイマー耐環境性耐低温仕様(-10℃)材質(バンド)ソフトウレタンバンド(バイオマス樹脂)電波時計ソーラー充電防水10気圧防水世界時計ストップウォッチライト機能12/24表示切替