カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 清掃用品(3)
  • 制御機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「msf1300-1」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーミストフィルター用交換エレメント オリオン機械

    スーパーミストフィルター用交換エレメント

    オリオン機械
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    適合本体MSF1300
  • フィルターエレメント オリオン機械

    フィルターエレメント

    オリオン機械
    33,980税込37,378
    1個
    欠品中
    仕様フィルターエレメント
  • MSF400用 フィルターエレメント オリオン機械

    MSF400用 フィルターエレメント

    オリオン機械(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    ろ過度(μm)0.01適合フィルターMSF400/MSF400-1/MFH600
  • フィルターエレメントB オリオン機械

    フィルターエレメントB

    オリオン機械(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合本体KRF25A-VB-01
  • ミクロミストフィルタ MSM400~1300 明治機械製作所

    ミクロミストフィルタ MSM400~1300

    明治機械製作所
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
    仕様オートドレン内蔵(FD-1D)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.98交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレス圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
  • ラインフィルター用エレメント オリオン機械

    ラインフィルター用エレメント

    オリオン機械
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
  • ミストフィルター用エレメント オリオン機械

    ミストフィルター用エレメント

    オリオン機械
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
  • ミクロミストフィルタ MSM75~250 明治機械製作所

    ミクロミストフィルタ MSM75~250

    明治機械製作所
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ISO8571-1品質保証に適応、ろ過度0.01μ(1等級)。ステンレスボディ採用(MSM400以上)、耐水性、軽量化を実現。新開発エレメントにより低圧損、交換時間8000時間の長寿命化。 バンド構造を採用し、ハウジングの脱着作業を簡素化(MSM400以上)
    仕様オートドレン内蔵(NR-503MR)、差圧計オプション使用温度範囲(℃)(入気温)5~60、(周囲)2~60使用圧力範囲(MPa)0.05~1.57ねじの種類Rc交換目安(フィルタエレメント)1年または8000時間使用流体圧縮空気ドレン排出口径Rc1/4、外径Φ16mm材質(ボウル)ステンレスろ過度(μm)0.01圧力損失(MPa)初期0.01、通常0.02捕集効率(%)99.999処理空気条件(入口空気圧力)0.69MPa、(入口空気温度)32℃、(入口空気露点)大気圧下-17/圧力下10、(入口油分濃度)3mg/m3
  • フィルターエレメント 大生工業

    フィルターエレメント

    大生工業(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
    用途一般作動油用に。
  • デッキブラシ モノタロウ

    デッキブラシ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    床やベランダなどのがんこな汚れ落としに最適です。 従来の竹製の柄から木柄に変更しましたので頑丈になりました。
    用途清掃作業に幅(mm)175毛丈(mm)45柄長さ(mm)1060材質(柄部)木製材質(毛)PVC材質(ヘッド)木製商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSS-410256-00(H=2.5,h=6.1)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    389税込428
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)2.5
  • エレメント オリオン機械

    エレメント

    オリオン機械
    10,980税込12,078
    1枚
    5日以内出荷
    適合OMF-75B用
  • デッキブラシ(PVC毛) TRUSCO

    デッキブラシ(PVC毛)

    TRUSCO(16件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。
    トラスコ品番789-8495全長(mm)1050質量(g)465毛丈(mm)45材質(柄部)竹、PVCチューブ材質(毛)塩化ビニール(PVC)ブラシ幅(mm)180材質(甲)雑木商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • JPデッキブラシ180 CONDOR(山崎産業)

    JPデッキブラシ180

    CONDOR(山崎産業)(7件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    隅のゴミを掃き出す台形ヘッド。 耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用いただけます。組み立て式。
    毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PET柄の形状継ぎ柄材質(ヘッド)ポリプロピレン繰り返し・詰め替え対応