カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み

スーパーミストフィルター
オリオン機械¥63,980税込¥70,3781台3日以内出荷から76日以内出荷高濃度油分対応、油分捕集量が最大1.8倍にアップ (現行比) クラス初のステンレス容器を標準採用。クランプジョイント方式を標準採用。 新開発エレメント採用により、通常圧損値を0.02MPa に低減(従来比▲ 33%)。 エレメント交換時期をランプにより表示。用途オイルミスト除去用粒子捕集効率(%)99.999使用流体圧縮空気エレメント寿命圧力損失:0.07MPa、使用期間:1年周囲温度(℃)2~60入気温度範囲(℃)5~60圧力損失(MPa)初期0.01/通常0.02出口油分濃度(wt ppm)0.01品質等級1(固形粒子除去)設定圧力単位MPaドレンコックオートフィルタドレン排出口ドレンコック付
ミストフィルター用エレメント EMS
オリオン(ORION)¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷ろ過面積が従来品の最大約2倍、油分捕集量アップを実現しました。セル(プラスチックフォームの小部屋)を増やすことで油分の飛び出しを防止します。ろ過精度(μm)0.01出口油分濃度(wt ppm)0.01捕集効率(%)99.999
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら