カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「msfr」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレックスラチェットレンチ SK11フレックスラチェットレンチSK11(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構あり
フレックスラチェットレンチ SK11フレックスラチェットレンチSK11
1,398税込1,538
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上首振りありラチェット機構あり
部品 京セラ部品京セラ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
フレックスラチェットレンチ SK11フレックスラチェットレンチSK11(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上トルク(N・m)(ラチェット)20以下、(スパナ)7以下サイズ(mm)6首振りありラチェット機構ありギア数60山(送り角度6度)
フレックスラチェットレンチ SK11フレックスラチェットレンチSK11
1,598税込1,758
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構あり
ショートフレックスラチェット SK11ショートフレックスラチェットSK11
1,498税込1,648
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。片側がラチェットの頭部、もう一方が同一サイズのスパナ頭部がついており、スパナとラチェットレンチの機能を兼ね備えています。本締めが可能です。メガネ部は、作業性の良い180度首振りタイプです。手の平に収まるコンパクトタイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼ラチェット機構あり首振りあり
フレックスリバーシブルR SK11フレックスリバーシブルRSK11
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ディープソケット形状のため窪んだ場所のボルト・ナットも使用できるラチェットレンチです。ディープソケットのオフセット形状を利用してボルト・ナット付近の障害物を避けて作業できます。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。回転切替レバー付きのため、レバー操作だけで回転方向を切替できます。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上ラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
ダブルジョイントラチェット SK11ダブルジョイントラチェットSK11
1,898税込2,088
1本
当日出荷
2段階の首振り部のついたラチェットレンチです。ダブルジョイント(2軸機構)は障害物を2段階の首振り部でかわすことで、レンチの立ち上がり角度を抑えられ力を掛けやすく作業しやすいです。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上ラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
フレックスクイックラチェット SK11フレックスクイックラチェットSK11
2,198税込2,418
1本
当日出荷
スパナ部が特殊機構搭載でボルトからスパナ部を抜き差しすることなくスピーディーな連続作業が可能なラチェットレンチです。フレアナット、ターンバックル、床束に最適です。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。スパナ部はボルトの4面で接触するためより応力が分散するため、トルクが掛かりやすくナメにくく、安定した作業が可能。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼仕上落下防止コード用取り付け穴付き・マットクロームメッキ仕上ラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
フレックスラチェットレンチ SK11フレックスラチェットレンチSK11
1,998税込2,198
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付材質クロームバナジウム鋼首振りありギア数72山(送り角度5度)
フレックスラチェットレンチ SK11フレックスラチェットレンチSK11
1,598税込1,758
1本
当日出荷
細やかな動きで、より狭い場所での作業が可能です。レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性抜群です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼首振りありラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
フレックスラチェットレンチ SK11フレックスラチェットレンチSK11
2,998税込3,298
1本
当日出荷
細やかで滑らかな操作性のフレックスラチェットレンチです。ヒートグラデーションを模した、美しく存在感のある色調です。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締めが可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様首振り機構付ギア数72山(送り角度5度)
フロアマット付きソファ お家で洗えるカバーリングタイプ | Plateau-プラトー- ホームテイストフロアマット付きソファ お家で洗えるカバーリングタイプ | Plateau-プラトー-ホームテイスト
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
2Wayスタイルで楽しめる、日本製フロアマット付きソファ 。お部屋をすっきり見せるロングソファ。外して洗える、カバーリングソファ。確かな品質、安心の日本製 お子様が安心して遊べるプレイマットにもぴったり♪マットを折りたためば、シンプルなロングソファに。
材質ソファ中材:ウレタンフォーム(モールド成型)、カバー:ポリエステル100%座面高(cm)マット付きソファ時:約3、ソファ時マット折りたたみ時:約9
(68043)ARM SUB-A/S FR トヨタ(68043)ARM SUB-A/S FRトヨタ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
エアコン洗浄用ノズル MSF R1/8 永田製作所エアコン洗浄用ノズル MSF R1/8永田製作所
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
SLPW スピニングリールスタンドSII SLP WORKS(エスエルピーワークス)SLPW スピニングリールスタンドSIISLP WORKS(エスエルピーワークス)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
SLP WORKSから待望のスピニングリールスタンドが登場。ハンドルキャップを外し、ワンタッチで取り付け可能なリールスタンド。リールスタンドの登場によりSLP WORKS製品でのトータルコディネートが可能となりました。【対応機種】。24LUVIAS SF、25CALDIA、21CALDIA、23LEXA、19LEXA、21FREAMS、23LEGALIS、19BALLISTIC(FW含む)、24EMERALDAS X、23EMERALDAS RXほか
付属品取扱説明書自重(g)標準:6