カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • ディスプレイ/モニター本体(3)
絞り込み
モニターサイズ
  • 23.8
  • 6.52(1)
  • 8(1)
  • 9.7(1)
  • 10.1(10)
  • 13.3(1)
  • 15.6(2)
  • 24.5(1)
  • 27(2)
  • 32(2)
  • 34(2)
ブランド
  • MSI(エムエスアイ)(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msi」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲーミングモニター MAG-242F MSI(エムエスアイ)

    ゲーミングモニター MAG-242F

    MSI(エムエスアイ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    5日以内出荷
    ・手頃なサイズ感で置き場所を選ばない23.8インチ。・従来のIPSパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID IPSパネルを採用。・リフレッシュレート200Hzで滑らかな映像表示。・応答速度0.5ms(GTG、最小値)で残像感の少ないクリアな表示。・HDRに対応しており、肉眼での見え方に近いリアルな表示を実現。・AIビジョンで映像シーンに合わせて全体の明るさや彩度を自動で最適化。・次世代家庭用ゲーム機との接続で1080p/120Hz出力に対応。・Adaptive-Sync対応グラフィックスカードと使用で、ゲーム中のカクつきやティアリングを抑えた映像表示が可能。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で長時間のプレイでも目の疲労を抑え、目に優しい
    付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1サイズ(inch)23.8表面処理ノングレア本体質量(kg)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約541×221×397コントラスト比1000:1輝度300解像度フルHD(1920×1080)表面ノングレア視野角(左右:上下)178°:178°電源タイプ電源内蔵型アスペクト比16:9パネル23.8インチ入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式IPS最大表示色約10億7300万色リフレッシュレート(Hz)200
  • ビジネスモニター PRO-MP243W-E14 MSI(エムエスアイ)

    ビジネスモニター PRO-MP243W-E14

    MSI(エムエスアイ)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    6日以内出荷
    ・世代を問わず安心して使用できる目に優しいビジネスモニター。・高画質・広視野角なIPSパネルを採用。・リフレッシュレート144Hz対応で滑らかな映像表示。・4辺スリムベゼルデザインでシームレスなマルチモニター環境を構築可能。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面。・Eye-Q Check機能で目の疲労具合を確認可能。・台座部分にくぼみがあるデザインで、ペンやスマートフォンを置くことが可能。・VESA100対応でモニターアームへの取り付けや小型PCを取り付けることも可能。・HDR対応により、リアルな表現が可能。・スピーカー(2W+2W)を搭載し机周りもスッキリ。・その他、MSI Power Link機能、Display Kit対応
    付属品HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1サイズ(inch)23.8表面処理ノングレア本体質量(kg)約3.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約541×189×409コントラスト比1500:1輝度300解像度フルHD(1920×1080)視野角(左右:上下)178°:178°電源タイプ電源内蔵型色(本体)白アスペクト比16:9入出力端子HDMI 1.4b×1、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式IPS最大表示色約1670万色
  • 「5年保証」240Hz対応23.8型G-SYNC Compatible認定ゲーミングモニターブラック I ・O DATA(アイオーデータ)

    「5年保証」240Hz対応23.8型G-SYNC Compatible認定ゲーミングモニターブラック

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    全ポートで最大240Hzの高リフレッシュレートに対応し、G-SYNC Compatibleの認定品です。広視野角ADSパネルを採用し、どの角度から見ても色鮮やかで表現豊かな映像を楽しめます。約0.05フレームの低遅延モードを実現し、暗いシーンもより鮮明に表示する「Night Clear Vision」などゲームに最適な機能を搭載。また、オーバードライブ機能により、1msの高速応答を実現!HDR10信号入力にも対応し、1台でFPS、MMORPGなど幅広いジャンルのゲームに使えるゲーミングモニターです。
    付属品電源コード、Displayportケーブル、台座ネック、台座、リモコン、必ずお読みください、台座ネック取り付けネジ仕様ケンジントンセキュリティスロット質量(kg)4.5(スタンド有)、4.1(スタンド無)消費電力(W)最大53、通常22、待機時0.3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)(電源内蔵)角度(°)チルト:上20、下5表面処理非光沢寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有:540×215×418、スタンド無し:540×50×325※突起部含まず機能HDR10入力対応、可変リフレッシュレート=Displayport:NVIDIA G-SYNC Compatible、Adaptive-Sync、HDMI:HDMI VRR、フリッカーレス、ブルーリダクションコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080視野角上下178°左右178°応答速度1msVESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2色(本体)シャドウブラック端子HDMI(HDCP2.3)×2、Displayport(HDCP2.3)×1、USB-A(給電用:5V1A・メンテナンス用)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)69グリーン購入法適合音声スピーカー:2W+2W、ヘッドフォン:ステレオミニジャックΦ3.5mm最大輝度(cd/m2)350モニターサイズTFT23.8型ワイドパネル駆動方式ADS最大表示色1677万色リフレッシュレート(Hz)240グリーンマーク認定