ビジネスモニター PRO-MP243W-E14
・世代を問わず安心して使用できる目に優しいビジネスモニター
・高画質・広視野角なIPSパネルを採用
・リフレッシュレート144Hz対応で滑らかな映像表示
・4辺スリムベゼルデザインでシームレスなマルチモニター環境を構築可能
・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目に優しい
・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面
・Eye-Q Check機能で目の疲労具合を確認可能
・台座部分にくぼみがあるデザインで、ペンやスマートフォンを置くことが可能
・VESA100対応でモニターアームへの取り付けや小型PCを取り付けることも可能
・HDR対応により、リアルな表現が可能
・スピーカー(2W+2W)を搭載し机周りもスッキリ
・その他、MSI Power Link機能、Display Kit対応
- 付属品
- HDMIケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1
- サイズ(inch)
- 23.8
- 表面処理
- ノングレア
- 本体質量(kg)
- 約3.1
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約541×189×409
- コントラスト比
- 1500:1
- 輝度
- 300
- 解像度
- フルHD(1920×1080)
- 視野角(左右:上下)
- 178°:178°
- 電源タイプ
- 電源内蔵型
- 色(本体)
- 白
- アスペクト比
- 16:9
- 入出力端子
- HDMI 1.4b×1、DisplayPort 1.2a×1、ヘッドホン出力×1
- パネル駆動方式
- IPS
- 最大表示色
- 約1670万色
- 内容量
- 1台
注意
※製品の仕様、機能、外観は、国により異なる場合があります。詳細は最新の製品仕様ページをご参照ください。※また、予告なく仕様を変更することがあります。
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
液晶モニタ 27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMGASUS(エイスース)税込¥87,978¥79,980
液晶モニタ 27インチ 4KタンデムQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG27UQDMSASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 27インチ TrueBlack Glossy タンデムRGB有機ELパネル/デュアルモード/カスタムヒートシンク/有機EL Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG27UCWMASUS(エイスース)税込¥219,780¥199,800
液晶モニタ 32インチ 4K TrueBlack Glossyタンデム WOLED/デュアルモード/OLED Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 XG32UQWMSASUS(エイスース)税込¥197,780¥179,800
液晶モニタ 32インチ 4KQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG32UQDMSASUS(エイスース)税込¥197,780¥179,800
液晶モニタ 32インチ TrueBlack Glossy タンデムRGB有機ELパネル/デュアルモード/カスタムヒートシンク/有機EL Care Pro/Neo近接センサー/3年保証 PG32UCWMASUS(エイスース)税込¥263,780¥239,800
アイケア液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/120Hz/3辺ウルトラスリムベゼルBenQ(ベンキュー)税込¥14,278¥12,980カテゴリ

























