カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
    • ディスプレイ/モニター本体(2)
絞り込み
ブランド
  • MSI(エムエスアイ)(2)
モニターサイズ
  • 34
  • 9.7(1)
  • 10.1(6)
  • 13.3(1)
  • 14(1)
  • 15.6(2)
  • 23.8(3)
  • 24.5(1)
  • 27(2)
  • 32(2)
  • 43(1)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 75(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msi」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲーミングモニター MPG-346CQRF-X24 MSI(エムエスアイ)

    ゲーミングモニター MPG-346CQRF-X24

    MSI(エムエスアイ)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    ・UWQHD解像度の大迫力ウルトラワイドモニター。・肉眼に近い湾曲率1,500Rで圧倒的な没入感。・従来のVAパネルより、駆動速度を4倍に高めたRAPID VAパネルを採用。・240Hzの高リフレッシュレートで滑らかな映像表示。・応答速度0.5ms(GTG、最小値)で残像感が少なくクリアに表示。・Adaptive-Sync対応でゲーム中のカクつきやズレを抑制。・見づらいシーンでも視界を確保できるナイトビジョン機能。・DisplayHDR 400対応で明暗はっきりした映像表示が可能。・キーボード・マウスでモニターの設定が変更可能なGaming Intelligence対応。・KVMスイッチ機能搭載で2台のPC間でUSBデバイスを共有可能。・USB PD対応で、対応した機器に最大98W給電も可能。・Mystic Light対応で背面のライティングを好みに変更可能。・アンチフリッカー、ブルーライトカット機能で目の疲労を抑え、目に優しい
    付属品DisplayPortケーブル×1、HDMIケーブル×1、USB Type-A - Type-Bケーブル×1、USB Type-C - Type-Cケーブル×1、電源ケーブル×1質量(kg)約7.9表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約808×279×538コントラスト比4000:1解像度3440×1440(UWQHD)保証期間3年視野角178°(H)/178°(V)表面ノングレア電源タイプ電源内蔵型アスペクト比21:9入出力端子HDMI 2.1(HDCP:2.3)×2、DisplayPort 1.4a(HDCP:2.3)×1、USB Type-C(DP Alt mode、USB PD)×1、USB 2.0 Type-A(USBハブ)×2、USB 2.0 Type-B(PC接続用)×1、ヘッドホン出力×1モニターサイズ34インチパネル駆動方式RAPID VA最大表示色約10億7300万色輝度(cd/m2)400
  • ワイドモニター PRO-MP341CQW-E12 MSI(エムエスアイ)

    ワイドモニター PRO-MP341CQW-E12

    MSI(エムエスアイ)
    49,980税込54,978
    1台
    5日以内出荷
    ・デザイン性と機能性に優れたビジネスモニター。・フルHDの約2.5倍の情報量を表示可能なUWQHD(3,440×1,440)解像度。・肉眼に近い自然な湾曲率で目の疲れを軽減。・リフレッシュレート120Hzの滑らかな映像表示で目に優しい。・ノングレアパネル搭載で光の反射や映り込みが少なく見やすい画面。・アンチフリッカー、ブルーライトの軽減機能で目に優しい。・Eye-Q Check機能で目の疲労具合を確認可能。・PIP/PBP機能による効率的なマルチタスク環境。・VESA100対応でモニターアームへの取り付けや小型PCを取り付けることも可能。・HDR対応により、リアルな表現が可能。・スピーカー(2W+2W)を搭載し机周りもスッキリ。・その他、MSI Power Link機能、Display Kit対応
    付属品DisplayPortケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1サイズ(inch)34表面処理ノングレア本体質量(kg)約7.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約810×237×470コントラスト比3500:1輝度300解像度UWQHD(3440×1440)視野角(左右:上下)178°:178°電源タイプ電源内蔵型アスペクト比21:9入出力端子HDMI 2.0b×2、DisplayPort 1.4a×1、ヘッドホン出力×1パネル駆動方式VA最大表示色約10億7300万色