カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「msic16-02」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレス電動ディスペンサー Tofutty ICOMES

    コードレス電動ディスペンサー Tofutty

    ICOMES
    85,980税込94,578
    1台
    当日出荷
    初めてTofuttyをご使用いただく場合、本製品と併せてTofuttyスターターパック(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。半田ペーストやグリース塗布にしよう可能です。コードレスなので、電源やコンプレッサーとの接続不要です。小型、軽量です。Φ8マイクロアクチュエータによる直圧制御により高い精度を実現します。液剤をプランジャで直接押す方式のため、作業環境に応じたパラメータ設定が不要です。
    用途初めてTofuttyを使用する方に。主に嫌気性接着剤、UV接着剤、エポキシ接着剤(一液性)、ネジロック、シリコン系オイル、フッ素系オイル、さらに半田ペーストやグリース等にご使用いただけます。トラスコ品番665-7889セット内容充電器1台、クリアシリンジ1本、プランジャ1個、テーパーノズル(22G)1本材質本体筐体:ABS樹脂、シリンジ:PP樹脂、プランジャ:PP樹脂、プランジャOリング:NBR長さ(mm)149幅(mm)23高さ(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • [2027年4月30日販売終了]電動ディスペンサーTofutty専用クリアシリンジ、プランジャ各20入セット ICOMES

    [2027年4月30日販売終了]電動ディスペンサーTofutty専用クリアシリンジ、プランジャ各20入セット

    ICOMES
    11,980税込13,178
    1セット(20個)
    9日以内出荷
    ●Tofutty(MSIC06-01)[既に販売終了]に装着可能です。●現在販売しているTofutty(MSIC16-02)には装着できません。●電動ディスペンサTofutty専用クリアシリンジ20本とプランジャ20個のセットです。
    トラスコ品番579-3659セット内容Tofutty専用クリアシリンジ20本、プランジャ20個材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD全長(mm)49半透明容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOFUTTY スターターパック ICOMES

    TOFUTTY スターターパック

    ICOMES
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    初めてTofuttyをお使いいただく場合、Tofutty本体と併せて本製品(充電器1台、シリンジ5本、プランジャ5個)の購入を推奨します。
    用途初めてTofuttyを使用する方向けの製品です。T。充電器は、Tofuttyに使用するニッケル水素充電池の充電にご使用ください。シリンジ、プランジャは液剤を充填し、Tofutty本体に取り付けてご使用ください。トラスコ品番665-7894適合機種MSIC16-02セット内容充電器1台、クリアシリンジ5本、プランジャ5個
  • 電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具 ICOMES

    電動ディスペンサー”Tofutty”充填治具

    ICOMES
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    空気を入れずに高粘度液剤をシリンジに充填することができます。
    用途Tofutty専用シリンジへの液剤充填に使用します。トラスコ品番556-4482適合機種MSIC16-02セット内容充填治具、シリンジ治具、イジェクトパイプAssy材質治具:A5052、ネオジム磁石等、治具用シリンジ:PP、治具アダプタ部:PP全長(mm)49半透明容量(mL)1管径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICOMES Tofutty専用シリンジ・プランジャセット(UV)20個入 ICOMES

    ICOMES Tofutty専用シリンジ・プランジャセット(UV)20個入

    ICOMES
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    少量の液剤使用時に適した容量です。Oリング付きプランジャは、シリンジ側面に液が残らず、押し出す設計となっています。
    用途塗布する液剤の充填用です。UV接着剤用です。適合機種Tofutty【MSIC16-02】、 TofuttyPro【MSIC08-02】セット内容UVシリンジ20本、プランジャ20個材質シリンジ:PP、プランジャ樹脂部:PP、プランジャOリング:NBR、プランジャ金属部:SGD全長(mm)49容量(mL)1質量(g)55管径(Φmm)10