カテゴリ
- 制御機器(4)
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 保管用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「msn12」の検索結果

コンビネーションスパナ(パネルタイプ)
TRUSCO(42件のレビュー)¥489税込¥5381丁当日出荷口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 めがね柄部の曲がり角度15°です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。用途ボルト・ナットの締結作業用材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ、ニッケルクロムメッキ仕上梨地仕上げ
クイックシール継手 黄銅スリーブ
ニッタ(4件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷形状スリーブ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~+80、(水)0~+70、真鍮スリーブをご使用の場合、最高使用温度は+100最高使用圧力(MPa)5使用流体空気、一般作動油、水負圧性能(kPa)-101.294
スライドスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥308~税込¥339~1個当日出荷非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様銀操作部形状基本ツマミ電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応
スライドスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥368~税込¥405~1個5日以内出荷非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微小電流用使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様金メッキ操作部形状基本ツマミ電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー
DIJET(ダイジェット工業)¥39,980~税込¥43,978~1本ほか当日出荷から4日以内出荷オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。 日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。用途モジュラーヘッドシリーズ用
頑固一徹超硬アーバー
DIJET(ダイジェット工業)¥49,980~税込¥54,978~1本当日出荷から9日以内出荷オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。用途モジュラーヘッドシリーズ用。材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
頑固一徹
DIJET(ダイジェット工業)¥169,800税込¥186,7801本翌々日出荷から3日以内出荷オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。 日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。用途モジュラーヘッドシリーズ用
スライドスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)1個欠品中照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/鮮明な照光/フラックス等の浸入、端子ガタの発生を防止/UL94V-0のケース/仕様PC端子形:単極双投極数単極使用温度範囲(℃)-15/+60端子形状プリント基板ストレート接点仕様銀操作部形状照光式ツマミ機能動作ON-ON寸法(縦×横×奥行)(mm)9.2×11.4×12.7電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応