カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「mso-t」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ三菱電機(64件のレビュー)
3,698税込4,068
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆品) 三菱電機電磁開閉器 MSO-Tシリーズ(非可逆品)三菱電機
4,198税込4,618
1個
当日出荷から4日以内出荷
国内規格はもとより、各種海外規格に標準品で適合および認定を取得しています。
用途電磁接触器とサーマルリレーにより構成され、主にモーターの始動・停止、およびモーターの焼損の保護に。仕様可逆運転:不可能(非可逆)取付け方法ねじ、DINレール
電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機電磁開閉器 MSO-Tシリーズ三菱電機
4,898税込5,388
1個
11日以内出荷から60日以内出荷
定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ 三菱電機開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-2×Tシリーズ三菱電機(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から6日以内出荷
種類電磁開閉器動作方式可逆式定格使用電圧(V)200コイル定格電圧(V)AC200タイプ開放形
OAタップ 3P MSソリューションズOAタップ 3PMSソリューションズ
5,890税込6,479
1個
5日以内出荷
2Pと3Pに対応。抜け止めロック。マグネット(2面)付き。雷サージあり。 雷ガードでサージから接続機器を保護 デスクサイドなどに仮固定できるマグネット付き 差込口は抜け防止のロック機能搭載 差込みプラグは刃に樹脂製耐トラッキングカバーを設計。また、外郭に耐熱性ABS樹脂、主絶縁体にユリア樹脂を使用 プラグは180°回転仕様 五年保証
非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ三菱電機
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
電磁開閉器 MSOシリーズ 三菱電機電磁開閉器 MSOシリーズ三菱電機
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
操作コイル定格の標準範囲拡大、サーマルリレーでモーターを適切に保護
仕様●可逆運転:不可能(非可逆)●定格容量[kW]:2.2●接点構成:3a●サーマルリレー仕様:2素子付(過負荷・拘束保護)●製品取付方法:ねじ、DINレール●主回路電圧[V]:AC200 200V●定格電流(A):2Aアズワン品番67-8176-99
PicoScope 2000シリーズ PICO TECHNOLOGYPicoScope 2000シリーズPICO TECHNOLOGY(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から9日以内出荷
質量(g)200動作温度(℃)0~50
電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー 三菱電機電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー三菱電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。
操作コイル用DC/ACインタフェースユニット 三菱電機操作コイル用DC/ACインタフェースユニット三菱電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から61日以内出荷
適合機種電磁接触器/S-T10~T50、電磁開閉器/MSO-T10~T50、電磁継電器/SR-T5/T9取付方式トップオン
部品 京セラ部品京セラ
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から8日以内出荷
充電部保護カバー UN-Cシリーズ 三菱電機充電部保護カバー UN-Cシリーズ三菱電機
859税込945
1個
8日以内出荷
不用意に充電部に触れることを防止する透明カバーです。
仕様●ユニット:負荷側/電源側●適用機種:S(D)-T65/T80,DU(D)-N30/MSO(D)-T65/T80アズワン品番67-8181-50
OMSORG いたわり 手すり補助グリップ SO-TGシリーズ 清水OMSORG いたわり 手すり補助グリップ SO-TGシリーズ清水
519税込571
1個
10日以内出荷
パクッとはめて、ネジを締めるだけ!握りやすいボール型の手すり用補助グリップ。手すりに取付け簡単!階段の上り下り・立ち座りの動作補助に。おフロ場のパイプ手すりは特に滑りやすいので、このグリップをはめることで引っかかりをつくり、持ちやすくなります。
材質本体/軟質樹脂、ビス/ステンレストラス4×18mm寸法(Φmm)32