カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mso-t80」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    開放形電磁開閉器 交流操作形 MSO-Tシリーズ

    三菱電機(66件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    電磁接触器の小型化により、多くの定格で電磁開閉器の小型化を実現。 端子カバーを標準装備することにより、お客様の別形名の指定、オプションを手配する手間が削減され、在庫削減、カバー分のコストダウン効果を得られます。もちろん充電部の保護として安全性も向上致します。 旧シリーズでは、14種類あった操作コイル定格を8種類まで半減。適用電圧範囲を拡大させました。お客様の在庫削減はもちろんのこと、コイル製作種類集約により、短納期化を実現いたします。 モータの過負荷、拘束保護に適しています。
    タイプ開放形種類電磁開閉器動作方式非可逆式主回路電圧(V)200
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 非可逆式電磁開閉器  MS-Tシリーズ 三菱電機

    非可逆式電磁開閉器 MS-Tシリーズ

    三菱電機
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から86日以内出荷
    タイプ開放形種類電磁開閉器取付方式IEC35mmレール、ねじ形式交流操作形周波数(Hz)50/60定格絶縁電圧(V)690主回路電圧(V)200定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3RoHS指令(10物質対応)対応操作方式操作コイル、操作回路標準仕様
  • 電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー 三菱電機

    電磁開閉器 接触器継電器 充電部保護カバー

    三菱電機(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。
  • 充電部保護カバー UN-Cシリーズ 三菱電機

    充電部保護カバー UN-Cシリーズ

    三菱電機
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    不用意に充電部に触れることを防止する透明カバーです。
    仕様●ユニット:負荷側/電源側●適用機種:S(D)-T65/T80,DU(D)-N30/MSO(D)-T65/T80アズワン品番67-8181-50