カテゴリ
- 制御機器(6)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「msp-50」の検索結果

ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット
川西水道機器¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
電気毛布 すっぽり電気ひざ掛け マルチタイプ
YAMAZEN(山善)¥7,998税込¥8,7981枚当日出荷下半身を包み込んで底冷えを解消!マルチに使える電気ひざ掛け。ファスナー開閉可能で使い方4WAY。やわらか手触りのフランネル素材。消臭加工。ダニ対策機能。本体丸洗い可能。メーカー保証1年付き。用途ひざかけ、毛布として。材質ポリエステル100%色ブラウン電源(V)AC100 (50Hz/60Hz)消費電力(W)36電源コード(m)(電源側)1.9、(本体側)0.6寸法(縦×横)(cm)100×70表面温度(℃)(弱)約26、(中)約34、(強)約421時間あたりの電気代目安(円)(弱)約0.5、(適温)約0.9、(強)約1.1
DC外部電源型モーター式自動給油機(グリス空)
ザーレン¥49,980税込¥54,9781台当日出荷給油期間:1/2、1、2、3、6、12ヶ月の6モードで設定することができます。最大8分配での給油が可能です。LCD画面による操作と給油状況が確認できます。分配給油時配管距離:NLGI#1グリス6m、NLGI#2グリス3m500ccタイプのみ最大24ヶ月設定することができます。用途軸受部(ベアリングなど)のメンテナンスに。危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ4 1662
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 5年保守(TX100-500VA)
富士電機¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷MSP501TX1AS1C-JPN(TX100-500VA)の先出センドバック保守(5年)です。
TX100シリーズ先出しセンドバックサービス 4年保守(TX100-500VA)
富士電機¥9,398税込¥10,3381個4日以内出荷MSP501TX1AS1C-JPN(TX100-500VA)の先出センドバック保守(4年)です。
富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA
富士電機¥45,980税込¥50,5781個9日以内出荷富士ミニUPS TX100シリーズ 500VA。ハイスペックモデルの機能を搭載 ネットワーク対応や出力コンセント制御など、ハイスペックモデルの機能を搭載しました。寸法(mm)W150×D356×H233質量(kg)8.3定格入力電圧(V)100運転方式ラインインタラクティブコンセント出力グループ1×4グループ2×4出力周波数(Hz)50/60保護機能リセットタイプ定格出力容量(VA)500入力周波数(Hz)50/60設置方式自立型定格出力電圧(V)100バックアップ時間4分出力容量(VA/W)500/360
UPS 小形無停電電源装置 TX100 (500VA/360W) 0.5kVA ラインインタラクティブ方式 5年保守モデル
富士電機¥75,980税込¥83,5781台8日以内出荷ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守5年保守モデル(バッテリ付)。
UPS 小形無停電電源装置 TX100 (500VA/360W) 0.5kVA ラインインタラクティブ方式 6年保守モデル
富士電機¥81,980税込¥90,1781台8日以内出荷ラインインタラクティブ給電方式UPS(無停電電源装置)。LCDは日本語で状態表示がわかりやすい。出力コンセント制御で周辺機器とサーバの制御が可能。(サーバ・ストレージに使用する場合は事前検証が必要です。)外部インターフェースは、USBを装備しています。シャットダウンソフトは、ホームページよりダウンロードして電源やUPSの状態監視やスケジュール運転が可能なため、適切な電源管理ができます。標準添付品:USBケーブル。先出しセンドバック保守6年保守モデル(バッテリ付)。
グリーンフィンポッポ糸(ナイロン)
山田実業¥779~税込¥857~1巻(50m)4日以内出荷山田実業オリジナルブランド「グリーンーフィン」のオリジナルナイロンラインです。 鳥類が嫌がる透明とイエローをラインナップしています。その他園芸にもご使用頂けます用途釣糸 園芸 農業長さ(m)50
マイクロスポットライト
TOKISTAR¥23,980~税込¥26,378~1本6日以内出荷から7日以内出荷洗練されたフォルムで展示物を美しく魅せる着脱自在な超小型スポットライト用途マイクロスポットライト材質本体:アルミ・ステンレス、発光部:PMMA質量(g)16(30mm時)消費電力(W)1.2定格電圧(V)DC5設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否不可調色の可否不可