自動給油器 グリス用分配弁
パルサールブ自動給油器のグリス用分配弁です。
パルサールブでマルチポイント給油するために使用します。
分配弁は各ポートに定量のグリスを供給できる仕組みです。
- 用途
- パルサールブ自動給油器をマルチポイント給油するために。
- 材質
- アルミニウム
- 対応機種
- パルサールブM型(M60、M125、M250、M500、M502)/パルサールブBT型(BT60、BT120、BT240)/パルサールブMSP型(MSP60、MSP125、MSP250、MSP500)/パルサールブPLC型(PLC60、PLC120、PLC240、PLC480)/パルサールブMi型(Mi60、Mi125、Mi250)
- 危険物の類別
- 非危険物
- 吐出量(cm3/ストローク)
- 0.34
- 内容量
- 1個
取扱説明書:(2.03MB)
注意
※全ての連結部位はテフロンテープを巻いてシーリングしてください。※引継配管含め、全ての付属品には同種のグリスを充填してください。
※遠隔設置距離は6m以内で使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
給油箇所
トラスコ品番
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ



















