カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(69)
絞り込み
ブランド
「msqb10」の検索結果

ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10A~)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。角度調整範囲0~190°シリンダ内径(Φmm)15サイズ10クッションラバークッション使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10R~)
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から4日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。角度調整範囲0~190°シリンダ内径(Φmm)15サイズ10クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.2~0.6使用流体空気
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10L~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB10H2
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷揺動角度(°)180仕様(-) 標準品サイズ10オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(2) 標準型、180°ポートの種類(-) M5ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB10L2
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷揺動角度(°)180仕様(-) 標準品サイズ10リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(2) 標準型、180°ポートの種類(-) M5ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB10H5
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷揺動角度(°)90仕様(-) 標準品サイズ10リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(5) 対称型、90°ポートの種類(-) M5ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB10H3
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷揺動角度(°)90仕様(-) 標準品サイズ10リード線(m)(Z) 5オートスイッチ種類M9NWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(3) 標準型、90°ポートの種類(-) M5ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB10H~)
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。角度調整範囲各揺動端±3°シリンダ内径(Φmm)15サイズ10クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB10L4
SMC¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷揺動角度(°)180仕様(-) 標準品サイズ10リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(4) 対称型、180°ポートの種類(-) M5ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB10H5)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷揺動角度(°)90サイズ(mm)10オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(5) 対称型、90°ポートの種類(-) M5ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB10L5)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷揺動角度(°)90サイズ(mm)10オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(5) 対称型、90°ポートの種類(-) M5ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB10H3X)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個5日以内出荷から9日以内出荷揺動角度(°)90サイズ(mm)10接続ポート位置(3) 標準型、90°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB10H4
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷揺動角度(°)180仕様(-) 標準品サイズ10接続ポート位置(4) 対称型、180°ポートの種類(-) M5ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB10H3X
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷揺動角度(°)90仕様(X) オーダーメイド仕様サイズ10リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(3) 標準型、90°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB10L4X
SMC¥52,980税込¥58,2781個9日以内出荷揺動角度(°)180仕様(X) オーダーメイド仕様サイズ10オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(4) 対称型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(L) 低エネルギー用ショックアブソーバ
ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB10H5X
SMC¥54,980税込¥60,4781個9日以内出荷揺動角度(°)90仕様(X) オーダーメイド仕様サイズ10リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(5) 対称型、90°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB10H4X)
SMC¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷揺動角度(°)180サイズ(mm)10接続ポート位置(4) 対称型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB10H2X)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷揺動角度(°)180サイズ(mm)10接続ポート位置(2) 標準型、180°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
MSQA/B - 外部アブソーバ付(MSQB10H5X)
SMC¥46,980~税込¥51,678~1個9日以内出荷揺動角度(°)90サイズ(mm)10接続ポート位置(5) 対称型、90°ポートの種類(-X232) 外部アジャストボルト付ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ