カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
「msqb30h3」の検索結果

ロータリテーブル MSQシリーズ MSQB30H3
SMC¥55,980税込¥61,5781個3日以内出荷揺動角度(°)90仕様(-) 標準品サイズ30リード線(m)(Z) 5オートスイッチ種類M9NVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付接続ポート位置(3) 標準型、90°ポートの種類(-) Rc1/8ショックアブソーバの種類(H) 高エネルギー用ショックアブソーバ
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ MSQB3
SMC¥51,980~税込¥57,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (MSQB30H~)
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・テーブルとロータリアクチュエータを一体化。 ・角度調整機構付。 ・負荷取付、本体取付時の芯出しが容易。 ・ショックアブソーバ内蔵タイプと外部アブソーバ付の選択可能。角度調整範囲各揺動端±3°シリンダ内径(Φmm)21サイズ30クッションショックアブソーバ使用圧力範囲(MPa)0.2~1使用流体空気