カテゴリ

  • 制御機器(22)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 作業工具(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 溶接用品(4)
  • 事務用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 切削工具(1)

「msr-01」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分析機用二段圧力調整器 MSR-1B ヤマト産業分析機用二段圧力調整器 MSR-1Bヤマト産業
47,980税込52,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)1.9
分析機用二段圧力調整器 MSR-1S ヤマト産業分析機用二段圧力調整器 MSR-1Sヤマト産業
94,980税込104,478
1台
当日出荷から24日以内出荷
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
サイレンサ 樹脂製 モノタロウサイレンサ 樹脂製モノタロウ(38件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R
Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 5mΩ 1W ±1% ARCOL(OHMITE)Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 5mΩ 1W ±1%ARCOL(OHMITE)
2,798税込3,078
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 5mΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-1ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 12.44 x 1.65 x 5.08mm長さ = 12.44mm奥行き = 1.65mm高さ = 5.08mmリードピッチ = 12.44mmMSR-1シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
HPE X290 MSR 1m RPS Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X290 MSR 1m RPS CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
4,998税込5,498
1台
8日以内出荷
Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 50mΩ 1W ±1% ARCOL(OHMITE)Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 50mΩ 1W ±1%ARCOL(OHMITE)
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 50mΩ定格電力 = 1W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-1ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 12.44 x 1.65 x 5.08mm長さ = 12.44mm奥行き = 1.65mm高さ = 5.08mm最小温度係数 = -20ppm/℃MSR-1シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 20mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 20mΩARCOLECTRIC
2,698税込2,968
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
長さ(mm)12.44寸法(mm)12.44×1.65×5.08ケース形状メタル高さ(mm)5.08奥行(mm)1.65シリーズMSR-1定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)20
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 50mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 50mΩARCOLECTRIC
62,980税込69,278
1袋(250個)
7日以内出荷
長さ(mm)12.44寸法(mm)12.44×1.65×5.08ケース形状メタル高さ(mm)5.08奥行(mm)1.65シリーズMSR-1定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)50
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 25mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 25mΩARCOLECTRIC
91,500税込100,650
1袋(250個)
7日以内出荷
長さ(mm)12.44寸法(mm)12.44×1.65×5.08ケース形状メタル高さ(mm)5.08奥行(mm)1.65シリーズMSR-1定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)25
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 30mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 30mΩARCOLECTRIC
91,500税込100,650
1袋(250個)
7日以内出荷
長さ(mm)12.44寸法(mm)12.44×1.65×5.08ケース形状メタル高さ(mm)5.08奥行(mm)1.65シリーズMSR-1定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)30
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 5mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 5mΩARCOLECTRIC
91,500税込100,650
1袋(250個)
7日以内出荷
長さ(mm)12.44寸法(mm)12.44×1.65×5.08ケース形状メタル高さ(mm)5.08奥行(mm)1.65シリーズMSR-1定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最大温度係数(ppm/℃)20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)5
メタルリングステッカー2枚入り FSCメタルリングステッカー2枚入りFSC
779税込857
1個
3日以内出荷
磁力式ワイヤレス充電対応お気に入りのスマホケースでマグネット対応アクセサリーが使える位置決め簡単、取付ガイド付き
用途2枚入りご使用になる機器が磁力式ワイヤレス充電に対応することを確認下さい滑り止めコーティングがされていないPCまたはTPUケース専用ですブラック
HPE MSR954 1GbE SFP Router JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE MSR954 1GbE SFP Router JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
HPE MSR958 1GbE and Combo Router HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE MSR958 1GbE and Combo RouterHP(日本ヒューレット・パッカード)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
【オーダー】耐候性ニトリルゴム(MSR) シート 1穴 ノーブランド【オーダー】耐候性ニトリルゴム(MSR) シート 1穴ノーブランド
943税込1,037
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質耐候性ニトリルゴム(MSR)形状平板・平プレート硬度ショアA60°材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
カーボンパーツ ベリーパン 右側 - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-) | MSR.013.R1 ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ ベリーパン 右側 - BMW R 1200 R (LC) ('15-) / R 1200 RS (LC) ('15-) | MSR.013.R1ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
66,980税込73,678
1個
36日以内出荷
適合車種BMW、R 1200 R (LC) (2015-2022)、R 1200 RS (LC) (2015-2022)
HPE FlexNetwork MSR4000 MPU-100-X1 Main Processing Unit HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork MSR4000 MPU-100-X1 Main Processing UnitHP(日本ヒューレット・パッカード)
469,800税込516,780
1個
9日以内出荷
ルーター処理モジュール用 MPU。HPE FlexNetwork MSR4000 MPU-100-X1 Main Processing Unit。
仕様ルーター処理モジュール用 MPU。HPE FlexNetwork MSR4000 MPU-100-X1 Main Processing Unit。
HPE FlexNetwork MSR4000 SPU-100-X1 Service Processing Unit HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork MSR4000 SPU-100-X1 Service Processing UnitHP(日本ヒューレット・パッカード)
909,800税込1,000,780
1個
9日以内出荷
HPE FlexNetwork MSR Routerシリーズ用モジュール。
ラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ) KTCラチェットコンビネーションレンチ(ストレートタイプ)KTC(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(9mm以下と21mm以上を除く)を狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり仕様十二角
Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 10mΩ 5W ±1% ARCOL(OHMITE)Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 10mΩ 5W ±1%ARCOL(OHMITE)
2,998税込3,298
1袋(5個)
予約販売
仕様抵抗 = 10mΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-5ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 20.32 x 1.65 x 25.4mm長さ = 20.32mm奥行き = 1.65mm高さ = 25.4mmリードピッチ = 20.32mmMSR-5シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 50mΩ 3W ±1% ARCOL(OHMITE)Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 50mΩ 3W ±1%ARCOL(OHMITE)
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷
仕様抵抗 = 50mΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-3ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 15.24 x 1.65 x 25.4mm長さ = 15.24mm奥行き = 1.65mm高さ = 25.4mmリードピッチ = 15.24mmMSR-3シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
USB延長ケーブル サンワサプライUSB延長ケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
周辺機器のUSBケーブル(USB Aコネクタオス)を延長して接続USB Aコネクタオスの周辺機器、USBメモリやカードリーダーなどの機器のケーブルを延長して接続するケーブルです。また、パソコンの背面や側面の差し込みにくいUSBポートを手元で抜き差しするように使うこともできます。SuperSpeed USB 5Gbps に対応しています。 USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 の環境で最大5Gbps(理論値)の転送スピードを実現。※USBの規格にはケーブルの延長という概念がないため特に規定がありません。※延長の規定がないため、USB機器や環境の差によっては正常に動作しない場合があります。3重シールドケーブル(SDP線のみ) USB3.0信号線用のSDP(Shielded Differential Pair)線は中心から「アルミシールド →アルミシールド→高密度編組みシールド」と三重のシールド処理となっています。ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペアケーブルを使用しています。モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎ ノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin 錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。USB 3.2 Gen 1 ・USB 3.1 Gen 1・USB 3.0 は呼び方が違うだけで同じ意味です。データ転送の性能は同じなので本製品は3つの規格(規格名)に対応しています。ただしUSB 3.2 Gen 1には2種類のモード(USB 3.2 Gen 1x1とUSB 3.2 Gen 1x2)があり、USB 3.2 Gen 1x2 のモードには本製品は対応していません。
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 5mΩ 3W ±1% ARCOL(OHMITE)Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 5mΩ 3W ±1%ARCOL(OHMITE)
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 5mΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-3ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 15.24 x 1.65 x 25.4mm長さ = 15.24mm奥行き = 1.65mm高さ = 25.4mmリードピッチ = 15.24mmMSR-3シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 20mΩ 5W ±1% ARCOL(OHMITE)Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 20mΩ 5W ±1%ARCOL(OHMITE)
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 20mΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-5ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 20.32 x 1.65 x 25.4mm長さ = 20.32mm奥行き = 1.65mm高さ = 25.4mmリードピッチ = 20.32mmMSR-5シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 40mΩ 3W ±1% ARCOL(OHMITE)Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 40mΩ 3W ±1%ARCOL(OHMITE)
1,398税込1,538
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 40mΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-3ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル長さ = 16.25mm高さ = 25.4mmリードピッチ = 15.24mmMSR-3シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル サンワサプライUSBケーブルサンワサプライ(1件のレビュー)
659税込725
1本
当日出荷から4日以内出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンとUSB機器(プリンタ・HDD・USBハブ・スキャナ等)との接続や、USBハブとUSB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0/1.1両方の機器を接続することができます。USB2.0で規定された特性インピーダンス・信号減衰量・伝播遅延・スキューなどの電気特性の値を全て満たしています。 二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントマーカーSR No.551 寺西化学ペイントマーカーSR No.551寺西化学(15件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
においが少なく日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカー。黒い面にも、白い面にも、透明のものにもくっきり鮮明に書けます。直射日光にさらされても退色の心配や、雨や水にぬれても流れたり消えたりする心配が少なく、屋外展示用に最適です。
用途プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。タイプシングル線幅(mm)1.2インク油性インク商品タイプ使い切り本体線の太さ細字
Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 20mΩ 3W ±1% ARCOL(OHMITE)Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 20mΩ 3W ±1%ARCOL(OHMITE)
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 20mΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-3ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 15.24 x 1.65 x 25.4mm長さ = 15.24mm奥行き = 1.65mm高さ = 25.4mmリードピッチ = 15.24mmMSR-3シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 15mΩ 3W ±1% ARCOL(OHMITE)Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 15mΩ 3W ±1%ARCOL(OHMITE)
2,998税込3,298
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 15mΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-3ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 15.24 x 1.65 x 25.4mm長さ = 15.24mm奥行き = 1.65mm高さ = 25.4mmリードピッチ = 15.24mmMSR-3シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 25mΩ 5W ±1% ARCOL(OHMITE)Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 25mΩ 5W ±1%ARCOL(OHMITE)
3,198税込3,518
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様抵抗 = 25mΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-5ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 20.32 x 1.65 x 25.4mm長さ = 20.32mm奥行き = 1.65mm高さ = 25.4mmリードピッチ = 20.32mmMSR-5シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
ペイントマーカーSR No.550 寺西化学ペイントマーカーSR No.550寺西化学(2件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷から3日以内出荷
においが少なく日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカー。 黒い面にも、白い面にも、透明のものにもくっきり鮮明に書けます。 直射日光にさらされても退色の心配や、雨や水にぬれても流れたり消えたりする心配が少なく、屋外展示用に最適です。 ペン先交換式(インキの補充は出来ません。)
用途プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革にタイプシングル線幅(mm)2.5インク油性顔料入数1本線の太さ中字
USB miniケーブル サンワサプライUSB miniケーブルサンワサプライ
949税込1,044
1本
当日出荷から4日以内出荷
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
転送速度(Mbps)480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応
一般圧力計 ヤマト産業一般圧力計ヤマト産業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
JIS規格1.6級準拠品材質(ブルドン管)銅、銅合金接続形状NPT1/4
セミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) KTCセミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)KTC(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
狭い場所での作業性を考えた、スタンダードとショートの中間サイズ。 ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
ラチェット機構あり首振りあり仕様十二角
USB miniケーブル サンワサプライUSB miniケーブルサンワサプライ
699税込769
1本
当日出荷
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンターを接続することもできます。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。ノイズフィルター(フェライトコア)付きケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
USB microケーブル サンワサプライUSB microケーブルサンワサプライ
799税込879
1本
当日出荷
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つスマートホン・USB機器を接続取り回しやすい極細ケーブル ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。 USB2.0/USB1.1両対応 USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます。) 二重シールドケーブル 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブル 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタ 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 金メッキコネクタ 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。 金メッキピン 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
USBケーブル サンワサプライUSBケーブルサンワサプライ
599税込659
1本
当日出荷から4日以内出荷
USB2.0規格・USB1.1規格準拠のパソコンやUSBハブ、USB機器を接続する時に使用するケーブルです。(「シリーズA」コネクタを持つ機器と「シリーズB」コネクタを持つ機器とを接続します。)USB2.0/1.1両対応USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブルの電気特性を満たしていますので、USB2.0/1.1の機器を接続することができます。簡易包装パッケージを簡素化していますので、輸送時にはかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージのUSBケーブルです。無鉛ハンダ土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。焼却配慮パッケージ非塩ビ素材を使用していますので焼却時に有害な物質を発生せず、環境に優しいパッケージです。2重シールドケーブル銅製高密度編み組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル(信号線)芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキpin錆にも強く経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を仕様しています。
シールド2重シールド
ライトニングケーブル サンワダイレクトライトニングケーブルサンワダイレクト
1,798税込1,978
1本
当日出荷
Apple社 MFI認証(Made For iPhone/iPod/iPad)を取得したライトニングケーブルです。 iPhone・iPad・iPodなどとパソコンを接続してデータの通信や充電(対応機種のみ)ができます。 iPhone・iPad・iPodなどとUSB-ACアダプタやUSBカーチャージャーなどを接続して充電ができます。 ライトニングコネクタを持つApple社純正デバイスの充電に使用できます。 輸送時にかさ張らず、開梱後にもごみが少ない簡易包装パッケージです。
コネクタ形状ライトニングコネクタ オス-USBAコネクタ オスケーブル径(Φmm)約約3.3ホワイト取得規格MFI認証適合用途データの通信や充電(対応機種のみ)
ペイントマーカーSR No.551 マジックインキペイントマーカーSR No.551マジックインキ
169税込186
1本
当日出荷
日光や雨があたる屋外に強い不透明ペイントマーカーです。においが少ない低臭性です。
用途屋外作業、屋外展示用に。プラスチック、金属、ガラス、陶器、木、紙、革に。タイプキャップ式線幅(mm)筆記:1.2文字サイズ細字替芯無しRoHS指令(10物質対応)対応文字サイズ(mm)細字
USB延長ケーブル サンワサプライUSB延長ケーブルサンワサプライ
829税込912
1本
当日出荷から4日以内出荷
USB Aコネクタを持つ機器の延長に取り回しやすい極細ケーブルケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしましたUSB2.0/USB1.1両対応 USB2.0で規定されたケーブルの電気特性に準拠した線材やコネクタなどの部品を使用しています。二重シールドケーブル銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。ツイストペアケーブル芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。金メッキコネクタ錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。金メッキピン錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。