曜日別特売

分析機用二段圧力調整器

分析機用二段圧力調整器 - ヤマト産業

高純度、特殊ガス使用の分析機器用です。
二段減圧のため圧力変動極めて少ないです。
SUS製、純度99.999%に適用です。

用途
ガスの分析、ガスクロ用、原子吸光に。
内容量
1台
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
流体
接続
圧力計
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06173312MSR-1S-R-12N01-2205-H2215-6190水素出口:Rc1/4、入口:W22-14(左)圧力計1次側25MPa・二次側0.6MPa付
¥131,300
¥99,980
¥109,978(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06173348MSR-1S-R-13N01-2205-HE215-4589ヘリウム出口:Rc1/4、入口:W21-14(左)圧力計1次側25MPa・二次側0.6MPa付
¥131,300
¥99,980
¥109,978(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06173409MSR-1S-R-13N01-2204-HE215-6184ヘリウム出口:Rc1/4、入口:W21-14(左)圧力計1次側25MPa・二次側0.4MPa付
¥131,300
¥99,980
¥109,978(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06173436MSR-1S-R-12N01-2204-H2215-4605水素出口:Rc1/4、入口:W22-14(左)圧力計1次側25MPa・二次側0.4MPa付
¥131,300
¥99,980
¥109,978(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06173470MSR-1S-R-11N01-2204215-6164酸素、窒素、アルゴン出口:Rc1/4、入口:W22-14(右)圧力計1次側25MPa・二次側0.4MPa付
¥131,300
¥99,980
¥109,978(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
06173531MSR-1S-R-11N01-2205215-3087酸素、窒素、アルゴン出口:Rc1/4、入口:W22-14(右)圧力計1次側25MPa・二次側0.6MPa付
¥131,300
¥99,980
¥109,978(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする