カテゴリ

  • 溶接用品(3)
    • ガス調整器(2)
  • 制御機器(86)
    • 盤用キャビネット(1)
  • メカニカル部品(8)
    • カップリング締結具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
    • 空圧用サイレンサ(1)
  • 電気材料(6)
    • ケーブルクランプ(2)
  • パソコン/周辺機器(74)
  • 切削工具(47)
  • 住設機器(20)
  • 船舶用品・漁業資材(18)
  • 作業工具(18)
  • 測定用品(17)
  • 介護用品(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • バイク部品(12)
  • 事務用品(11)
  • 空調・電設資材(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 家電(5)
  • 梱包用品(3)
  • 機構部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 安全保護具(3)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「msr」の検索結果

432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SRAM MSR d-spec TICTSRAM MSR d-specTICT
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
TICTデザイナーによる独創的な発想をもとに、機能面での本質をしっかりととらえながら具現化されるロッドが「d-spec.(ディースペック)。 軽量高弾性カーボンの反響の良さを最大限に活かす為に硬いアルミパイプをグリップ設計に組み込んだ新しいカタチ。
構造【ティップ】カーボンソリッド
SKINTOP MS-M/MSR-M LAPPSKINTOP MS-M/MSR-MLAPP
519税込571
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
SKINTOP MS-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、製造機械、計測・制御機器のプラントエンジニアリング、医療機器などをはじめ、幅広い分野で高度の信頼性と安全性を要求されるアプリケーションに最適です。 SKINTOP MSR-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、縮小シールを採用しており、小さな外径のケーブルを固定することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
分析機用二段圧力調整器 MSR-1B ヤマト産業分析機用二段圧力調整器 MSR-1Bヤマト産業
47,980税込52,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)1.9
SRAM MSR Amateras 天照 TICTSRAM MSR Amateras 天照TICT
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
MSR-62XSSは壱岐島の漁師アングラー長嶋博雅(通称アジガミ)監修モデル。長さ13cm、先径0.7mmのハードソリッドティップを搭載し、幅広いウェイトのジグヘッド単体はもちろん、ライトメタルジグ・鉄板バイブといった鉛主体のルアー でもメリハリのある動きを演出できるエクストラファーストアクション。 これ一本で、内湾・外湾を問わずディープからシャローに刺す尺クラス~ギガアジまで対応可能。
仕様【Close】97.2cm【Length (ft./cm)】6'2" (188)【Line】(MONO)1~3.5lb【Line】(PE/号)#0.15~0.4【Rig wt.(g)】1~4【Section】2pc.構造【ティップ】カーボンソリッド自重(g)57.6
分析機用二段圧力調整器 MSR-1S ヤマト産業分析機用二段圧力調整器 MSR-1Sヤマト産業
94,980税込104,478
1台
当日出荷から24日以内出荷
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
SRAM MSR kagiroi 火光 TICTSRAM MSR kagiroi 火光TICT
45,980税込50,578
1個
予約販売
短い時合でメガ・ギガを獲る手返し重視!!圧倒的バットパワーのショートスリムチューブラー。先径0.95mmの超極細チューブラーティップを搭載しながら、高弾性カーボンを使用した全体に張りのあるシャキッとしたブランクス、メガ・ギガにも負けない強靭なバットという、長さからは想像し難いパワフルジグ単ロッド。時合は短いがサイズはデカい、絶対に主導権を渡せないピンスポなどを力でねじ伏せ、圧倒的手返しの良さで大型を仕留めるための一本。
仕様【Close】87cm【Length (ft./cm)】5'6" (168)【Line】(MONO)1~2.5lb【Line】(PE/号)#0.1~0.3【Rig wt.(g)】0.4~3【Section】2pc.構造【ティップ】チューブラー自重(g)50.5
SKINTOP MS/MSR LAPPSKINTOP MS/MSRLAPP
529税込582
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
スキントップMSは、各種の機械装置、測定機器、制御機器、化学工業、プラント建設、医療機器や、その他多くの分野で、高度の安全性と信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
MS・MSN・MSR・MSY・MO・MON・MOR・MOY専用シャーシ MSCシリーズ タカチ電機工業MS・MSN・MSR・MSY・MO・MON・MOR・MOY専用シャーシ MSCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラックケース MSRシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業ラックケース MSRシリーズ(上下カバー鉄製)タカチ電機工業
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】耐候性ニトリルゴム(MSR) シート 穴なし ノーブランド【オーダー】耐候性ニトリルゴム(MSR) シート 穴なしノーブランド
657税込723
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。
材質耐候性ニトリルゴム(MSR)形状平板・平プレート硬度ショアA60°材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐候性ニトリルゴム(MSR) シート 6穴 ノーブランド【オーダー】耐候性ニトリルゴム(MSR) シート 6穴ノーブランド
2,371税込2,608
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質耐候性ニトリルゴム(MSR)形状平板・平プレート硬度ショアA60°材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐候性ニトリルゴム(MSR) シート 4穴 ノーブランド【オーダー】耐候性ニトリルゴム(MSR) シート 4穴ノーブランド
1,800税込1,980
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質耐候性ニトリルゴム(MSR)形状平板・平プレート硬度ショアA60°材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐候性ニトリルゴム(MSR) シート 1穴 ノーブランド【オーダー】耐候性ニトリルゴム(MSR) シート 1穴ノーブランド
943税込1,037
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質耐候性ニトリルゴム(MSR)形状平板・平プレート硬度ショアA60°材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐候性ニトリルゴム(MSR) シート 3穴 ノーブランド【オーダー】耐候性ニトリルゴム(MSR) シート 3穴ノーブランド
1,514税込1,665
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質耐候性ニトリルゴム(MSR)形状平板・平プレート硬度ショアA60°材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】耐候性ニトリルゴム(MSR) シート 2穴 ノーブランド【オーダー】耐候性ニトリルゴム(MSR) シート 2穴ノーブランド
1,229税込1,352
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴のサイズ、位置も自由に設定可能です。
材質耐候性ニトリルゴム(MSR)形状平板・平プレート硬度ショアA60°材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
メカロック MSRタイプ アイセルメカロック MSRタイプアイセル
8,698税込9,568
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
軸径Φ5~Φ50まで26型式を標準化 ハブ外径を小さくできる センタリング機能あり 勾配角度を緩く設計する事でセルフロック効果あり ハブ内径を貫通加工で使用可 全長の短いハブでも採用可 組み付け時間短縮
材質【内輪、外輪】SUS304【六角穴付きボルト】SUSXM7種類締結具RoHS指令(10物質対応)対応
HP POSキーボード(MSR付) HP(日本ヒューレット・パッカード)HP POSキーボード(MSR付)HP(日本ヒューレット・パッカード)
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
磁気ストライプリーダー付きキーボード。
HPE FlexNetwork MSR3026 Router HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork MSR3026 RouterHP(日本ヒューレット・パッカード)
909,800税込1,000,780
1個
9日以内出荷
中規模から大規模のブランチオフィスに最適なルーターです。
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 20mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 20mΩARCOLECTRIC
2,698税込2,968
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
長さ(mm)12.44寸法(mm)12.44×1.65×5.08ケース形状メタル高さ(mm)5.08奥行(mm)1.65シリーズMSR-1定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)20
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 20mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 20mΩARCOLECTRIC
77,980税込85,778
1袋(250個)
7日以内出荷
長さ(mm)20.32寸法(mm)20.32×1.65×25.4ケース形状メタル高さ(mm)25.4奥行(mm)1.65シリーズMSR-5定格電力(W)5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)20
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 50mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 50mΩARCOLECTRIC
62,980税込69,278
1袋(250個)
7日以内出荷
長さ(mm)12.44寸法(mm)12.44×1.65×5.08ケース形状メタル高さ(mm)5.08奥行(mm)1.65シリーズMSR-1定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)50
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 10mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 10mΩARCOLECTRIC
102,500税込112,750
1袋(250個)
7日以内出荷
長さ(mm)20.32寸法(mm)20.32×1.65×25.4ケース形状メタル高さ(mm)25.4奥行(mm)1.65シリーズMSR-5定格電力(W)5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)10
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 40mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 40mΩARCOLECTRIC
66,980税込73,678
1袋(250個)
7日以内出荷
長さ(mm)16.25ケース形状メタル高さ(mm)25.4シリーズMSR-3定格電力(W)3許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)40
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 30mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 30mΩARCOLECTRIC
91,500税込100,650
1袋(250個)
7日以内出荷
長さ(mm)12.44寸法(mm)12.44×1.65×5.08ケース形状メタル高さ(mm)5.08奥行(mm)1.65シリーズMSR-1定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)30
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 5mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 5mΩARCOLECTRIC
77,980税込85,778
1袋(250個)
7日以内出荷
長さ(mm)20.32寸法(mm)20.32×1.65×25.4ケース形状メタル高さ(mm)25.4奥行(mm)1.65シリーズMSR-5定格電力(W)5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)5
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 25mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 25mΩARCOLECTRIC
91,500税込100,650
1袋(250個)
7日以内出荷
長さ(mm)12.44寸法(mm)12.44×1.65×5.08ケース形状メタル高さ(mm)5.08奥行(mm)1.65シリーズMSR-1定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)25
HPE FlexNetwork MSR3016 AC Router HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork MSR3016 AC RouterHP(日本ヒューレット・パッカード)
559,800税込615,780
1個
9日以内出荷
中規模から大規模のブランチオフィスに最適なルーターです。
HPE FlexNetwork MSR3620-DP Router HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork MSR3620-DP RouterHP(日本ヒューレット・パッカード)
779,800税込857,780
1個
9日以内出荷
ルーター処理モジュール。HPE FlexNetwork MSR3620-DP Router。
仕様ルーター処理モジュール。HPE FlexNetwork MSR3620-DP Router。
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 50mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 50mΩARCOLECTRIC
99,980税込109,978
1袋(250個)
7日以内出荷
長さ(mm)15.24寸法(mm)15.24×1.65×25.4ケース形状メタル高さ(mm)25.4奥行(mm)1.65シリーズMSR-3定格電力(W)3許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)50
HPE MSR1002X 4 AC Router HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE MSR1002X 4 AC RouterHP(日本ヒューレット・パッカード)
329,800税込362,780
1台
8日以内出荷
質量(kg)4.85サイズルーティングテーブル:90000エントリー(IPv4)、90000エントリー(IPv6)消費電力(W)30(最大)外形寸法(cm)36×30×4.42ワイヤレス通信3G、4G LTE(オプションと構成により異なる)発熱量(KJ/h)68.58(65BTU/h)処理量最大500KppsポートSICスロット×2、RJ-45オートセンシング10/100/1000 WANポート×1、SFP固定ギガビットイーサーネットWANポート×1、RJ-45オートセンシング10/100/1000 LANポート×4、USB 2.0×1、制限されたCLIポートにアクセスするためのRJ-45コンソールポート×1入力電圧100~240/200VAC(最大、選択した電源装置により異なる)
HPE MSR958 Chassis Rack Mount Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE MSR958 Chassis Rack Mount KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
4,398税込4,838
1台
8日以内出荷
HPE MSR930 Router Rack Mount Kit HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE MSR930 Router Rack Mount KitHP(日本ヒューレット・パッカード)
2,998税込3,298
1台
8日以内出荷
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 25mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-5シリーズ 25mΩARCOLECTRIC
102,500税込112,750
1袋(250個)
7日以内出荷
長さ(mm)20.32寸法(mm)20.32×1.65×25.4ケース形状メタル高さ(mm)25.4奥行(mm)1.65シリーズMSR-5定格電力(W)5許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最大温度係数(ppm/℃)20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)25
Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 5mΩ ARCOLECTRICArcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-1シリーズ 5mΩARCOLECTRIC
91,500税込100,650
1袋(250個)
7日以内出荷
長さ(mm)12.44寸法(mm)12.44×1.65×5.08ケース形状メタル高さ(mm)5.08奥行(mm)1.65シリーズMSR-1定格電力(W)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最大温度係数(ppm/℃)20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)5
HPE X290 MSR 1m RPS Cable HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE X290 MSR 1m RPS CableHP(日本ヒューレット・パッカード)
4,998税込5,498
1台
8日以内出荷
HPE FlexNetwork MSR2003X AC Router HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork MSR2003X AC RouterHP(日本ヒューレット・パッカード)
409,800税込450,780
1個
9日以内出荷
モジュール式Ethernetルーター。HPE FlexNetwork MSR2003X AC Router。
HPE MSR954 1GbE SFP Router JP en HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE MSR954 1GbE SFP Router JP enHP(日本ヒューレット・パッカード)
109,800税込120,780
1台
8日以内出荷
HPE FlexNetwork MSR 4-port GbE Combo SIC Module HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork MSR 4-port GbE Combo SIC ModuleHP(日本ヒューレット・パッカード)
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
HPE FlexNetwork MSR Routerシリーズ用モジュール。
HPE MSR958 1GbE and Combo Router HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE MSR958 1GbE and Combo RouterHP(日本ヒューレット・パッカード)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
HPE FlexNetwork MSR958X 10GbE and Combo Router HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE FlexNetwork MSR958X 10GbE and Combo RouterHP(日本ヒューレット・パッカード)
299,800税込329,780
1個
9日以内出荷
固定ポートEthernetルーター。HPE FlexNetwork MSR958X 10GbE and Combo Router。